絞り込み
消費電力(W)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
140件中 121140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • マジックバック Maxima2 日本ゼネラル・アプラィアンス

    マジックバック Maxima2

    日本ゼネラル・アプラィアンス
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    MV608につないでご使用いただくことで、短時間でマリネ を作成できます。
    容量(L)2.5材質AS樹脂間口W×奥行D×高さH(mm)250×225×115種別専用容器(マリネ・一般用)TKG品番9-1540-0301
  • ホテルパン専用 真空カバー SVCA ワンダーシェフ

    ホテルパン専用 真空カバー SVCA

    ワンダーシェフ
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    ホテルパン内部を減圧することで、食品の酸化を抑え、鮮度が長持ちします。また、食材への調味料の染みこみ時間を短縮します。
    材質本体/ポリカーボネイト、ポンプ部/ABS樹脂、シリコン、パッキン/シリコン耐熱温度(℃)-40~100間口W×奥行D×高さH(mm)320×260×40サイズ1/2用TKG品番9-0114-0701
  • 袋押さえホルダー SURE(石崎電機製作所)

    袋押さえホルダー

    SURE(石崎電機製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合機種NL-281V-10
  • 金属フィルター SURE(石崎電機製作所)

    金属フィルター

    SURE(石崎電機製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    適合機種NL-281V-10
  • 真空包装機(チャンバー式) SURE(石崎電機製作所)

    真空包装機(チャンバー式)

    SURE(石崎電機製作所)
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。 シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。 金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。 傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。
    付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm)材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)有効長1.8定格消費電力(W)1200(50/60Hz)本体質量(kg)25シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔)接着部の温度(℃)約250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358アズワン品番65-1694-49真空到達度-99kPa以上シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280槽容量(L)真空:7.6フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340脱気速度(L/min)約77
  • クリッカ 真空パック&真空調理キット 大作商事

    クリッカ 真空パック&真空調理キット

    大作商事
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    食材を入れた袋を真空状態にすることで熱伝導を高め、約60℃~100℃以下の低温でゆっくり加熱することで食材全体にムラなく火(熱)を通すことができます。 プロが長年培った、美味しく仕上がる"食材への加熱技術"を真空調理で簡単に再現できます。 袋に食材や調味料を入れ、空気を抜き、鍋に入れるだけ。真空調理に練習や技術は要りません。誰にでも簡単に出来ます。
  • クリッカ クリッカ専用袋14枚セット 大作商事

    クリッカ クリッカ専用袋14枚セット

    大作商事
    389税込428
    1セット(14枚)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.075耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-40寸法(横×縦)(mm)180×270
  • クリッカ クリッカ・クリック追加セット 大作商事

    クリッカ クリッカ・クリック追加セット

    大作商事
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容クリッカ×3(レッド・ホワイト・ブラウン)、クリップ×3
  • 真空パック器用専用容器(マリネ・一般用) フレーム・ノバ

    真空パック器用専用容器(マリネ・一般用)

    フレーム・ノバ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    MV608専用
    用途マリネ・一般用容量(L)2.5
  • 真空パック器Maxima2 フレーム・ノバ

    真空パック器Maxima2

    フレーム・ノバ
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    18L/minの強力なダブルポンプ吸引で素早く真空 パックが可能(従来機種の約1.8~2倍の速さ) 2段階 (ダブル・シングルポンプ)の吸引スピード slow:割れやすい食品などを袋で吸引する場合などに選択してください。 turbo:しっかりと吸引したい場合に選択してください。 食材(種類、硬さ、水分量等)別に使い分けが可能な3種類のシールタイミングモード 明るく見やすい(LEDライト付)付で袋のセットが簡単 圧着面のトレイの取り外しが可能でお手入れラクラク 縦置き出来るので収納場所に困らない マニュアル運転でお好みの吸引・シールが可能 別売の万能フタACJ1011、専用容器ACO1082を使用して 専用容器運転が可能です。 液状の食品や乾燥して割れやすい食品など 小さいものをたくさん脱気したい時に便利です。 別売のマリネ用容器ACJ1083を使用してマリネ作成運転が可能です。 従来品には無かった明るく見やすい窓で袋のフチがはっきり見えます カッター付ロール袋収納BOXと、取り外し可能なトレイ
    付属品カッター、ホース適合ACJ1083質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×235×110吸引圧(kPa)-82(61cm/Hg)
  • NL-302S-5WA専用水タンク SURE(石崎電機製作所)

    NL-302S-5WA専用水タンク

    SURE(石崎電機製作所)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    水気の多い食材のパック作業に便利な大きめの水タンクです。
    付属品接続チューブ×2容量(mL)600品番OP-MT300寸法(直径Φ×高さH)(mm)116×129TKG品番9-1538-0401
  • シュアー スタンドシーラー SURE(石崎電機製作所)

    シュアー スタンドシーラー

    SURE(石崎電機製作所)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    重量物でも安心のシール幅10mmを実現!
    TKG品番9-1543-0401消費電力(W)1420付属品フッ素樹脂絶縁テープ×2枚、ヒーター10mm×2本質量(kg)24.5電源(V)単相100V 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)520×430×1020方式通電方式:インパルス方式テーブル寸法(mm)420×145シール長さ(mm)450シール幅(mm)10タイマー加熱タイマー:0.3-2.5・冷却タイマー:0.6-5.0
  • 卓上真空包装機 BOXER 42XL EBM(江部松商事)

    卓上真空包装機 BOXER 42XL

    EBM(江部松商事)
    1,190,000税込1,309,000
    1個
    5日以内出荷
    定格消費電力(W)750/800(50/60Hz)質量(kg)67電源(V)単相200(50/60Hz)コンセント形状接地3P-20A外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)480×610×440シール寸法(mm)有効:2410吸引能力21槽寸法(mm)真空槽:425×465×H180EBM品番5443600
  • 卓上真空包装機 EBM(江部松商事)

    卓上真空包装機

    EBM(江部松商事)
    899,800税込989,780
    1個
    5日以内出荷
  • 卓上型 真空包装機 EBM(江部松商事)

    卓上型 真空包装機

    EBM(江部松商事)
    459,800税込505,780
    1個
    5日以内出荷
    素材の鮮度・旨味を長期保存。肉、魚、野菜、加工食品から煮物、スープ、ソースなど液体物まで多用途にご使用できます。蓋の開口部が広く、食材を入れやすい。クリーニングモードモーターポンプ内オイルの劣化を防止する機能付
    コンセント形状接地2P-15A
  • 小型真空包装機 ケニス

    小型真空包装機

    ケニス
    539,800税込593,780
    1個
    7日以内出荷
    真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。 透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。 シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。
    寸法(mm)U/C閉 /318×478×375、U/C開 /318×491×576、最大袋寸法/200×320質量(kg)32電源(V)AC100(50/60Hz)使用温度(℃)接着部:180シール幅(mm)220排気速度真空ポンプ:133L(50Hz)/160L(60Hz)チャンバーサイズ(mm)255×320×100
  • プチ真空パック フードメイト 東明テック

    プチ真空パック フードメイト

    東明テック(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    美味しさ長持ち、保存に最適で冷蔵庫内もスッキリ整頓できます。 コンパクト設計で場所も取らず、軽いので持ち運び楽々裏面の磁石で冷蔵庫や電子レンジにもピタリと装着、収納場所を選びません。 操作も簡単で、20~30秒程度で手軽に真空パック冷蔵庫、冷蔵庫内で重ねて置いても、におい移りもしません。 パックしたまま水に漬けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。専用パック10枚入。
    消費電力(W)約60材質PMMA質量(kg)約0.6電源コード(m)約1.2使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)シール可能幅(mm)(最大)約295外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×5.5×5吸引力(Hg)(最大)約360mm
  • 万能蓋 フレーム・ノバ

    万能蓋

    フレーム・ノバ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    専用ホース(ACJ256P)が必要となります。
    適合本体型式V952S、MV300適合開口径(mm)40~120
  • フレーム・ノバ専用ホース フレーム・ノバ

    フレーム・ノバ専用ホース

    フレーム・ノバ
    799税込879
    1本
    12日以内出荷
  • 専用容器 フレーム・ノバ

    専用容器

    フレーム・ノバ
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    専用ホース(ACJ256P)が必要となります。
    セット内容3L、1.5L、750mL適合本体型式V952S、MV300

包装機械・シーラー・ラッパー』には他にこんなカテゴリがあります

真空パック器・真空包装機