絞り込み
消費電力(W)
ブランド
- TOSPACK(76)
- SURE(石崎電機製作所)(11)
- CCP(7)
- フレーム・ノバ(5)
- エスコ(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ナカバヤシ(3)
- 大作商事(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- タカトテクニカ(3)
- アズワン(2)
- オーム電機(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 富士インパルス(2)
- ケニス(2)
- ソリス(2)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
- オリオン機械(1)
- 貝印(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「消費電力(W)」から絞り込む

真空パック機 ハンディタイプ
SURE(石崎電機製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60kPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに当ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)仕様【真空ポンプ】ダイヤフラム式質量(kg)約0.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)約210(本体のみ)定格【リチウム電池】AC100V 50/60Hz定格電圧【リチウム電池】3.7V-7.4Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80定格容量【リチウム電池】2000mAh使用時間最長2分/回、約3時間充電時間約5時間入数(個)20使用真空圧力(kPa)-60アラーム-50kPa到達時入力電圧DC5V-2AUSB規格USB-C
密着真空包装機SP-4434専用トレー フラット型
TOSPACK¥1,598税込¥1,7581セット(50枚)3日以内出荷SP-4434専用 トレー フラット型用途密着真空包装機『SP-4434』専用
ソリス真空パック器専用キャニスターセット
ソリス(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット6日以内出荷何度も使える、蓋付き専用容器は-20℃まで冷凍、冷蔵保存可。 700ml、1400ml、2000mlの3サイズがセットになっています。 付属のホースを接続するだけで使用可能。 液体物や圧力に弱い食材も、キャニスターなら真空保存できます。仕様ホース付、冷凍OK、電子レンジ不可材質SAN、ABS種類700ml、1400ml、2000ml
プチ真空パック フードメイト
東明テック(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷美味しさ長持ち、保存に最適で冷蔵庫内もスッキリ整頓できます。 コンパクト設計で場所も取らず、軽いので持ち運び楽々裏面の磁石で冷蔵庫や電子レンジにもピタリと装着、収納場所を選びません。 操作も簡単で、20~30秒程度で手軽に真空パック冷蔵庫、冷蔵庫内で重ねて置いても、におい移りもしません。 パックしたまま水に漬けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。専用パック10枚入。消費電力(W)約60材質PMMA質量(kg)約0.6電源コード(m)約1.2使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)シール可能幅(mm)(最大)約295外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×5.5×5吸引力(Hg)(最大)約360mm
スリム真空パック器
CCP¥9,098税込¥10,0081個6日以内出荷スマートでコンパクトなデザイン!。抗菌袋10枚が同梱、価格もコンパクトに!。ワンタッチ操作で誰でも簡単に使用可能!。袋を固定して、ボタン1プッシュで真空パック完成。吸引は真空になったら自動で止まります。カッター付きなので、人気のロールタイプの真空袋にも対応。用途食材の小分けや長期保存に。付属品抗菌袋Sサイズ10枚材質ABS質量(g)770電源コード(m)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×355×77
据置型ホットパック対応真空包装機
TOSPACK¥1,999,800税込¥2,199,7801台31日以内出荷待望の据置型(テーブルタイプ)のホット対応型真空包装機です。容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz)寸法(mm)最大包装:W400×D600容量(L)チャンバー:82.7電源(V)AC 200 3Φ(50/60Hz)有効長(mm)シール:930×2本体質量(kg)286(梱包除く)使用の目安液体量の目安(掘り込みトレー使用時):【袋サイズ:目安量】150×250mm:最大約0.6kg、200×300mm:最大約1.5kg、300×400mm:最大約4.5kg、400×600mm:大約8.5kg定格消費電力4.1kW(50/60Hz)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チャンバー:1008×558×180
真空保存シーラー
ナカバヤシ¥5,198税込¥5,7181台4日以内出荷酸化や湿気を防ぎ、食品の鮮度・風味をキープ。冷凍庫での霜や乾燥から食品を守る。他の食材の匂いがつきにくい。衣類や荷物の圧縮・梱包にも使える。シンプルなデザインで操作も簡単。用途食品保存から荷物整理まで幅広く使用可能。仕様【脱気圧】60kPa【脱気力】3L/min以上付属品脱気用スポンジパッキン×2個、専用袋×3枚定格電圧AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)80(50/60Hz)本体質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×90×71シール可能幅(mm)280電源コード1.2m運転音63dB
真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式
YAMAZEN(山善)¥7,298税込¥8,0281台5日以内出荷脱気して密封、脱気途中で密封、脱気しないで密封の3パターン対応。スナック菓子の袋を密封可能。釣りなどのアウトドアシーンでも活躍。その場でシールできるコードレスフードシーラー。本体にフィルムカッター搭載で袋のカットが簡単。電池の残量表示搭載用途真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式 小型 スリム 専用袋10枚付属 脱気 シールカッター付きその他【脱気圧】55kPa【休止】30秒以上 ※1回使用ごとに30秒以上休止付属品USBケーブル(Type-C)、幅200mm×長さ300mmの保存袋×10枚色ガンメタリック質量(g)750使用温度範囲(℃)0-40ケーブル長(m)【USBケーブル】1温度(℃)【接着部】150入力USB DC5V / 1A安全装置温度ヒューズ周囲温度【充電】常温(使用環境温度より低い温度)充電時間2.5時間 ※DC5V / 1Aで充電したときの目安シール可能幅(mm)280保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6定格時間15分 ※15分使用ごとに60分以上休止内蔵電池充電式リチウムイオン電池 11.1V / 1500mAh / 16.65Wh
コードレス密封パック器 カッター付き
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷コードレスだから、場所を選ばず新鮮密封。 便利な開封カッター付き。 小分け保存に便利です。 密封で臭い移りを防止します。 食品の酸化を軽減します。 パックのまま調理ができます ※専用袋・専用ロール袋使用の場合。 衣類等の圧縮もできます仕様脱気圧:約60kPa(450mmHg)付属品保護材、保証書付取扱説明書、USBケーブル(USB Type-A 入力端子/USB Type-C 出力端子)1m質量(g)約786電源DC5V/2A(ACアダプター別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)376×58×75シール時間(sec)脱気+シール時…約30、シール時…約10接着部の温度(℃)約140シール可能幅(mm)約300袋脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋、ポリエチレン袋(厚さ:0.02~0.06mm)充電時間(時間)約5内蔵電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)
真空保存袋(Sサイズ5枚)
貝印¥499税込¥5491セット(5枚)4日以内出荷・生鮮食品から乾物類まで、冷凍・冷蔵・常温と簡単操作で、幅広く使える真空保存袋です。材質ポリエチレン寸法(mm)20×0.1×22
卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック
TOSPACK¥979,800税込¥1,077,7801台3日以内出荷業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。コインセレクター1000枚対応用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。外寸法・幅(mm)548外寸法・高さ(mm)980外寸法・奥行(mm)751
卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック
TOSPACK¥799,800税込¥879,7801台3日以内出荷業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。コインセレクター100枚対応用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。外寸法・幅(mm)587外寸法・高さ(mm)980外寸法・奥行(mm)697
真空パック器 AS-V-320 真空パックロボHIPPO
cotta¥299,800税込¥329,7801台(1台)3日以内出荷ボタンを押すだけで操作は簡単、だれにでも使いやすい脱気シーラーです。。 見た目はスタイリッシュですが、強力な吸引力の真空ポンプを搭載しており、これまでにない真空パック器が登場しました。 全自動と手動の作業の切り替えが可能になり、お好みでご使用になれます。 脱気性能-80kPa実現し、従来品より30%の性能アップ(メーカー比)。 集水カップを内蔵しているので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。仕様【真空ポンプ性能】-80kPa、【脱気時間】最長60秒、【使用可能袋】幅300mm総み~0.18mm平袋材質樹脂寸法(mm)394×266×H175.3電圧(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)200シール時間(sec)1~9シール幅(mm)5有効寸法(mm)【シール】300脱気速度(L/min)7脱気方法ノズル式
真空パック機 ハンディタイプ 専用袋
SURE(石崎電機製作所)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷型式 NL-UH5V2AWの専用袋材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075入数(枚)50寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
ハンディタイプ真空パック器専用袋
SURE(石崎電機製作所)¥3,998税込¥4,3981セット(50枚)9日以内出荷真空パック機 専用袋 (NL-UH5V2AWに対応)。※専用袋は洗って繰り返し使うことができます。食品衛生法適合で安心。(最終改定令和2年厚生労働省告示第380号)材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
ハンディタイプ真空パック器
SURE(石崎電機製作所)¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60KPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに充ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)。※専用袋は別売りとなります。用途食材の保存から金属製品の酸化防止まで、様々な用途にご使用できます。適合充電回数:最大5000回質量(g)210タイプ真空ポンプ:ダイヤフラム式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80対応使用可能袋:(専用袋)PAP-UH5V2A時間使用可能:最長2分/回、約3時間バッテリー内臓:リチウムイオン電池 3.7V 2500mAh充電時間約5時間入力電源DC5V-2A使用真空圧力(kPa)マイナス60アラーム音:マイナス50kPa到達時USB規格USB-C
真空パック器「バキュームパッカー」
ファミリー・ライフ¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷まとめ買いした食材を真空パックして長期保存!。食材の美味しさをそのまま真空パック!調味料と一緒にパックすれば味の染みこみも早くなって便利。酸化を防いで食材長持ち!。あっという間に真空&密封!。操作は簡単!吸引ボタンを2回押すと袋内の空気を吸引後に袋を密封します。柔らかいものは空気を抜かずに密封のみも可能。野菜も・魚も。カステラ等の柔らかいものは密封のみでもOK。スグ使えて便利!専用袋15枚付き。6ヶ月間保証書付き