絞り込み
ブランド
- 工進(73)
- ホンダ(39)
- クボタ(Kubota)(34)
- OREC(オーレック)(25)
- マキタ(22)
- ISEKI(22)
- ヤンマー(19)
- 日本ブレード(18)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- ISEKIアグリ(9)
- アルミス(8)
- 三菱マヒンドラ農機(7)
- 共立(6)
- キンボシ(6)
- ナカトミ(4)
- パオック(4)
- ビーカム(4)
- IDECH(アイデック)(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
耕うん機・管理機、は農業機械で耕うん機は畑や水田の土をまんべんなく砕いて柔らくし、管理機で野菜用のうねを立てたり、溝を掘ったりする作業に使います。除雪機は雪を掻き分けたり飛ばしたりするもので雪の多い地域で多く使われます。エンジン式や電池、充電式などがあり、住宅街でも静かに使える低騒音の耕うん機や、4サイクルエンジン搭載で本格ナタ爪月の管理機や、小型なのにパワフルな除雪機まど様々な用途によって使い分けがされており種類は多彩です。

エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW
ナカトミ(7件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から5日以内出荷ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。質量(kg)8.5排気量(mL)32.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1騒音値(dB)97燃料タンク容量(L)0.8エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000始動方式ダンパー付リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)取付軸径(Φmm)【ドリル】200
管理機用収納カバー 2軸式用
セフティー3(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な2軸式用管理機が収納可能です。用途小型耕運機用収納カバー。規格カバー:600×600×1350×1090材質(シート)ポリエチレン材質(ロープ)ポリプロピレン
24Vコードレス耕運機 PRO 【新開発3D刃搭載】(24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)
YARD FORCE¥24,800税込¥27,2801セット3日以内出荷小型でハイパワー!車で持ち運べて、家庭菜園で大好評の「YARDFORCEコードレス耕運機」が「新開発3D刃ヘッドを搭載」して新登場。。軽くてコンパクトさに加えて3方向に向いた「3D刃」により、幅20cm、深さ8cmをよりラクにフカフカに耕せます。。身長に合わせられる長さ調節に加えて、補助ハンドル位置とメインハンドルの角度調節もできるようになって、さらに使いやすくなりました。。80分の急速充電で作業時間はたっぷり50分連続稼働(※無負荷作業時間。バッテリーや土の状態により異なります。)を実現!。。誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全面も十分です。用途持運び便利で、スーッと車から持ち出して手軽に耕せる手軽さの24V充電式ハンディ耕運機「新開発3D刃ヘッドを搭載」。。24Vのハイパワーと回転数:280rpm、耕運幅200mmで畑をぐんぐん耕します。。コンパクトでお手入れも楽々。持ち運べて保管も場所をとらない便利な家庭用電動耕運機です。。家庭菜園、園芸、畑、農園、個人栽培などに。仕様●サブハンドルの取り付け・調整:可能●稼働時間(無負荷作動時):約50分連続作動 (バッテリーや土の状態により異なります)●起動スイッチ握り部角度調整:有り●長さ調整:可能(105~135 cm)セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、ABS他質量(kg)本体:約3.5、バッテリー:約0.44電圧(V)24バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×20×105~135充電時間(分)フル:80
管理機用収納カバー 車軸式用
セフティー3(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な車軸式用管理機が収納可能です。用途小型耕運機用収納カバー。規格カバー:600×700×1050×1070材質(シート)ポリエチレン材質(ロープ)ポリプロピレン
ハンディ耕運機耕す造
アルミス¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷業界初!!。女性でも扱える充電式のハンディ耕運機。花壇の土もラクラク耕せる質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.1回転数(min-1[r.p.m])約180時間耕運:約40分バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・10.8V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×15×35充電時間(時間)約1.5耕運深さ(mm)約100・100
ドリームパワー エンジンオーガー
ナカトミ¥35,980税込¥39,5781台当日出荷ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜減速比30:1質量(kg)8.5排気量(mL)32.6使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)騒音値(dB)約97(1m四方平均値)適合ドリル径(mm)Φ20~150燃料タンク容量(L)0.8回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90取付軸径(Φmm)ドリル:20
耕運爪セット 14本組
日本ブレード(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本長さ(mm)140、135、110幅(mm)25厚さ(mm)5穴径(Φmm)11
ドリームパワー エンジン耕運機
ナカトミ(4件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から5日以内出荷家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズ
YAMAZEN(山善)¥20,980税込¥23,0781セット5日以内出荷18V共通バッテリーシリーズ 家庭菜園や花壇を耕すのに便利な充電式耕運機。ハンドル部は角度調整機能付き。伸縮式で持ち運びや収納もラクラク。【本体(CV-1825S)】。電圧:直流18V。回転数:約280/分。無負荷回転時間:約60分。作業幅:約200mm。耕運深さ:約80mm。【バッテリー(YBP-1825)】。電圧:直流18V。容量:2.5Ah。充電時間:約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)【充電器(YCH-18V)】。入力:AC100V。出力:DC18V 3.0A。周波数:50/60Hz 150VA用途畑の耕し、土壌環境の整備に。耕うん機 コードレス 小型 充電式 畝立て付属品ループハンドルセット、2.5Ahバッテリー、充電器、回転刃×2、六角ネジセット×2、六角棒レンチ×1
刈払機アタッチメント 耕耘ローター クイックティラー
IDECH(アイデック)¥23,980税込¥26,3781台7日以内出荷お手持ちの刈払機に取付可能。 大型機械が入れない支柱回りや花壇などの中耕・除草に最適。 前進で除草、後退で耕耘や簡易的な畝立てといった使い分けが可能。 均一にムラなく攪拌可能な爪形状。 耕耘幅150mm・耕耘深さ70mm(ギヤケース下部まで) 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く土を掘り起こすことが可能。用途中耕・攪拌・除草・畝立付属品取付キット・安全カバートラスコ品番368-3719種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×220×220本体質量(kg)1.8エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上アズワン品番67-2199-24排気量(cc)エンジン:20以上
電動耕運機 菜援くん
GREEN ART(6件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル用途家庭菜園などの土の掘り起こしに付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m刃数4枚刃質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60電流(A)8.2電圧(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])400外形(mm)200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290耕うん幅(mm)280耕深(mm)約60アズワン品番64-4063-03
充電式管理機
マキタ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷付属品トレイアッセンブリ適合バッテリー40Vmaxリチウムイオン電池 BL4025(2.5Ah)、BL4040(4.0Ah)、BL4050F(5.0Ah)、BL4080F(8.0Ah)※バッテリーは別売りです商品タイプ本体のみ
正逆爪セット 12本組
日本ブレード(4件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット4日以内出荷長さ(mm)木ノ葉:150/四角爪:115取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
家庭用電動耕運機耕す造
アルミス(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。用途家庭菜園の土起しに質量(kg)約10.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約200耕運幅(mm)約300
充電式電動耕うん機JDC-40MA用 バッテリー
ビーカム¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷電圧(V)DC18連続使用時間(分)25(土壌の固さによって異なります)電池リチウムイオン二次電池バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)4
乗用溝切機(MKS4320FR)
共立¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷エンジンをフロントに搭載することで操舵機構を実現。条移動も乗ったまま行えます。キャスター角を設けているので、操舵性を犠牲にすることなく直進性にも優れています。新開発のプラウで綺麗な溝を仕上げて湿田にも対応します。新型ミッション採用で耐久性、走破性が向上しました。材質プラウ:ステンレス車輪径(Φmm)617(ラグ10枚)溝幅(mm)150~190溝深さ(mm)100~140乾燥質量(kg)25燃料タンク容量(L)0.54始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1345×510×1010排気量(cm3)42.7
24Vコードレス 除草耕運機 (24V残量ケージ付バッテリー充電式)
YARD FORCE(1件のレビュー)¥18,000税込¥19,8001セット3日以内出荷厚さ1.5mmのナローブレードで雑草を根こそぎ絡めとる!スリム、コンパクトだから、こんな場所で大活躍! 軽々耕せて根こそぎ除草できる1台2役の除草耕運機! 姿勢も作業もラクラク!立った姿勢で草刈りの手間も大幅軽減! 家庭菜園に大好評の「コードレス耕運機」が、とっても軽くコンパクトになって、除草機能も加わった「24Vコードレス除草耕運機」として新登場! 新開発の片側ヘッドに極薄ブレードを採用して、より狭い場所でも大活躍。 刃が薄いので力要らずで土に入り込んで雑草を根から絡め取るので、大変だった草刈りもラクラク。 保護カバー付きで壁際でも気にせず使えて、24V仕様なので耕うんもパワフルです。用途小さな家庭菜園、花壇、植栽の手入れ、キワの草刈に 壁際や建物周りの雑草に ・畑のうねの谷間の雑草に コンクリの細い隙間の雑草に etcセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)材質スチール、樹脂他質量(kg)本体:約1.7、バッテリー:約0.46無負荷回転数(min-1[r.p.m])250バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間約55分(無負荷時)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約160×180×970~1200耕運幅(mm)23
正逆爪セット 14本組
日本ブレード(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷長さ(mm)木ノ葉爪:150/四角爪:115取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
プチなFG201(JT)
ホンダ¥78,980税込¥86,8781台5日以内出荷軽くてコンパクト。だから初心者に最適。 軽量コンパクト、なのにパワフル 45cmの耕幅で作業サクサク 安心感のあるスロットルレバー 爪の脱着しやすさに配慮 使用後のガソリン抜きがスムーズ ハンドルの折りたたみ可能(工具不要) Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク全長(mm)1060質量(kg)18タイプJT径(Φmm)(爪)250・ローター別売全幅(mm)475全高(mm)990最大回転数(min-1[r.p.m])7000定格出力(kW)(連続)1.1燃料タンク容量(L)0.35エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ遠心始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135最大出力(kW)1.1エンジン総排気量(cm3)49.4エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン変速段数前進1耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売