絞り込み
容量(mL)
- 2~3未満(1)
- 5~6未満(19)
- 10~20未満(49)
- 20~30未満(22)
- 30~40未満(72)
- 40~50未満(14)
- 50~60未満(75)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(9)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(6)
- 100~200未満(67)
- 200~300未満(30)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(18)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(4)
- 1000~2000未満(13)
- 2000~3000未満(2)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- CC印(ニッカトー)(72)
- アズワン(51)
- TGK(東京硝子器械)(42)
- ケニス(13)
- 三商(11)
- TRUSCO(9)
- レオナ(9)
- ナリカ(5)
- フロン工業(4)
- テラオカ(4)
- コクゴ(3)
- マルミヤセラミックス(3)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- タキシン(2)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
- Julabo(ユラボ)(1)
- マルミヤ(1)
エコロジープロダクト

MG特殊耐火るつぼ
CC印(ニッカトー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から6日以内出荷塩基性スラグおよび金属に対する耐食性に優れる。使用温度(℃)1800化学組成MgO/98%、CaO/1%
SSA-Sタンマン
CC印(ニッカトー)¥32,980~税込¥36,278~1箱(10本)ほか翌々日出荷から24日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
SSA-Hタンマン
CC印(ニッカトー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(5本)6日以内出荷から8日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。使用温度(℃)1600化学組成SiO2/3%、Al2O3/95%
アルミナ耐火セメント
CC印(ニッカトー)¥8,498~税込¥9,348~1袋(5kg)ほか4日以内出荷から11日以内出荷用途プラスチック仕様使用水量(mL/kg):150使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式A-1-S温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200粒径(μm)(最大)4000最高使用温度(℃)1800化学組成Al2O3 93%密度(充填)2.8性質粗粒のアルミナ質で高固着力乾燥時間(時間)24
るつぼ用マッフル
CC印(ニッカトー)¥5,498~税込¥6,048~1組(2個)3日以内出荷三角架と蓋をセットして使用する事によりマッフルとしてご使用いただけます。 適用できるるつぼは、A2~000、B2~000、C3~00です。
残留炭素測定用るつぼ
CC印(ニッカトー)¥9,998税込¥10,9981組(10個)8日以内出荷石油製品用残留炭素分試験機器に使用されています。容量(mL)29-31高さ(mm)35外径(Φmm)51耐熱温度(℃)MAX1100底径(Φmm)23.5
ステンレスジャケット
アズワン¥39,900~税込¥43,890~1個当日出荷から7日以内出荷使用方法PTFEルツボをステンレスジャケットに入れ、キャップを締めた後に、センターボルトを締め付けてください(センターボルトはキャップのゆるみ防止用に使用してください)。材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)(最大)150
ニッケルるつぼ ふたのみ
Thermo Fisher Scientific¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から12日以内出荷純粋なニッケルを研磨による一体成形で仕上げました。 希アルカリにも耐性があります。材質ニッケル耐熱温度(℃)800
アルミナS B型るつぼふたのみ BA-S-1用
TGK(東京硝子器械)¥649~税込¥714~1個6日以内出荷ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
アルミナるつぼふたのみ シリンダー型用
TGK(東京硝子器械)¥3,190税込¥3,5091個6日以内出荷TGK品番129-31-71-18スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番シリンダー型用
アルミナるつぼのみ シリンダー型
TGK(東京硝子器械)¥6,490税込¥7,1391個6日以内出荷TGK品番129-31-71-08容量(mL)500スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番シリンダー型外径×高さH(Φmm×mm)92×125
アルミナ997るつぼのみ シリンダー型
TGK(東京硝子器械)¥15,900税込¥17,4901個6日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。TGK品番129-31-76-27容量(mL)500品番シリンダー997外径×高さH(Φmm×mm)92×125