絞り込み
容量(mL)
- 2~3未満(1)
- 5~6未満(19)
- 10~20未満(49)
- 20~30未満(22)
- 30~40未満(72)
- 40~50未満(14)
- 50~60未満(75)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(9)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(6)
- 100~200未満(67)
- 200~300未満(30)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(18)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(4)
- 1000~2000未満(13)
- 2000~3000未満(2)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- CC印(ニッカトー)(72)
- アズワン(51)
- TGK(東京硝子器械)(42)
- ケニス(13)
- 三商(11)
- TRUSCO(9)
- レオナ(9)
- ナリカ(5)
- フロン工業(4)
- テラオカ(4)
- コクゴ(3)
- マルミヤセラミックス(3)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- タキシン(2)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
- Julabo(ユラボ)(1)
- マルミヤ(1)
エコロジープロダクト

アルミナ99るつぼ ARCシリーズ
アズワン¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。仕様●るつぼ●曲げ強さ:>390MPa材質Al2O3(純度99%)ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
磁製B型るつぼ
TRUSCO¥439~税込¥483~1個当日出荷安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
ニッケルるつぼのみ 1.0t 個装
TGK(東京硝子器械)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、 ジルコニウムルるつぼに使えない場合に適します。材質ニッケル肉厚(mm)1.0
SSA-Hるつぼ 本体
CC印(ニッカトー)¥7,698~税込¥8,468~1組(5個)当日出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用
TGK(東京硝子器械)¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷から7日以内出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。 耐熱温度は、1900度です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999
PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ
アズワン¥39,900~税込¥43,890~1個当日出荷から17日以内出荷分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
PTFE るつぼ NR0218シリーズ
アズワン¥14,850~税込¥16,335~1個当日出荷から33日以内出荷耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
CC印(ニッカトー) CWるつぼ
CC印(ニッカトー)¥549~税込¥604~1個翌々日出荷から7日以内出荷酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。使用温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
アルミナ耐火セメント
CC印(ニッカトー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(5kg)ほか4日以内出荷から14日以内出荷使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状粒径(μm)(最大)5000
アルミナ耐火セメント
CC印(ニッカトー)¥8,498~税込¥9,348~1袋(5kg)ほか4日以内出荷から16日以内出荷用途充填使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式A-1温度(℃)(焼固)1350粒径(μm)(最大)850最高使用温度(℃)1850化学組成Al2O3 98%密度(充填)2.4性質粗粒のアルミナ質で高耐熱性
特殊耐火るつぼ(金属溶解用)
CC印(ニッカトー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。使用温度(℃)最高1900化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
SSA-Hるつぼ
CC印(ニッカトー)¥8,698~税込¥9,568~1組(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。タイプB型使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
高純度アルミナルツボ
テラオカ¥3,298~税込¥3,628~1個16日以内出荷高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%最高使用温度(℃)1700吸水率(%)0熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K曲げ強度(MPa)300比重(g/cm3)3.9
番号付きアルミナるつぼ 器 1-10番号入 10個一式 ARCシリーズ
アズワン¥17,200~税込¥18,920~1個翌々日出荷1~10の数字が刻印されています。材質Al2O3(純度99%)寸法(mm)刻印:5耐熱温度(℃)800体積密度(g/m3)3.9
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ
アズワン¥18,900~税込¥20,790~1個当日出荷から翌々日出荷試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min材質PTFE使用温度(℃)220以下圧力(MPa)≦3
磁製C型るつぼ
TRUSCO¥699~税込¥769~1個当日出荷安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
MG特殊耐火るつぼ
CC印(ニッカトー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から6日以内出荷塩基性スラグおよび金属に対する耐食性に優れる。使用温度(℃)1800化学組成MgO/98%、CaO/1%


























































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)