絞り込み
容量(mL)
- 2~3未満(1)
- 5~6未満(19)
- 10~20未満(49)
- 20~30未満(22)
- 30~40未満(72)
- 40~50未満(14)
- 50~60未満(75)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(9)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(6)
- 100~200未満(67)
- 200~300未満(30)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(18)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(4)
- 1000~2000未満(13)
- 2000~3000未満(2)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- CC印(ニッカトー)(72)
- アズワン(51)
- TGK(東京硝子器械)(42)
- ケニス(13)
- 三商(11)
- TRUSCO(9)
- レオナ(9)
- ナリカ(5)
- フロン工業(4)
- テラオカ(4)
- コクゴ(3)
- マルミヤセラミックス(3)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- タキシン(2)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
- Julabo(ユラボ)(1)
- マルミヤ(1)
エコロジープロダクト

アルミナるつぼ SSA-H SSAHRUTUBO-Cシリーズ
CC印(ニッカトー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
マグネシアセメント
CC印(ニッカトー)¥10,980~税込¥12,078~1袋(5kg)ほか当日出荷から11日以内出荷使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式M-2温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300粒径(μm)(最大)80最高使用温度(℃)2400化学組成MgO 97%密度(充填)1.8性質粗粒のマグネシア質で高固着力乾燥時間(時間)24
アルミナ耐火セメント
CC印(ニッカトー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(5kg)ほか4日以内出荷から16日以内出荷用途プラスチック仕様使用水量(mL/kg):150使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式A-1-S-30温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200粒径(μm)(最大)850最高使用温度(℃)1800化学組成Al2O3 93%性質比較的微粒のアルミナ質で高耐熱性乾燥時間(時間)24
SSA-Hるつぼ 蓋
CC印(ニッカトー)¥5,698税込¥6,2681組(5個)当日出荷から翌日出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
るつぼ(A型)
CC印(ニッカトー)¥679~税込¥747~1個当日出荷釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)仕様本体のみ耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
ニッケルるつぼ用蓋のみ
TGK(東京硝子器械)¥639~税込¥703~1個当日出荷から3日以内出荷ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
ニッケルるつぼのみ
TGK(東京硝子器械)¥12,400税込¥13,6401個当日出荷ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。肉厚(mm)1.0
ジルコニウムるつぼ 蓋のみ
TGK(東京硝子器械)¥7,390~税込¥8,129~1個当日出荷から7日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
ルツボ SSA-H B1 身のみ
TGK(東京硝子器械)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷TGK品番696-30-06-04容量(mL)30スペースCC品番B1高さ(mm)36外径(Φmm)46
B型るつぼのみ BA-S
TGK(東京硝子器械)¥1,190~税込¥1,309~1個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
アルミナ997るつぼのみ
TGK(東京硝子器械)¥1,690~税込¥1,859~1個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
ニッケルルツボ 身のみ
三商¥6,798税込¥7,4781個(30mL)5日以内出荷容量(mL)30高さ(mm)40肉厚(mm)1上内径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)99.5以上
ニッケルるつぼ
ケニス¥6,598~税込¥7,258~1個(1個)4日以内出荷から8日以内出荷純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。肉厚(mm)1
高純度アルミナルツボ用フタ
テラオカ¥1,698~税込¥1,868~1個16日以内出荷高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%最高使用温度(℃)1700吸水率(%)0熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K曲げ強度(MPa)300比重(g/cm3)3.9
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ
アズワン¥43,900~税込¥48,290~1個翌々日出荷試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。仕様●るつぼ本体●昇温/降温速度(℃):≦5/min材質PTFE圧力≦3MPa使用温度(℃)220以下
硫酸揮散用容器
アズワン1個欠品中カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボンの試験用容器です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。耐結露性にも優れています。
黒鉛分解容器
アズワン1個欠品中耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。
グラファイトルツボ 耐酸化損耗仕様
アズワン¥4,950~税込¥5,445~1個当日出荷から24日以内出荷酸化雰囲気では300℃から酸素と反応し、酸化消耗してしまいます。ルツボに含浸処理を施すことでグラファイトの酸化反応を抑制し、製品の寿命を伸ばします。






















































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)