絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: モーター周辺部品

1,015件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 論理反転モジュール オリエンタルモーター

    論理反転モジュール

    オリエンタルモーター
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    9日以内出荷
  • 三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A2-H相当品) ダイヤトレンド

    三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A2-H相当品)

    ダイヤトレンド
    ¥4,630~税込¥5,093~
    1本
    16日以内出荷
    MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ 反負荷側引き出し
    仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP65定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A2-H
  • 三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-H相当品) ダイヤトレンド

    三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-H相当品)

    ダイヤトレンド
    ¥4,630~税込¥5,093~
    1本
    10日以内出荷から16日以内出荷
    MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ 負荷側引き出し
    仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP65定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-H
  • 三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A2-L相当品) ダイヤトレンド

    三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A2-L相当品)

    ダイヤトレンド
    ¥4,100~税込¥4,510~
    1本
    32日以内出荷
    MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 反負荷側引き出し
    仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP65定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A2-L
  • 三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品) ダイヤトレンド

    三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品)

    ダイヤトレンド
    ¥6,080~税込¥6,688~
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ
    仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
  • 三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3JCBL03M-A2-L相当品) ダイヤトレンド

    三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3JCBL03M-A2-L相当品)

    ダイヤトレンド
    ¥2,390税込¥2,629
    1本
    32日以内出荷
    MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ(モータ側) 反負荷側引出し 「DSVEN-J3EK-***」または「DSVEN-J3EK-***-E」と組み合わせて使用するケーブル
    仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30全長(m)0.3定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3JCBL03M-A2-L
  • 三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-L相当品) ダイヤトレンド

    三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-L相当品)

    ダイヤトレンド
    ¥12,150~税込¥13,365~
    1本
    16日以内出荷
    MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル
    仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-L
  • サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) 沖電線

    サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)

    沖電線
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1巻(5m)ほか
    5日以内出荷
    2芯+4対 複合ケーブル
    用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】4.8、【編組シールド】5.4記号MIX10C(0.2SQ、0.3SQ)HRV-SV(0482)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【ドレン線】30/0.08芯数A:2芯、B:4体難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:黄、橙、B:橙、黄、緑、灰配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.21導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下シース厚(mm)0.75シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58絶縁体外径(mm)A:1.25、B:1.00UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2耐電圧(V/min)A.C500
  • サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用) 沖電線

    サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)

    沖電線
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻(5m)ほか
    5日以内出荷
    5芯+1対 複合ケーブル
    用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】A:2.0、【集合撚り】4.0、【編組シールド】4.7記号MIX7C(0.18SQ、0.3SQ)HRV-SV(0481)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【2コ撚り】赤×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】7本/0.18mm芯数A:1体、B:5芯難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.13色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、緑配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.23、B:0.26導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:65以下シース厚(mm)0.8シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.74絶縁体外径(mm)A:1.0、B:1.25UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.4導体断構成(本/mm)A:7/0.18、B:12/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.3耐電圧(V/min)A.C500
  • サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) 沖電線

    サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)

    沖電線
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1巻(5m)ほか
    5日以内出荷
    5芯+2対 複合ケーブル
    用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】4.9記号MIX9C(0.2SQ、0.3SQ)-SV(0479)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】B:赤×黒、白×黒、【ドレン線】30本/0.08mm芯数A:5芯、B:2体難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:橙、緑、黄、茶、青、B:赤、黒、白配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下シース厚(mm)0.9シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58絶縁体外径(mm)A:1.05、B:0.88UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7.1導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2耐電圧(V/min)A.C500
  • サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) 沖電線

    サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)

    沖電線
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1巻(5m)ほか
    5日以内出荷
    5芯+1対 複合ケーブル
    用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】5.1記号MIX7C(0.2SQ、0.5SQ)EF-SV(0462)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm芯数A:1体、B:5芯難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.13色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.15、B:0.20導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:40.1以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.94絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.34UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:104/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.5耐電圧(V/min)A.C500
  • サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用) 沖電線

    サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)

    沖電線
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(5m)ほか
    5日以内出荷
    5芯+2対 複合ケーブル
    用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.9、【編組シールド】5.4記号MIX9C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0461)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【ドレン線】7/0.18芯数A:2体、B:5芯難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:緑、灰、B:橙、黄配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下シース厚(mm)0.75シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.5耐電圧(V/min)A.C500
  • サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) 沖電線

    サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)

    沖電線
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1巻(5m)ほか
    5日以内出荷
    6芯+5対 複合ケーブル
    用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】スズめっき軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【集合撚り】6.7、【編組シールド】7.4材質(シース)難質PVC材質(絶縁体)ポリエチレン構成【ドレン線】12本/0.18mm芯数A:6芯、B:5対難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、灰、橙、茶、緑、白配線方式屈曲シールド【編組】スズめっき軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.29、B:0.26導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:38以下/B:93以下シース厚(mm)0.7シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.92、B:0.58絶縁体外径(mm)A:1.5、B:1.1UL規格20276:適合シース外径(Φmm)9.1導体断構成(本/mm)A:100/0.08、B:40/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)電気用軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2耐電圧(V/min)A.C500
  • サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) 沖電線

    サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)

    沖電線
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1巻(5m)ほか
    5日以内出荷
    6芯+3対 複合ケーブル
    用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】6.4、【編組シールド】7.0材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】B:赤×黒、赤×白、白×黒、【ドレン線】60本/0.08mm芯数A:6芯、B:3対難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:赤、黒、B:赤、黒、白配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.21導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:36以下/B:98以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:1.0、B:0.58絶縁体外径(mm)A:1.50、B:1.00UL規格20276:適合シース外径(Φmm)9導体断構成(本/mm)A:7/38/0.05、B:40/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)A:軟銅線、B:錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2耐電圧(V/min)A.C500
  • メガトルクモーター PS・PNシリーズ ドライバー NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PS・PNシリーズ ドライバー

    NSK(日本精工)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ 三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ

    三菱電機
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。 SSCNETⅢ/H対応
  • AC200V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC200V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    5日以内出荷
    外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
  • AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC100V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
  • 60・90W用 取付プレート エスコ

    60・90W用 取付プレート

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1個
    翌日出荷
    仕様モーター用取付プレート適合60・90W用エスコ品番EA968CT-60材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×65×112
  • 15W用 取付プレート エスコ

    15W用 取付プレート

    エスコ
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    翌日出荷
    仕様モーター用取付プレート適合15W用エスコ品番EA968CT-15材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×55×78.5
  • バッテリー充電器 電菱

    バッテリー充電器

    電菱
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    欠品中
    PSE規格適合 2段階充電 ワイドレンジのユニバーサルAC入力 内蔵PFCにより力率>97% 無負荷時消費電力<0.5W 広い動作温度範囲 短絡、過負荷、高電圧、過温度保護機能 ファンレスの対流による冷却 2色LEDによる充電状態表示
    寸法(mm)167×67×35質量(kg)0.62入力電圧(V)AC85~264、DC120~370コントロール開放:通常動作、短絡:充電停止力率PF>0.99(AC115V入力、定格出力時)保護機能短絡、過負荷、高電圧、過温度安全規格PSE、TUV EN60950-1認証動作温度(℃)-30~70
  • ACスピードコントロールモーター USシリーズ用接続ケーブル オリエンタルモーター

    ACスピードコントロールモーター USシリーズ用接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
  • ACサーボモーターユニット NXシリーズ用バッテリ オリエンタルモーター

    ACサーボモーターユニット NXシリーズ用バッテリ

    オリエンタルモーター
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    12日以内出荷
    適合適用製品:NXシリーズ
  • メガトルクモーター PBシリーズ 取付金具 NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PBシリーズ 取付金具

    NSK(日本精工)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    内容ドライバ前面取り付け金具
  • メガトルクモーター PBシリーズ ドライバー NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PBシリーズ ドライバー

    NSK(日本精工)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電源電圧200~230[VAC](単相/三相)
  • メガトルクモーター PBシリーズ 電源コネクタ NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PBシリーズ 電源コネクタ

    NSK(日本精工)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    内容CNA用コネクタ
  • メガトルクモーター PBシリーズ コンバータ NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PBシリーズ コンバータ

    NSK(日本精工)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • メガトルクモーター PBシリーズ コネクタセット NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PBシリーズ コネクタセット

    NSK(日本精工)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    内容電源コネクタ、IOコネクタのセット
  • メガトルクモーター PBシリーズ 回生抵抗 NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PBシリーズ 回生抵抗

    NSK(日本精工)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • メガトルクモーター PBシリーズ PC通信ケーブル NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PBシリーズ PC通信ケーブル

    NSK(日本精工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    内容ケーブル長:2850[mm]
  • 送りユニットカバー HAKKO(白光)

    送りユニットカバー

    HAKKO(白光)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    13日以内出荷
  • 送りパイプ組品 1.6mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 1.6mm

    HAKKO(白光)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • 送りパイプ組品 1.2mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 1.2mm

    HAKKO(白光)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
  • 送りパイプ組品 0.8mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 0.8mm

    HAKKO(白光)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
  • 送りパイプ組品 0.6mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 0.6mm

    HAKKO(白光)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
  • 送りギア HAKKO(白光)

    送りギア

    HAKKO(白光)
    ¥859税込¥945
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番848-2976
  • 切替スイッチ HAKKO(白光)

    切替スイッチ

    HAKKO(白光)
    ¥319税込¥351
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-3053
  • 従動プーリー組品 1.6mm HAKKO(白光)

    従動プーリー組品 1.6mm

    HAKKO(白光)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-3020
  • 従動プーリー組品 1.2mm HAKKO(白光)

    従動プーリー組品 1.2mm

    HAKKO(白光)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-3019
  • 従動プーリー組品 1.0mm HAKKO(白光)

    従動プーリー組品 1.0mm

    HAKKO(白光)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番848-3018
モーター周辺部品