32ページ目: モーター周辺部品

1,619件中 1,241~1,280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-A5/01 保持ブレーキ付きモータ用 安川電機

    モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-A5/01 保持ブレーキ付きモータ用

    安川電機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    10日以内出荷から73日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ 三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ

    三菱電機
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。 SSCNETⅢ/H対応
  • ヨコ軸2軸(2:1) マキシンコー

    ヨコ軸2軸(2:1)

    マキシンコー
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    14日以内出荷から21日以内出荷
    豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
    用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼速比2:1回転数(min-1[r.p.m])1800設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
  • ヨコ軸2軸(2:1 マキシンコー

    ヨコ軸2軸(2:1

    マキシンコー
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    21日以内出荷
    豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
    用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用トラスコ品番827-7823セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼質量(kg)75速比2:1回転数(min-1[r.p.m])1800入力(kW)33.39設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)A軸出力トルク(N・m)168B軸出力トルク(N・m)337
  • ヨコ軸2軸(1:1) マキシンコー

    ヨコ軸2軸(1:1)

    マキシンコー
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    14日以内出荷から21日以内出荷
    豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
    用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼速比1:1設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
  • ヨコ軸2軸 マキシンコー

    ヨコ軸2軸

    マキシンコー
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    14日以内出荷
    豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
    用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼質量(kg)10速比1:1回転数(min-1[r.p.m])1800入力(kW)11.21設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)出力トルク(N・m)57
  • タテ軸2軸(2:1) マキシンコー

    タテ軸2軸(2:1)

    マキシンコー
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    14日以内出荷から21日以内出荷
    豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
    用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼速比2:1回転数(min-1[r.p.m])1800設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
  • タテ軸2軸(2.5:1) マキシンコー

    タテ軸2軸(2.5:1)

    マキシンコー
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    21日以内出荷
    豊富な軸配置、低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
    用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼速比2.5:1回転数(min-1[r.p.m])1800設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
  • タテ軸2軸(1:1) マキシンコー

    タテ軸2軸(1:1)

    マキシンコー
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    14日以内出荷から21日以内出荷
    豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
    用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼速比1:1設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
  • AC200V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC200V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    5日以内出荷
    外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
  • AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC100V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
  • 60・90W用 取付プレート エスコ

    60・90W用 取付プレート

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1個
    翌日出荷
    仕様モーター用取付プレート適合60・90W用エスコ品番EA968CT-60材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×65×112
  • 15W用 取付プレート エスコ

    15W用 取付プレート

    エスコ
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    翌日出荷
    仕様モーター用取付プレート適合15W用エスコ品番EA968CT-15材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×55×78.5
  • バッテリー充電器 電菱

    バッテリー充電器

    電菱
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    欠品中
    PSE規格適合 2段階充電 ワイドレンジのユニバーサルAC入力 内蔵PFCにより力率>97% 無負荷時消費電力<0.5W 広い動作温度範囲 短絡、過負荷、高電圧、過温度保護機能 ファンレスの対流による冷却 2色LEDによる充電状態表示
    寸法(mm)167×67×35質量(kg)0.62入力電圧(V)AC85~264、DC120~370コントロール開放:通常動作、短絡:充電停止力率PF>0.99(AC115V入力、定格出力時)保護機能短絡、過負荷、高電圧、過温度安全規格PSE、TUV EN60950-1認証動作温度(℃)-30~70
  • ACスピードコントロールモーター USシリーズ用接続ケーブル オリエンタルモーター

    ACスピードコントロールモーター USシリーズ用接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
  • ACサーボモーターユニット NXシリーズ用バッテリ オリエンタルモーター

    ACサーボモーターユニット NXシリーズ用バッテリ

    オリエンタルモーター
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    12日以内出荷
    適合適用製品:NXシリーズ
  • メガトルクモーター PBシリーズ 取付金具 NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PBシリーズ 取付金具

    NSK(日本精工)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    内容ドライバ前面取り付け金具
  • メガトルクモーター PBシリーズ ドライバー NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PBシリーズ ドライバー

    NSK(日本精工)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電源電圧200~230[VAC](単相/三相)
  • メガトルクモーター PBシリーズ 電源コネクタ NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PBシリーズ 電源コネクタ

    NSK(日本精工)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    内容CNA用コネクタ
  • メガトルクモーター PBシリーズ コンバータ NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PBシリーズ コンバータ

    NSK(日本精工)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • メガトルクモーター PBシリーズ コネクタセット NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PBシリーズ コネクタセット

    NSK(日本精工)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    内容電源コネクタ、IOコネクタのセット
  • メガトルクモーター PBシリーズ 回生抵抗 NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PBシリーズ 回生抵抗

    NSK(日本精工)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • メガトルクモーター PBシリーズ PC通信ケーブル NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PBシリーズ PC通信ケーブル

    NSK(日本精工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    内容ケーブル長:2850[mm]
  • 電源スイッチ HAKKO(白光)

    電源スイッチ

    HAKKO(白光)
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番848-2945
  • 送りユニットカバー HAKKO(白光)

    送りユニットカバー

    HAKKO(白光)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    13日以内出荷
  • 送りパイプ組品 1.6mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 1.6mm

    HAKKO(白光)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • 送りパイプ組品 1.2mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 1.2mm

    HAKKO(白光)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
  • 送りパイプ組品 0.8mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 0.8mm

    HAKKO(白光)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
  • 送りパイプ組品 0.6mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 0.6mm

    HAKKO(白光)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
  • 送りギア HAKKO(白光)

    送りギア

    HAKKO(白光)
    ¥859税込¥945
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番848-2976
  • 切替スイッチ HAKKO(白光)

    切替スイッチ

    HAKKO(白光)
    ¥319税込¥351
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-3053
  • 従動プーリー組品 1.6mm HAKKO(白光)

    従動プーリー組品 1.6mm

    HAKKO(白光)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-3020
  • 従動プーリー組品 1.2mm HAKKO(白光)

    従動プーリー組品 1.2mm

    HAKKO(白光)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-3019
  • 従動プーリー組品 1.0mm HAKKO(白光)

    従動プーリー組品 1.0mm

    HAKKO(白光)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番848-3018
  • 従動プーリー組品 0.8mm HAKKO(白光)

    従動プーリー組品 0.8mm

    HAKKO(白光)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番848-3017
  • 従動プーリー組品 0.6mm HAKKO(白光)

    従動プーリー組品 0.6mm

    HAKKO(白光)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    19日以内出荷
    トラスコ品番848-3016
  • 駆動プーリー組品 1.6mm HAKKO(白光)

    駆動プーリー組品 1.6mm

    HAKKO(白光)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-3015
  • 駆動プーリー組品 1.2mm HAKKO(白光)

    駆動プーリー組品 1.2mm

    HAKKO(白光)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-3014
  • 駆動プーリー組品 1.0mm HAKKO(白光)

    駆動プーリー組品 1.0mm

    HAKKO(白光)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-3013
  • 駆動プーリー組品 0.8mm HAKKO(白光)

    駆動プーリー組品 0.8mm

    HAKKO(白光)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番848-3012
モーター周辺部品