絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)(58)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
- NSK(日本精工)(15)
- omron(オムロン)(30)
- Panasonic(パナソニック)(75)
- SPG(11)
- エスティジェイ(24)
- オリエンタルモーター(125)
- ダイヤトレンド(565)
- ニデックドライブテクノロジー(8)
- 三木プーリ(190)
- 三菱電機(118)
- 住友重機械工業(11)
- 安川電機(24)
- 山洋電気(54)
- 椿本チエイン(14)
- 橋本クロス(16)
- 沖電線(11)
- 酒井製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
34ページ目: モーター周辺部品

ベルト式無段変速機単体U型
三木プーリ¥91,980~税込¥101,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷ハンドル操作により変速し、変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれるU型。変速機タイプベルト式無段変速
ゼロマックス無段変速機 Y2
三木プーリ¥329,800税込¥362,7801個22日以内出荷・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~315●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~380タイプ単体許容トルク(N・m)出力軸:6.9回転方向出力軸:時計方向比率(変速比率)0.05適合モーター出力(kW)0.4
ゼロマックス無段変速機 Y1
三木プーリ¥329,800税込¥362,7801個22日以内出荷・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~315●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~380タイプ単体許容トルク(N・m)出力軸:6.9回転方向出力軸:反時計方向比率(変速比率)0.05適合モーター出力(kW)0.4
ステッピングモーター PKPシリーズ
オリエンタルモーター¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様●2相/5相:2相●インダクタンス:1.4 mH/相●ローター慣性モーメントJ:24×10-7kg・m2●励磁最大静止トルク:0.16 N・m●基本ステップ角度:1.8°●巻線抵抗:2.7 Ω/相●接続ケーブルタイプ:コネクタ仕様質量(kg)モーター部:0.18タイプ標準電圧(V)3.24定格電流(A)1.2 /相軸片軸取付角寸法(mm)35結線方式ユニポーラ6本リード線電磁ブレーキ無し
MELSERVO シールドクランプアタッチメント
三菱電機¥3,798税込¥4,1781個100日以内出荷用途MR-J5-500G4/B4/A4、 700G4/B4/A4セット内容アタッチメント × 1、ケーブルクランプ × 1、皿ねじ (M4) × 2RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO 据付けアタッチメント (電源回生コンバータユニット用アタッチメント)
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷セット内容アタッチメント × 1RoHS指令(10物質対応)対応