33ページ目: モーター周辺部品

1,619件中 1,281~1,320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 駆動プーリー組品 0.6mm HAKKO(白光)

    駆動プーリー組品 0.6mm

    HAKKO(白光)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    19日以内出荷
    トラスコ品番848-3011
  • 供給ノズル 1.6MM HAKKO(白光)

    供給ノズル 1.6MM

    HAKKO(白光)
    ¥569税込¥626
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-3032
  • 供給ノズル 1.2MM HAKKO(白光)

    供給ノズル 1.2MM

    HAKKO(白光)
    ¥569税込¥626
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-3031
  • 供給ノズル 1.0MM HAKKO(白光)

    供給ノズル 1.0MM

    HAKKO(白光)
    ¥569税込¥626
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-3030
  • 供給ノズル 0.8MM HAKKO(白光)

    供給ノズル 0.8MM

    HAKKO(白光)
    ¥569税込¥626
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-3029
  • 供給ノズル 0.6MM HAKKO(白光)

    供給ノズル 0.6MM

    HAKKO(白光)
    ¥569税込¥626
    1個
    28日以内出荷
    トラスコ品番848-3028
  • 基板 100-120V HAKKO(白光)

    基板 100-120V

    HAKKO(白光)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    13日以内出荷
  • 押しボタン HAKKO(白光)

    押しボタン

    HAKKO(白光)
    ¥119税込¥131
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-3054
  • モーター取付台 HAKKO(白光)

    モーター取付台

    HAKKO(白光)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    13日以内出荷
  • モーター HAKKO(白光)

    モーター

    HAKKO(白光)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • ポンプ組品 HAKKO(白光)

    ポンプ組品

    HAKKO(白光)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    17日以内出荷
  • フロントパネル HAKKO(白光)

    フロントパネル

    HAKKO(白光)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-2983
  • ヒューズ 125V-5A UL.CSA HAKKO(白光)

    ヒューズ 125V-5A UL.CSA

    HAKKO(白光)
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番848-3058
  • テンションスプリング HAKKO(白光)

    テンションスプリング

    HAKKO(白光)
    ¥149税込¥164
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-2978
  • テンションギアガイドシャフト HAKKO(白光)

    テンションギアガイドシャフト

    HAKKO(白光)
    ¥549税込¥604
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-2977
  • テンションギア HAKKO(白光)

    テンションギア

    HAKKO(白光)
    ¥779税込¥857
    1個
    16日以内出荷
  • チューブユニットL 1.6mm HAKKO(白光)

    チューブユニットL 1.6mm

    HAKKO(白光)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番848-3036
  • チューブユニットK 373(1.2-1.6mm)374(1.2mm) HAKKO(白光)

    チューブユニットK 373(1.2-1.6mm)374(1.2mm)

    HAKKO(白光)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番848-3035
  • ダイヤフラム押え HAKKO(白光)

    ダイヤフラム押え

    HAKKO(白光)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • シリコンホース 1.5M HAKKO(白光)

    シリコンホース 1.5M

    HAKKO(白光)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番848-3050
  • クリップC HAKKO(白光)

    クリップC

    HAKKO(白光)
    ¥389税込¥428
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-3049
  • グリップ HAKKO(白光)

    グリップ

    HAKKO(白光)
    ¥439税込¥483
    1個
    13日以内出荷
  • クランク軸 HAKKO(白光)

    クランク軸

    HAKKO(白光)
    ¥449税込¥494
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-2998
  • カバー HAKKO(白光)

    カバー

    HAKKO(白光)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-3026
  • アースプレート HAKKO(白光)

    アースプレート

    HAKKO(白光)
    ¥149税込¥164
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-3051
  • スイッチボックス 住友重機械工業

    スイッチボックス

    住友重機械工業
    ¥6,700~税込¥7,370~
    1台ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • ブレーキパック 住友重機械工業

    ブレーキパック

    住友重機械工業
    ¥8,000~税込¥8,800~
    1個ほか
    9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • マジックテープセット(フィルター固定用) 橋本クロス

    マジックテープセット(フィルター固定用)

    橋本クロス
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    当日出荷
    マジックテープは手軽に取り付けできる裏面粘着テープ付き。 オイルクリーンで貼付面の脱脂をしてからマジックテープを取付けてください。
    適合M・L・ER・CR・FR・MRトラスコ品番809-6167セット内容マジックテープ(20×20mm)×100個、オイルクリーンパウチ(150×200mm)×110枚
  • M8 FAコネクタケーブル 行田電線

    M8 FAコネクタケーブル

    行田電線
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    産業機器や工作機器のセンサ・アクチュエーター用に開発(5Pin仕様にも対応可)。 従来品との組み合わせ(嵌合)はもとより従来品にない高性能を実現。 安全設計として防水・防塵性能(IP67)耐油性能、コンパクト(小スペース)性を低価格で実現。 組合せにつきましてはプラグ・ソケット各L形、ストレート等各種対応が可能です。
    材質(端子)リン青銅<金めっき>、(ハウジング)PA66<ナイロン>、(カップリング)黄銅、(ボディ)PVC<塩化ビニル>サイズM8使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)DC125定格電流(A)1引張強度50N/1分保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)40耐油性80℃±2℃ 4h挿抜耐久200回(40mΩ以下)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
  • 無段変速機 モータ移動台 三木プーリ

    無段変速機 モータ移動台

    三木プーリ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    62日以内出荷
    バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
    質量(kg)25適合モータ容量(kW)3.7/5.5移動距離(mm)170極数(P)4
  • トラクションドライブ RXシリーズ(遊星/親子減速機付) ニデックドライブテクノロジー

    トラクションドライブ RXシリーズ(遊星/親子減速機付)

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    9日以内出荷から45日以内出荷
    定馬力特性 今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。RXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
    電圧(V)200出力軸横向変速機タイプベルト式無段変速
  • トラクションドライブ RXシリーズ(基本型) ニデックドライブテクノロジー

    トラクションドライブ RXシリーズ(基本型)

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    62日以内出荷
    定馬力特性 今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。RXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
    電圧(V)200出力軸横向変速機タイプベルト式無段変速
  • トラクションドライブ NRXシリーズ(遊星/親子減速機付) ニデックドライブテクノロジー

    トラクションドライブ NRXシリーズ(遊星/親子減速機付)

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    92日以内出荷
    定トルク定馬力中間特性 今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。NRXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
    電圧(V)200出力軸横向変速機タイプベルト式無段変速
  • トラクションドライブ NRXシリーズ(基本型) ニデックドライブテクノロジー

    トラクションドライブ NRXシリーズ(基本型)

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    112日以内出荷
    定トルク定馬力中間特性 今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。NRXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
    電圧(V)200出力軸横向変速機タイプベルト式無段変速
  • カムクラッチ MIシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ MIシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モータータイプクラッチ
  • カムクラッチ MGシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ MGシリーズ

    椿本チエイン
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    コンパクトで、高いトルク容量をもっています。空転時の耐摩耗性が優れています。中低速オーバランニングに適しています。
    ピッチ(mm)1モータータイプクラッチ穴径(給油)M6
  • カムクラッチ BS用トルクアーム 椿本チエイン

    カムクラッチ BS用トルクアーム

    椿本チエイン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ片側式
  • カムクラッチ BSシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BSシリーズ

    椿本チエイン
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    モータータイプクラッチ
  • ACサーボモータ/ドライバ omron(オムロン)

    ACサーボモータ/ドライバ

    omron(オムロン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷から102日以内出荷
モーター周辺部品