絞り込み

ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1
ネグロス電工(9件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)アズワン品番64-1093-56
ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4
ネグロス電工(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。 支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
立平葺屋根用支持金具
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281個当日出荷立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ 架台の支持などができます。適合D1、D2、D3タイプ材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)質量(kg)0.48許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
ハゼ式折板屋根取付金具
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌日出荷ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。質量(g)560締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式Aラック式ソーラー金具 M10×33(出)
サカタ製作所¥1,998税込¥2,1981個22日以内出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式A屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.45表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
丸ハゼラック式ソーラー金具
サカタ製作所¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途丸ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.55表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×25(出)締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:33引張荷重(kN[kgf])許容:2滑り荷重(kN[kgf])許容:1側圧荷重(kN[kgf])許容:2
角ハゼラック式ソーラー金具
サカタ製作所¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途角ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.55表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×25(出)締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:33引張荷重(kN[kgf])許容:2滑り荷重(kN[kgf])許容:1側圧荷重(kN[kgf])許容:2
太陽光パネル取付金具(ハゼ式折板屋根用)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個欠品中ハゼ式折板屋根に取り付けできます。 屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。材質(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス仕上アルマイト処理