カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 誠和(農業資材)(117)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(110)
- 東都興業(98)
- 佐藤産業(44)
- 吉武製作所(旧:みづほ物産)(28)
- SUGICO(スギコ)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- 南榮工業(8)
- ミネ(5)
- 東京戸張(4)
- 愛星特発(4)
- 東京インキ(4)
- 石本マオラン(3)
- SNアグリーン(3)
- 大竹オール(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- まつうら工業(2)
- SEIWA(誠和)(2)
- イノチオアグリ株式会社(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スーパーノードリップ
佐藤産業¥899~税込¥989~1セット(2個)13日以内出荷「水滴落下防止金具」クサビ打込式なので強力に固定します。 もやパイプとフィルムの間隔を大きくし、もやパイプからの水滴落下を防止します。
緑のカンキ
佐藤産業¥11,980税込¥13,1781台13日以内出荷構造学力に基づき入出力軸とコロの関係を徹底的に分析。そして他社同等品とは比較にならない大きな角度(120度以上)を採用しスムーズさを確保。 女性でも年配の方でも巻上げ下げがラクで快適になりました。適合奥行50mまで開閉幅1.0mまでギア比1:1
スーパービニエースパイプジョイント
渡辺パイプ(SEDIA)¥16,980~税込¥18,678~1パック(50個)ほか8日以内出荷パイプとスーパービニエースをクロスさせる部品。 妻面仕上げ、側面仕上げにご利用ください。用途フィルム専用留材接続金具。
ウインドアーチパイプジョイント
渡辺パイプ(SEDIA)¥18,980~税込¥20,878~1パック(100個)8日以内出荷タフウインドエースとパイプを抱き合わせて平行に接続する金具。用途フィルム専用留材接続金具。
ビニエースドアパイプジョイント
渡辺パイプ(SEDIA)¥219~税込¥241~1セットほか6日以内出荷から8日以内出荷妻面部分のタフビニエースとパイプをクロスで固定する部品。用途フィルム専用留材接続金具
直管パイプ SW(4060mm)
渡辺パイプ(SEDIA)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷スエージ加工になっており、パイプとパイプを簡単に接続することができます。小さな小屋、自転車ハウスなど工夫次第で様々な使い方が可能です。各種、接続用パーツも豊富に揃えております。用途パイプハウスを組み立てる際に骨組みとして使用する、亜鉛メッキ処理がされた農業用パイプです。材質スチール長さ(mm)4060肉厚(mm)1.2
エルペットDパイプコーナージョイント平板 クサビ付き
東都興業¥9,098税込¥10,0081袋(10個)5日以内出荷エルペットDパイプコーナージョイント用の平板です。 平板にクサビ打込みの穴が2つあるので、高さを調節することができます。
エルペットDパイプコーナージョイント
東都興業¥9,498~税込¥10,448~1袋(10個)7日以内出荷エルペットDとパイプをT型に止める部材です。平板にクサビ打込みの穴が2つあるので、高さを調節することができます。
カラーダブルペット
東都興業¥54,980税込¥60,4781袋(10本)6日以内出荷ビニペット形状を2つ並べてあるため、屋根面と側面のフィルムを張り分けることができます。 深溝タイプなので、防風ネット、遮光ネット、厚手のフィルムなどの多重張りも可能です。 - ○特殊亜鉛メッキ鋼板に高級樹脂塗料のコーティングと焼付処理をそれぞれ2回してあるため耐食性が非常に優れています。 ○水がたまり、耐食性の度合いが他の部分より早いと思われる天窓枠や横使いにおすすめです。材質カラー長さ(m)4
ダブルペットコーナーセット
東都興業¥29,800税込¥32,7801袋(10セット)5日以内出荷ダブルペットとパイプをT型に止めるための部材です。ダブルペットコーナーカバー平板がダブルビニペットの切断面をカバーしてフィルムを守ります。1セット4コーナー分です。
ビニペットカバーⅠ
東都興業¥7,198税込¥7,9181袋(10個)3日以内出荷ハウスバンドのこすれからフィルムを守ります。ビニペットEX、オキペット等にお使いいただけます。色黒(特殊樹脂製)長さ(m)2
ツユトールZ-II
東都興業¥69,980税込¥76,9781袋(10本)4日以内出荷結露水が集まるハウス肩部や谷部などに適したフィルム止め材です。『ビニペット』形状部にフィルムを展張することで、フィルム裏面に付着した結露水を集め、『ツユトールジョイント』からきれいに排水されます。本体裏側の結露水も集水できます。部材に高さがあるため、タニ換気のハウスバンドとアーチパイプとの間にゆとりがあり、換気作業がスムースになります。屋根部と谷部の巻上げ部でフィルムの張り分けができます。材質アルミ長さ(m)3
ニューツユトールZ
東都興業¥35,980税込¥39,5781袋(10本)4日以内出荷結露水が集まるハウス肩部や谷部などに適したフィルム止め材です。『ビニペット』形状部にフィルムを展張することで、フィルム裏面に付着した結露水を集め、『ツユトールジョイント』からきれいに排水されます。部材に高さがあるため、タニ換気のハウスバンドとアーチパイプとの間にゆとりがあり、換気作業がスムースになります。金具での固定が可能なため、あらゆるハウスに取り付けできます。材質アルミ長さ(m)3
ニューツユトール
東都興業¥35,000~税込¥38,500~1袋(10本)4日以内出荷結露水が集まるハウス肩部や谷部などに適したフィルム止め材です。『ビニペット』形状部にフィルムを展張することで、フィルム裏面に付着した結露水を集め、『ツユトールジョイント』からきれいに排水されます。『ビニペット』形状部は深溝形状となっているため、フィルム+防虫ネットも楽々展張することができます。金具での固定が可能なため、あらゆるハウスに取り付けできます。長さ(m)3
ニュー硬質ビニペットカバー
東都興業¥18,980~税込¥20,878~1袋(10本)ほか4日以内出荷硬質フィルムをビニペットに直接展張できます。ビニペットシリーズに共通して使用できます。テクスネジ(M4×25、M5×25以上)をご利用ください。材質アルミ長さ(m)3穴数17穴ピッチ(mm)185
ビニクッション
東都興業¥3,698税込¥4,0681袋(10個)5日以内出荷ハウスバンドとフィルムの擦れ防止部材です。ビニペットのカール部にハウスバンドをあてることなく嵩上げができます。ビニペットの溝にひねってはめ込むだけで簡単に取り付け可能です。ビニペットEX・ニューオキペット・ビニペットにお使いいただけます。
ツユトールジョイント
東都興業¥6,398税込¥7,0381袋(10個)5日以内出荷ニューツユトール、ニューツユトールZ、ビニペットボンペットBの接続ジョイントです。コーキングなしでツユトール類が集めたハウス裏面の結露水を排出します。ツユトールホースは、ツユトールジョイントに接続し、結露水を排出するためにお使いいただけます。色黒規格谷向き排水口商品ツユトールジョイント
ホワイトニューオキペット
東都興業¥10,980税込¥12,0781袋(10本)6日以内出荷軟質フィルムの展張に優れたフィルム止め材です。 深溝タイプなので、防風ネット、遮光ネット、厚手のフィルムなどの多重張りができます。また、高さがあるため強度抜群です。作業性に優れ、あらゆるタイプのハウスに使用できます。アーチパイプや、ツマ柱に『ヒロパイプジョイント』などのビニペット部品を使うことで、簡単に取り付けることができます。ホワイトは、亜鉛とアルミの合金をメッキしてあるため、表面が美しく、耐食性に優れています。長さ(m)4
ピットハルアルミ押え
東都興業¥11,980~税込¥13,178~1袋(10本)ほか4日以内出荷ステンレスタッピングネジで簡単に固定できます。主に硬質フィルム(ポリエステルフィルム等)をシワなく固定できます。状況に合わせて、最適な深さの商品【ピットハルアルミ押え・ピットハルアルミ押えF・ピットハルアルミ押えFD】をお選びください。長さ(m)3深さ(mm)2穴数17穴ピッチ(mm)185
ピットハルアルミ押えFD
東都興業¥11,980~税込¥13,178~1袋(10本)ほか4日以内出荷ステンレスタッピングネジで簡単に固定できます。主に硬質フィルム(フッ素フィルム等)をシワなく固定できます。片側端部にフィルムを傷つけない特殊加工が施してあります。状況に合わせて、最適な深さの商品【ピットハルアルミ押え・ピットハルアルミ押えF・ピットハルアルミ押えFD】をお選びください。長さ(m)3深さ(mm)5穴数17穴ピッチ(mm)185
ピットハルアルミ押えF
東都興業¥11,980~税込¥13,178~1袋(10本)ほか4日以内出荷ステンレスタッピングネジで簡単に固定できます。主に硬質フィルム(フッ素フィルム等)をシワなく固定できます。片側端部にフィルムを傷つけない特殊加工が施してあります。状況に合わせて、最適な深さの商品【ピットハルアルミ押え・ピットハルアルミ押えF・ピットハルアルミ押えFD】をお選びください。長さ(m)3深さ(mm)4穴数17穴ピッチ(mm)185