カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 誠和(農業資材)(117)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(110)
- 東都興業(98)
- 佐藤産業(44)
- 吉武製作所(旧:みづほ物産)(28)
- SUGICO(スギコ)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- 南榮工業(8)
- ミネ(5)
- 東京戸張(4)
- 愛星特発(4)
- 東京インキ(4)
- 石本マオラン(3)
- SNアグリーン(3)
- 大竹オール(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- まつうら工業(2)
- SEIWA(誠和)(2)
- イノチオアグリ株式会社(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: ビニールハウス部材

ワイヤークリップ
吉武製作所(旧:みづほ物産)¥699~税込¥769~1袋(5個)ほか3日以内出荷ワイヤーを固定するためのクリップです。 小サイズのクリップはサイドワイヤーにお使いください。用途ワイヤー固定
コーティングワイヤー チョコレート色
吉武製作所(旧:みづほ物産)¥27,980~税込¥30,778~1巻3日以内出荷自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。 吸水性が小さいため、吸水要因による物性変化が極めて少ないです。 耐摩擦摩耗特性、耐薬品性、耐候性、耐衝撃性に優れています。 低比重で軽量です。用途自動カーテン装置の駆動材質外皮:ナイロン12色茶外径(Φmm)2.8
コーティングワイヤー 黒 芯線ステンレス
吉武製作所(旧:みづほ物産)¥53,980~税込¥59,378~1巻3日以内出荷自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。 芯線がステンレスのため、内側からの錆に強くなっています。 耐薬品性に優れており、特に有機溶剤に対して優れた耐性があります。 強靭性、耐衝撃性、柔軟性がありますので引っ張り強さに優れています。 広い温度域で強度を保ちます。用途自動カーテン装置の駆動材質外皮:ナイロン6外径(Φmm)2.8
カーテン滑車 先端パイプ用アダプター
吉武製作所(旧:みづほ物産)¥1,698~税込¥1,868~1セット(3個)ほか3日以内出荷Φ12.7の先端パイプと妻ワイヤーの接触部分をL型にした金具です。 妻ワイヤーにカバーがかかっている場合はこちらをお使いください。 フィルムパッカー止め付きです。 Φ13先端パイプにはお使いいただけませんのでご注意ください。
カーテン滑車 先端パイプ用
吉武製作所(旧:みづほ物産)¥9,798税込¥10,7781セット(10個)3日以内出荷12.7Φの先端パイプと妻ワイヤーを接続する部品です。 カーテン滑車と差し込みバーのセットです。 フィルムパッカー止めが付いています。材質黒色樹脂製適合パイプΦ12.7先端パイプ
カーテン滑車 片ロープ用
吉武製作所(旧:みづほ物産)¥1,698~税込¥1,868~1セット(3個)ほか3日以内出荷片ロープと妻ワイヤーを接続する部品です。 フィルムパッカー止めが付いています。材質黒色樹脂製
トップハンガー 2枚張り用
吉武製作所(旧:みづほ物産)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷自動カーテン天井部分の滑車です。 傾斜2枚張り仕様にご使用ください。 補助カーテン用ロングバー付きです。
ステ付2連滑車(谷用)
吉武製作所(旧:みづほ物産)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷コーティングワイヤーを通すための2連の滑車です。 連棟温室の谷部分にご使用ください。 層間寸法によって規格をお選びください。
ステ付滑車(谷用)
吉武製作所(旧:みづほ物産)¥1,298~税込¥1,428~1組(2個)3日以内出荷コーティングワイヤーを通すため滑車です。 連棟温室の谷部分にご使用ください。 層間寸法によって規格をお選びください。
軸受 丸鋼(パイプ)材ハウス用
吉武製作所(旧:みづほ物産)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷駆動軸の軸受けです。 表面処理はユニクロメッキです。 ボールベアリングを使用しています。 丸鋼にUボルトで固定してください。
軸受 角鋼(パイプ)材ハウス用
吉武製作所(旧:みづほ物産)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷駆動軸の軸受けです。 表面処理はユニクロメッキです。 ボールベアリングを使用しています。 角鋼に箱ボルトで固定してください。
ハイグレードソフトスプリング
東都興業¥54,000税込¥59,4001ケース(400本)3日以内出荷軟質フィルム専用スプリングです。 スプリングの曲面は、緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。 スプリングの両端にブラックの特殊樹脂をコーティングしています。 末端を特殊樹脂でコーティングしているため、フィルムや手も傷つけません。 本体には特殊合金メッキ銅線を用いているため、錆に強く、高品質なものとなっております。用途フィルム留め長さ(m)2線径(mm)2
ヒフクスプリング
東都興業¥58,000税込¥63,8001ケース(400本)3日以内出荷軟質フィルム専用スプリングです。 スプリングの曲面は緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。 スプリング全体にブラックの特殊樹脂をコーティングしています。 両端と中央、計3箇所に青色の目印があります。用途フィルム留め長さ(m)2線径(mm)2
ワイヤーテイワン
渡辺パイプ(SEDIA)¥249~税込¥274~1個6日以内出荷線材を使ったT型部品。パイプハウスの先端部に使うとハウスの出来上がりが美しくなります。用途パイプT型交差部品固定金具商品タイプ本体のみ
妻面クロスワン
渡辺パイプ(SEDIA)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)6日以内出荷妻面のアーチ部分の段差を解消します。付属のパイプ引抜防止ボルトで引抜強度はダブルタイテイワンの2倍。端部の絞り加工で、パイプの飛び出し防止と、フィルムの破損を防止します。用途妻面専用のパイプ直交部材です(クサビ固定)。材質スチール
ハイセッターM
渡辺パイプ(SEDIA)¥11,980~税込¥13,178~1パック(200個)8日以内出荷経済的な線材によるクロス部品。 峰、側にも簡単に利用できます。用途十字金具。線径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
トートラスV
東都興業¥6,998税込¥7,6981袋(4個)6日以内出荷アーチパイプと直管パイプ(奥行き)をダブルに留める専用部材です。トラス構造を作り、ハウス奥行き・上から・横から・斜めからのハウス全体の強度を高めます。新設、既設問わず、パイプハウスに取り付け可能です(推奨は、間口5.4m~7.2m、奥行きは問わず)。用途ハウス用部材。質量(g)130質量(g/セット)1300
スノポー
東都興業¥2,690~税込¥2,959~1袋(2個)ほか6日以内出荷突然の降雪にハウスを補強します。峰パイプ(ハウスの天井)に取り付けたスノポーに支柱を差し込むことでハウスの耐雪強度を上げます。用途ハウス用部材。
コーナージョイント2
東都興業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)6日以内出荷平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に留めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。用途ハウス用部材。適合19用質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:50×130×35、セット袋:170×135×50質量(g/セット)900適合部材ピニペットEX/ニューオキペット
天井ジョイント 2個入り
佐藤産業(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1セット(2個)13日以内出荷全国で一般的に使用されるパイプハウス峰部連結用外ジョイント。 トップクロスと組合わせて強固に峰部固定ができます。