488件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファーストジョイント 誠和(農業資材)

    ファーストジョイント

    誠和(農業資材)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    スカイローラー用のファーストジョイントです。19Φ、22Φ兼用です。
    規格Φ19・Φ22
  • 雨除けスペーサー TAKIGEN(タキゲン)

    雨除けスペーサー

    TAKIGEN(タキゲン)
    22,980税込25,278
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    ハウスのパイプに結束バンドで取付けるための穴が3か所あります。1~2m間隔で取り付けてください。
    用途ビニールハウス材質ポリプロピレン耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)Φ19~31.8
  • 沈下防止用ワンタッチフランジ TAKIGEN(タキゲン)

    沈下防止用ワンタッチフランジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,198税込3,518
    1箱(10脚)ほか
    4日以内出荷
    パイプ内の水漏れを防ぎます。ステンレスで耐食性に優れます。高設栽培架台の沈下を防止します。分割式のため、後付けができます。ドリル付きタッピングねじでパイプに固定できます。(M4×13推奨)。ドリル付きタッピングねじの締め込み位置が高いため、電動ドリルで施工できます。接地面にくぎを打ち込むことにより、沈下や横ずれを防止します。
    用途パイプ高設架台材質ポリプロピレン耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)Φ22.2
  • カーテンクリップ(オス・メス) 誠和(農業資材)

    カーテンクリップ(オス・メス)

    誠和(農業資材)
    6,598税込7,258
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    片ロープフィルム用のカーテンクリップです。
    材質樹脂製
  • ステンレス滑車ガイド 誠和(農業資材)

    ステンレス滑車ガイド

    誠和(農業資材)
    2,798税込3,078
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    ステンレス滑車の溝に取り付けるフィルムの食い込みを防止する部品です。
  • パイプジョイント 誠和(農業資材)

    パイプジョイント

    誠和(農業資材)
    4,298税込4,728
    1袋(3個)ほか
    4日以内出荷
    22Φの直管のジョイントです。
    規格Φ22
  • ケーブルワイヤー固定金具 誠和(農業資材)

    ケーブルワイヤー固定金具

    誠和(農業資材)
    5,198税込5,718
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    スカイローラーの支柱パイプとケーブルワイヤーを固定する金具です。
  • アルミ先端パイプ 誠和(農業資材)

    アルミ先端パイプ

    誠和(農業資材)
    18,980税込20,878
    1パック(10本)
    4日以内出荷
    自動カーテン開閉時にフィルムを引く先端パイプです。
    材質アルミ長さ(m)3規格Φ19
  • アクアウイングスズランノズル噴口 誠和(農業資材)

    アクアウイングスズランノズル噴口

    誠和(農業資材)
    3,998税込4,398
    1袋(4個)
    4日以内出荷
    アクアウィングのノズルにつける交換用の噴口です。
    規格Φ0.7
  • ドラム移動防止金具 誠和(農業資材)

    ドラム移動防止金具

    誠和(農業資材)
    3,500税込3,850
    1袋(4個)
    4日以内出荷
    自動カーテン装置使用時に発生するドラムズレを防止する金具です。
  • トラスクリップ 誠和(農業資材)

    トラスクリップ

    誠和(農業資材)
    7,598税込8,358
    1袋(30個)
    4日以内出荷
    SHラックカーテンの部材です。 トラスに取り付け、フィルム、エスター線の固定に使用できます。
    寸法(mm)75×45
  • SHオレンジパイプ 誠和(農業資材)

    SHオレンジパイプ

    誠和(農業資材)
    9,998税込10,998
    1パック(10本)
    4日以内出荷
    自動カーテンの先端パイプ用の直管パイプです。
    長さ(m)3規格Φ13
  • アルミドア 2枚戸タイプ イノチオアグリ株式会社

    アルミドア 2枚戸タイプ

    イノチオアグリ株式会社
    71,800税込78,980
    1台
    翌々日出荷
    2枚戸タイプ(引き分け用扉)のアルミドアです。※戸片引きに変更可能です。ポイント1:アルミ材を使用しているので丈夫・軽量・さびにくいです。ポイント2:スッキリとしたデザインでストレスなく使いやすいです。ポイント3:上レールの使用が他社の既製品との汎用性が高いです。
    用途ビニールハウス用仕様(滑車)下桟幅:33.6mm / 滑車適用幅:外寸約38mm 内寸約22mm / 4輪滑車幅(mm)2400高さ(mm)2000
  • アルミドア 1枚戸タイプ イノチオアグリ株式会社

    アルミドア 1枚戸タイプ

    イノチオアグリ株式会社
    35,000税込38,500
    1台
    翌々日出荷
    1枚戸タイプ(片引き用扉)のアルミドアです。※開け閉め方向変更可能です。ポイント1:アルミ材を使用しているので丈夫・軽量・さびにくいです。ポイント2:スッキリとしたデザインでストレスなく使いやすいです。ポイント3:上レールの使用が他社の既製品との汎用性が高いです。
    用途ビニールハウス用仕様(滑車の)下桟幅:33.6mm / 滑車適用幅:外寸約38mm 内寸約22mm / 4輪滑車幅(mm)1200高さ(mm)2000
  • ニューツマソー 東都興業

    ニューツマソー

    東都興業
    40,980税込45,078
    1枚
    4日以内出荷
    無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。ネットは必要に応じて別途ご用意ください。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
    用途換気幅(mm)1300寸法(mm)ネット枠:580×508高さ(mm)600ひも長(mm)7000開口幅(mm)最大:600
  • ビックツマソーⅡ 東都興業

    ビックツマソーⅡ

    東都興業
    80,980税込89,078
    1枚
    4日以内出荷
    大型ハウスに最適なツマ面換気装置です。開口部が大きいため、大型ハウスでも換気効率抜群!。開閉は『ニュータニカンキット102』を使用するため、軽々と開閉を行うことができ、開閉角度も自由に調節できます。窓枠をしっかり固定するロック紐付きです。窓枠には耐久性に優れたカラービニペット、カラーツユトールを使用しています。カラー材は特殊亜鉛メッキ鋼板に高級樹脂塗装のコーティングの焼付処理を2回しており耐久性があるため、天窓枠に最適な材質です。フィルムの1枚張りを行うことができるため、取り付け、張り替えをスムースに行えます。
    用途換気幅(mm)3060高さ(mm)720開口幅(mm)最大:700
  • ニューツマソー ネット展張品 東都興業

    ニューツマソー ネット展張品

    東都興業
    50,980税込56,078
    1枚
    4日以内出荷
    ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できる換気装置です。付属のフレームにネットが展張されているので防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。
    用途換気幅(mm)1300寸法(mm)ネット枠:580×508高さ(mm)600ひも長(mm)7000目合い(mm)ネット:1開口幅(mm)最大:600
  • ツマソーⅢ 東都興業

    ツマソーⅢ

    東都興業
    40,980税込45,078
    1枚
    4日以内出荷
    3段階開閉のツマ面換気装置です。 ヒモを引くだけで簡単にツマ面が3段階開閉できます。 カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。 窓枠はカラーツユトールで構成、主要部分はアルミとステンレス製で耐久性抜群です。 カラー材、アルミ材を用いることで、雨や結露水による錆にも耐久性があります。 本体組み立て済みの梱包のため、ヒロパイプジョイント4つで簡単に取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能となっており、取り付け、張り替えも簡単に行えます。
    用途換気幅(mm)1300高さ(mm)600開口幅(mm)最大:610
  • ニューツマソー ネット同梱品 東都興業

    ニューツマソー ネット同梱品

    東都興業
    42,980税込47,278
    1枚
    4日以内出荷
    無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
    用途換気幅(mm)1300寸法(mm)ネット:630×560、ネット枠:580×508高さ(mm)600ひも長(mm)7000目合い(mm)ネット:1開口幅(mm)最大:600
  • 長角パイプ 継手(長手) SUGICO(スギコ)

    長角パイプ 継手(長手)

    SUGICO(スギコ)
    989税込1,088
    1個
    9日以内出荷
    丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が長い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 丸パイプ用 継手 SUGICO(スギコ)

    丸パイプ用 継手

    SUGICO(スギコ)
    809税込890
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ32mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品六角穴付止めネジ×2材質ステンレス(SUS304)
  • 長角パイプ 継手(短手) SUGICO(スギコ)

    長角パイプ 継手(短手)

    SUGICO(スギコ)
    959税込1,055
    1個
    9日以内出荷
    丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が短い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 亜鉛ダイカスト製継手 SUGICO(スギコ)

    亜鉛ダイカスト製継手

    SUGICO(スギコ)
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    丸パイプ用のジョイント金具です。
    付属品六角穴付止めネジ材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
  • 長角パイプ用 継手 SUGICO(スギコ)

    長角パイプ用 継手

    SUGICO(スギコ)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品六角穴付止めネジ×2材質ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1
  • 丸パイプ用 継手 SUGICO(スギコ)

    丸パイプ用 継手

    SUGICO(スギコ)
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品六角穴付止めネジ材質ステンレス(SUS304)
  • 農ビバンド TAKIGEN(タキゲン)

    農ビバンド

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,398税込3,738
    1巻
    4日以内出荷
    バンドの表面はソフトで、ハウスやフィルムが傷つきにくい構造です。
    用途フィルムバンド材質ポリエチレン(PE)長さ(m)500
  • 丸パイプ用継手 SUGICO(スギコ)

    丸パイプ用継手

    SUGICO(スギコ)
    909税込1,000
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。丸パイプΦ25mmを継手の内側に差込み使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品六角穴付止めネジ材質ステンレス(SUS304)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】Φ25
  • パイプ継手(アームのみ) SUGICO(スギコ)

    パイプ継手(アームのみ)

    SUGICO(スギコ)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16ねじ穴M4×2
  • パイプ継手(アームのみ) SUGICO(スギコ)

    パイプ継手(アームのみ)

    SUGICO(スギコ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38ねじ穴M4×2接続パイプ(Φmm)【適合】Φ25×板厚1.2
  • ステンレス継手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス継手

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    パイプ脚の中棚支持部にご使用ください。
    付属品六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4材質ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38ねじ穴M4×4
  • 角パイプ用二方継手 SUGICO(スギコ)

    角パイプ用二方継手

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    ダイキャスト製の継手です。丸パイプΦ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。
    付属品六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16ねじ穴M4×4
  • マイカフィット 佐藤産業

    マイカフィット

    佐藤産業
    5,568税込6,125
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    マイカー線止めです。深いフィルム止めにもスッキリ奥まで入ります。
    材質ステンレス線径(Φmm)2.3
  • スーパークロス 佐藤産業

    スーパークロス

    佐藤産業
    2,198税込2,418
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    フィックスタイプの止め金具です。太い直管を使用する時や地際に沈下防止パイプを入れるときなど。ここぞという場所で使える強力なクロス金具です。
    寸法(mm)アーチ×直径Φ:22.2×22.2
  • パイプバンド 佐藤産業

    パイプバンド

    佐藤産業
    1,798税込1,978
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    線材によるパイプのクロス金具です。素早くしっかりと止められます。アーチパイプと母屋パイプを固定する際などにご使用いただけます。
  • パイプクロス 佐藤産業

    パイプクロス

    佐藤産業
    1,798税込1,978
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    平行用のクサビを使用して、同径パイプの平行固定をします。
  • サイドフック 佐藤産業

    サイドフック

    佐藤産業
    8,298税込9,128
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    アーチパイプにリングボルトを直接取り付けるのにご使用いただけます。クサビ式止金具です。
  • 新型Tバンド 佐藤産業

    新型Tバンド

    佐藤産業
    2,298税込2,528
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    パイプとパイプを直角に留める金具です。妻パイプと母屋パイプを留める際などにご使用いただけます。
    寸法(mm)アーチ×直径Φ:22.2×19.1備考M6×35丸ビス/蝶ナット付
  • パイプコーナージョイント2 東都興業

    パイプコーナージョイント2

    東都興業
    57,980税込63,778
    1箱(300個)ほか
    6日以内出荷
    平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に留めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。
    用途ハウス用部材。
  • ユニバーサルジョイント 東都興業

    ユニバーサルジョイント

    東都興業
    27,980税込30,778
    1箱(100個)ほか
    6日以内出荷
    パイプ同士をT型または平行に固定します。ユニバーサルのみになりますので、別途ボルトナットが必要になります。
    用途ハウス用部材。
  • MEダブルユニバーサル 東都興業

    MEダブルユニバーサル

    東都興業
    65,980税込72,578
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    パイプ同士をT型または平行に固定します。ユニバーサルとボルト・ナットで仮組み済みです。
    用途ハウス用部材。ケース入数(個)500

ビニールハウス・温室』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールハウス部材