カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 誠和(農業資材)(117)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(110)
- 東都興業(98)
- 佐藤産業(44)
- 吉武製作所(旧:みづほ物産)(42)
- SUGICO(スギコ)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- 南榮工業(8)
- ミネ(5)
- 東京戸張(4)
- 愛星特発(4)
- 東京インキ(4)
- 石本マオラン(3)
- SNアグリーン(3)
- イノチオアグリ株式会社(3)
- 大竹オール(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- まつうら工業(2)
- SEIWA(誠和)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ビニクッション
東都興業¥3,698税込¥4,0681袋(10個)5日以内出荷ハウスバンドとフィルムの擦れ防止部材です。ビニペットのカール部にハウスバンドをあてることなく嵩上げができます。ビニペットの溝にひねってはめ込むだけで簡単に取り付け可能です。ビニペットEX・ニューオキペット・ビニペットにお使いいただけます。
ビニペットEX
東都興業¥10,980~税込¥12,078~1袋(10本)ほか6日以内出荷たわみ・保持力に強いフィルム止め材です。底面に4本のラインを施しており、強度抜群です。深溝タイプでリップ部分が内側に折り込まれているため、スプリングが外れにくく多重張りに適しています。作業性に優れ、あらゆるタイプのハウスに使用できます。アーチパイプや、ツマ柱に『ヒロパイプジョイント』などのビニペット部品を使うことで、簡単に取り付けることができます。材質スチール長さ(m)4商品ビニペットEX
ツユトールジョイント
東都興業¥6,398税込¥7,0381袋(10個)5日以内出荷ニューツユトール、ニューツユトールZ、ビニペットボンペットBの接続ジョイントです。コーキングなしでツユトール類が集めたハウス裏面の結露水を排出します。ツユトールホースは、ツユトールジョイントに接続し、結露水を排出するためにお使いいただけます。色黒規格谷向き排水口商品ツユトールジョイント
ホワイトニューオキペット
東都興業¥10,980~税込¥12,078~1袋(10本)ほか6日以内出荷軟質フィルムの展張に優れたフィルム止め材です。 深溝タイプなので、防風ネット、遮光ネット、厚手のフィルムなどの多重張りができます。また、高さがあるため強度抜群です。作業性に優れ、あらゆるタイプのハウスに使用できます。アーチパイプや、ツマ柱に『ヒロパイプジョイント』などのビニペット部品を使うことで、簡単に取り付けることができます。ホワイトは、亜鉛とアルミの合金をメッキしてあるため、表面が美しく、耐食性に優れています。長さ(m)4
ピットハルアルミ押え
東都興業¥11,980~税込¥13,178~1袋(10本)ほか4日以内出荷ステンレスタッピングネジで簡単に固定できます。主に硬質フィルム(ポリエステルフィルム等)をシワなく固定できます。状況に合わせて、最適な深さの商品【ピットハルアルミ押え・ピットハルアルミ押えF・ピットハルアルミ押えFD】をお選びください。長さ(m)3深さ(mm)2穴数17穴ピッチ(mm)185
ピットハルアルミ押えFD
東都興業¥11,980~税込¥13,178~1袋(10本)ほか4日以内出荷ステンレスタッピングネジで簡単に固定できます。主に硬質フィルム(フッ素フィルム等)をシワなく固定できます。片側端部にフィルムを傷つけない特殊加工が施してあります。状況に合わせて、最適な深さの商品【ピットハルアルミ押え・ピットハルアルミ押えF・ピットハルアルミ押えFD】をお選びください。長さ(m)3深さ(mm)5穴数17穴ピッチ(mm)185
ピットハルアルミ押えF
東都興業¥11,980~税込¥13,178~1袋(10本)ほか4日以内出荷ステンレスタッピングネジで簡単に固定できます。主に硬質フィルム(フッ素フィルム等)をシワなく固定できます。片側端部にフィルムを傷つけない特殊加工が施してあります。状況に合わせて、最適な深さの商品【ピットハルアルミ押え・ピットハルアルミ押えF・ピットハルアルミ押えFD】をお選びください。長さ(m)3深さ(mm)4穴数17穴ピッチ(mm)185
スエジビニペットEX
東都興業¥12,980~税込¥14,278~1袋(10本)ほか6日以内出荷ビニペットEXの片側先端をスエジ加工してあるため、金具不要で差し込むだけで簡単に接続できます。作業性に優れ、あらゆるタイプのハウスに使用できます。また、スエジ部分でもスプリングがスムーズに入るため、重ね張りが可能です。スエジ部分は内側に入れるため、金具各種もスエジ部分関係なく使用できます。リップ部分は特殊加工により内側が広い形状のため、ビニペットスプリングが外れにくく、重ねて展張したフィルムでもしっかり押さえます。メーカー独自の特殊亜鉛メッキ鋼板を使用した、ビニペットシリーズのスタンダード版です。材質スチール長さ(m)4
エルペットD中ジョイント
東都興業¥6,598~税込¥7,258~1袋(10個)5日以内出荷エルペット同士を接続する部材です。LPD-J2は、エルペットD中ジョイントの抜け防止のためのネジ取り付け式です。
エルパイプジョイント
東都興業¥5,098~税込¥5,608~1袋(10個)ほか5日以内出荷エルペットDとパイプをクロスに止める部材です。防風柵・防薬シャッター・平張りネットハウスなどの支柱、強度のある止め材としてご使用いただけます。
エルパイプジョイント2
東都興業¥6,798~税込¥7,478~1袋(10個)ほか5日以内出荷エルペットDとパイプをクロスに止める部材です。防風柵・防薬シャッター・平張りネットハウスなどの支柱や強度のある止め材としてご使用いただけます。タイプネジ式
ステンレスソフトスプリング
東都興業¥5,498~税込¥6,048~1袋(10本)ほか4日以内出荷軟質フィルム専用スプリングです。スプリングの曲面は、緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。スプリングの両端にブルーの特殊樹脂をコーティングしているため、フィルムや手も傷つけません。ステンレス製のため、錆に強くバネ性に優れています。材質ステンレス長さ(m)2線径(Φmm)2
ステンレスヒフクスプリング
東都興業¥5,698~税込¥6,268~1袋(10本)ほか4日以内出荷硬質フィルムに適したスプリングです。スプリングの曲面は、緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。スプリング全体にブラックの特殊樹脂をコーティングし、両端部付近2箇所に青色の目印があります。ステンレス製のため、錆に強くバネ性に優れています。サビにくくクッション性があり、長期展張用フィルムの使用に適しています。色黒(特殊樹脂製)長さ(m)2線径(Φmm)2
ソフトスプリング
東都興業¥3,598~税込¥3,958~1袋(10本)ほか4日以内出荷軟質フィルム専用スプリングです。スプリングの曲面は、緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。スプリングの両端にブルーの特殊樹脂をコーティングしているため、フィルムや手も傷つけません。長さ(m)2線径(Φmm)2
ヒフクパイプバンド
東都興業¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)ほか5日以内出荷パイプ同士をクロスに固定するための部材です。本体をパイプに絡ませて簡単に固定できます。ヒフクパイプバンドは業界初の全面コーティングで、サイズごとに色を付けた特殊樹脂でコーティングしてあります。
MEダブルユニバーサル
東都興業¥4,398税込¥4,8381袋(10個)5日以内出荷パイプ同士ををT型または平行に止める部材です。ユニバーサルとボルト・ナットで仮組み済みです。パイプ径(Φmm)Φ22.2×22.2
ピットハル補強金具
東都興業¥5,798~税込¥6,378~1袋(10個)ほか5日以内出荷屋根型鉄骨の垂木が傷んだときに、フィルムを展張したまま修理・補強ができます。ピットハル補強金具を取り付けた後、側面や底面にテックスビスを打って固定してください。
ドアパイプジョイント ピットハル用
東都興業¥5,398~税込¥5,938~1袋(10個)5日以内出荷C型鋼とピットハルをクロスに止める部材です。C型鋼とピットハルの間にクサビを打つ方法(クサビ中打ち式)と、C型鋼とピットハルを密着させてC型鋼の下にクサビを打つ方法のどちらでも使用できます。適合パイプ径(Φmm)□60×30
ドアパイプジョイント 60×30用
東都興業¥5,998税込¥6,5981袋(10個)5日以内出荷C型鋼とビニペットをクサビ中打ち式でクロスに止める部材です。既設ハウスに後付けできます。適合パイプ径(Φmm)□60×30
ドアパイプジョイント エルペットD用
東都興業¥5,998税込¥6,5981袋(10個)5日以内出荷エルペットDとビニペットをクロスに止める部材です。クサビを中に打ち込むため、ツマ面のドア開閉部分での使用がおすすめです。
パイプコーナージョイント
東都興業¥4,098税込¥4,5081袋(10個)5日以内出荷パイプコーナージョイント用の平板です。 平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。規格NVP・NOP・VPEX共通
パイプコーナージョイント2 平板
東都興業¥4,398税込¥4,8381袋(10個)5日以内出荷平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に止めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。規格NVP・NOP・VPEX共通
ビニペット補強金具
東都興業¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)ほか5日以内出荷屋根型鉄骨の垂木が傷んだときに、フィルムを展張したまま修理・補強ができます。ビニペット補強金具を取り付けた後、側面や底面にテックスビスを打って固定してください。
長角パイプ用継手 1.2mm用
SUGICO(スギコ)¥669~税込¥736~1個翌々日出荷外径Φ38のパイプ脚にとりつけ、長角パイプ32×16をつなぎます。仕様上下溶接材質SUS304適合板厚(mm)1.2適合パイプ38・長角32×16