絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 草刈機用ボルトカバー BIGMAN(ビッグマン)

    草刈機用ボルトカバー

    BIGMAN(ビッグマン)(8件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    刈払機のボルト(ネジ)を保護します。 台金の底抜け防止効果を発揮します。 地面に滑らせて作業が行えます。
    仕様Φ8・Φ7機種兼用寸法(mm)70×70×18シルバー質量(g)65タイプボルトカバー
  • キャリパー E.I.A

    キャリパー

    E.I.A(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    林業専用キャリパー。樹木の直径を計測する際に使用します。スケール部は樹脂、本体はアルミ製で軽量高精度です。欧州メーカー製。
    用途軽量・高精度、樹木の直径測定材質本体:アルミ、スケール:樹脂
  • 両面鎌砥石 Three Hand

    両面鎌砥石

    Three Hand(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    荒研ぎ用・中研ぎ用の両用仕様で、この砥石ひとつで刃物の研磨が可能です。 携帯に便利な紐・環付きです。
    材質炭化ケイ素 #120/#240寸法(mm)39×30×134
  • アグリ下駄 TAKIGEN(タキゲン)

    アグリ下駄

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ちょっと高いところの農作業に最適! 地面との接地面が広く、安定しています。 発泡体を使用しているため非常に軽く、足腰に負担がかかりにくいです。 面ファスナーで固定するため、様々な靴やサイズで使えます。
    材質特殊ポリスチレンフォーム適合寸法(cm)足:22~33許容質量(kg)100
  • 鯨鉤 長桂 カネコ総業

    鯨鉤 長桂

    カネコ総業(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質樫柄
  • 200x200x1235mm タンパー エスコ

    200x200x1235mm タンパー

    エスコ(4件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。 ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。 トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
    エスコ品番EA650DD-1材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ)全長(mm)1235質量(kg)4.42ヘッド寸法(mm)200×200
  • 空柄 カネコ大金印 樫拍子木甲角 カネコ総業

    空柄 カネコ大金印 樫拍子木甲角

    カネコ総業
    789税込868
    1個
    当日出荷
  • 苗挿し棒 千吉

    苗挿し棒

    千吉(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    イモ・たまねぎ等の植え付け作業に活躍します。苗を簡単に地中に植える事ができます。先端の凹みに苗を引っ掛けて、地面に差し込むだけで簡単に苗植えが行えます。
    用途イモ・たまねぎ等の植え付け作業。材質ヘッド部;ステンレス
  • 本樫 拍子木 浅野木工所

    本樫 拍子木

    浅野木工所
    899税込989
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    板金作業に
    サイズ(mm)35×50×360入数(本)1
  • わんわんエチケット MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    わんわんエチケット

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    愛犬のフンを直接キャッチできるので街を汚さず、後始末も簡単です。 袋は市販のビニール袋の他、スーパーのレジ袋も装着可能です。 袋の取り付けはクリップで挟むだけなので簡単に装着できます。 柄は伸縮式なのでコンパクトになり持ち運びに便利です。 袋取り付け枠には、袋がすべり落ちにくい様にすべり止めゴムがついています。 柄はアルミパイプを使用し軽量です。また、グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしすべりません。
    全長(mm)(最短時)約435~(最長時)595材質(本体)ナイロン樹脂材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
  • はさみケース TAKIGEN(タキゲン)

    はさみケース

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    消毒液を入れておくことで、はさみの収納時に消毒ができます。大容量で消毒液補充の頻度を減らします。ベルトに装着できるストラップ付き。作業中にこぼれづらい首振り機能付き。
    用途はさみの収納と消毒材質ポリプロピレン(PP)耐候性
  • ビット交換式 根こそぎソケット 土牛

    ビット交換式 根こそぎソケット

    土牛
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    イチゴ根子(クラウン)の太い所に挿して回すだけ。電動工具で楽々。誰でも簡単に作業できます。培地耕運機の耕す作業がスムーズに。
    用途収穫後のイチゴ苗撤去に最適。撤去に時間が掛っていた根張りの強い品種や培土にヤシガラを使用している所にはインパクトレンチでの使用がオススメ。軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)125×42×42ブラック質量(g)220適合工具インパクトドライバー・インパクトレンチ差込口12.7mm(1/2インチ)
  • ぶどうの花冠取り器 Ver2 ツミヤマ

    ぶどうの花冠取り器 Ver2

    ツミヤマ
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    切り込みが付き作業性向上。灰色かびの二次感染防止。花冠取り器とは、ぶどうの商品価値を下げる「さび果」や「灰色かび病」など、腐敗の原因となる花カス(花冠)を取り除く器具です。花冠取り器使用方法として、満開期(満開直後から3日まで、1回のジベ処理前後)の花穂を上下に3~6回往復してください。
    用途ブドウの花冠(花カス)を取り除く器具
  • スクレーパー磁石付き 千吉

    スクレーパー磁石付き

    千吉(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    携帯や保管に便利な磁石付きのスクレーパーです。トラクターのロータリーや爪にこびりついた泥や土を削り取ります。鋸部や引っ掛け部で巻きついた草や紐の除去にも可能です。柄部に付いた磁石で金属部にひっつき、保管場所に困りません。
    用途農機具の清掃作業。材質刃先:ステンレス(420J2) 柄:アルミパイプ グリップ:樹脂全長(mm)約895磁力4300~4600ガウス
  • 重機トング BAHCO(バーコ)

    重機トング

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    本体平型鋼で見切りやすく、開閉を補助するバネ付きです。CE認可品。
    用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、つり上げ時はループ部を使用します。開口寸法(mm)60~420最大荷重(t)1.5
  • 長さ3段階調整可能草抜き器「草ヌッキー」 ファミリー・ライフ

    長さ3段階調整可能草抜き器「草ヌッキー」

    ファミリー・ライフ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ラクに雑草が根こそぎ抜け、再生を抑えます。用途に合わせて作業が行えるので抜きにくい雑草や、密集した場所でも無理のない姿勢で作業でき、足腰が痛くなりにくいです。軽量約840g。握りやすいソフトグリップ。1本で4種類の機能をもった優れもの!!。畝間や株間・庭先や花壇まわり・公園や樹木まわり。3段階で長さ調節できます。約43cm:座りながら作業しやすい、約83cm:長い柄が邪魔になる狭い場所に、約122cm:立ったままで作業しやすい。柄を付け替えて使いやすい長さに調節できます。(ジョイント式)。ポイント!立ったまま使えて、足腰がラク。両腕でパワフルな作業が行えます。握りやすいソフトグリップ付き。1台4役:1.5本爪(メインホーク):広い面積や比較的根の浅い雑草向けの5本爪。通常作業用。2.3本爪(パワーホーク):集中的な範囲で強い力を発揮する、根の深い雑草向けの3本爪。3.2本爪(スポットホーク):周囲を傷めにくいので際や芝の雑草抜きに便利な2本爪。4.集草用ホーク:抜いた雑草を集めるとき便利な集草用ホーク。お客様組立式
    材質刃:刃物用特殊鋼、柄:アルミニウム、グリップ:ポリプロピレン、ジョイント部:ナイロン66、グリップエンド:PA66質量(g)(約)840寸法(cm)(約)幅20×奥行14×長さ43~122
  • 刈払機用ボルトカバー TRUSCO

    刈払機用ボルトカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ベアリング入りのため、地面にあたっても上部に取り付けた刃は回転します。刃と一緒に回転しないため刈りやすく、すべらせて刈ることができます。強化PPを使用しており耐久性に優れています。
    用途交換用のボルトカバーとして。トラスコ品番160-8560材質強化ポリプロピレン(PP)高さ(mm)22質量(g)90外径(Φmm)100
  • 重機トング BAHCO(バーコ)

    重機トング

    BAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体平型鋼で見切りやすく、ハンドル付きで細かい操作が安易です。開閉を補助するバネ付きです。CE認可品。
    用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、つり上げ時はループ部を使用し、ハンドルで操作可能、荷下ろし時などに大変便利です。最大荷重(t)1.5
  • ムシトリ サボテン

    ムシトリ

    サボテン(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    害虫退治・針金曲げ・雑草抜きや3mm程度の小枝の切断も可能。
    用途毛ムシ・ナメクジ・ムカデなど。材質ステンレス本焼入寸法(mm)210グリーン
  • アク・ヤニ取りハンドクリーナー インフィニティ

    アク・ヤニ取りハンドクリーナー

    インフィニティ
    3,998税込4,398
    1箱(1本×600mL)ほか
    4日以内出荷
    トマトの摘果・剪定後についたアクや機械のメンテナンス後についた頑固な油汚れを落とします。泡で出るため無駄なく使用できます。肌の弱い方はもちろん、手荒れがある方、頻繁に手を洗う方、小さなお子様でも安心してご使用いただけます。
    用途頑固な汚れの手洗い主成分ヤシ・小麦由来界面活性成分
  • R型フンカキ(ステンレス製) 浅野木工所

    R型フンカキ(ステンレス製)

    浅野木工所
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    畜産用品・除糞(フン)作業に ステンレス製のヘッドを採用したフンカキ
    用途牛舎等の除フン作業に。幅(mm)270全長(mm)1570
  • 本樫 鯨鉤長桂 浅野木工所

    本樫 鯨鉤長桂

    浅野木工所(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    本樫 鯨鉤 長桂 物を引っかけて運んだり、持ち上げたりするときに便利です
    頭部寸法(mm)9×11角×85
  • グレーチング上げ サボテン

    グレーチング上げ

    サボテン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    グレーチング(みぞぶた、側溝の蓋)を軽々あげれます!
    材質クロムメッキ寸法(mm)340
  • 金象 強靭雁爪1050 柄共 浅香工業

    金象 強靭雁爪1050 柄共

    浅香工業
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプ、かき寄せ作業に適しています。 頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。 四本爪タイプ。 柄部手元形状:小判型。 【用途】土の反転作業、ならし作業、砂利等のかき寄せ作業に。
    仕様●全長:1050mm●頭部先幅:170mm●頭部長さ:210mm●頭部板厚:6.0mm●重量:1.6kg●材質:頭部/スチール、柄部/天然木アズワン品番67-9144-01
  • ゆび先ふで サボテン

    ゆび先ふで

    サボテン
    899税込989
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    指先に装着し、持たずに使える便利な筆。花カス落としや、受粉作業等に最適。
    用途ブドウの花カス落としや、受粉作業などに。
  • 環状はく皮ナイフ サボテン

    環状はく皮ナイフ

    サボテン(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    果実の着色、糖度の向上に。 ブドウ等の果実の着色や糖度の向上のために行う「環状はく皮作業」に使用できるナイフです。 市販のワッシャー、4mm・6mm(2種類必要)を組み込むことにより、切り幅の変更が可能です。
    用途ブドウ等の果樹の環状はく皮作業専用。寸法(mm)170
  • 拍子木 甲丸 カネコ総業

    拍子木 甲丸

    カネコ総業(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    材質寸法(mm)30×36柄長さ(mm)300
  • さすけ AP-02 サンエー

    さすけ AP-02

    サンエー
    6,598税込7,258
    1台
    6日以内出荷
    さつまいもの苗を、腰を屈めることなく立ったまま植え付けることができる、さつまいも苗専用植付器。さつまいも苗の斜め植えや垂直植えを楽に行なうことができます。
    質量(g)200寸法(cm)9.5×2.2×63
  • 125x125x1345mm タンパー エスコ

    125x125x1345mm タンパー

    エスコ
    5,750税込6,325
    1本
    当日出荷
    土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます
    仕様滑り止めラバーグリップ付材質スチール全長(mm)1345質量(kg)4.5先端サイズ(mm)125×125
  • 手持ちトング EIA

    手持ちトング

    EIA
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    扱いやすい樹木用手持ちトング。本体平型鋼使用。手を痛めない樹脂製グリップ付き。
    用途林業、手持ちトング、焼き入れ済鋼製、本体平型、樹脂ハンドル付き。開口寸法(mm)20~290
  • 小さくても一人前生木 レザーソー

    小さくても一人前生木

    レザーソー
    639税込703
    1丁
    当日出荷
  • アグリ台 TAKIGEN(タキゲン)

    アグリ台

    TAKIGEN(タキゲン)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ちょっと高い所の作業が安定して行えます。2個連結して広く作業することもできます。CP-668-1とCP-668-2を重ねることで高さ450mmまで嵩上げできます。
    材質特殊ポリエチレンフォーム長さ(m)紐:2.5許容質量(kg)100
  • Lucko ルコ 雑草取り ガーデニング 4色展開 Lucko

    Lucko ルコ 雑草取り ガーデニング 4色展開

    Lucko
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    スウェーデン発の人間工学に基づいたデザインで、少ない力で除草ができます。大小のステンレスで作業を効率よく進めます。
    用途ガーデニング用に。寸法(mm)235×65×50質量(g)60
  • アグリウォッシュNEO ヴェルデ

    アグリウォッシュNEO

    ヴェルデ
    2,298税込2,528
    1本(1kg)ほか
    6日以内出荷
    ドローン・トラクター・田植機・防除機などの農薬汚れ・油・泥・シブを丸ごと洗浄!!。農機具全般のメンテナンスに使用できる万能洗浄剤です。
    用途ドローンの外装 農薬汚れの洗浄。農機具等の外装 油汚れ、泥、シブ洗浄。その他車両エンジン、設備機械等の洗浄液性アルカリ性
  • 長桂用荷鉤 300mm 自然作

    長桂用荷鉤 300mm

    自然作
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    用途箱などの移動、又は搬入搬出時の荷役作業等に材質柄:天然木ウッド柄長さ(mm)300材質(柄部)天然木爪数1本爪
  • 宝長久 菜切包丁 小 鋼付 浅香工業

    宝長久 菜切包丁 小 鋼付

    浅香工業
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    鋼付で切れ味長持ち。 鋼付で切れ味長持ち。 刃研ぎが出来ます。 種イモ植付け時のイモ切りや長イモ切りに。
    仕様●材質:刃部/炭素鋼、柄部/天然木●重量:105g●全長:255mm●刃渡り:132mm●柄部長さ:113mmアズワン品番67-9144-86
  • 根こそぎソケットKNS-03用 ビットアダプター1/2角 土牛

    根こそぎソケットKNS-03用 ビットアダプター1/2角

    土牛
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    根こそぎソケット(KNS-03)の交換用ビットアダプターとして。
    用途根こそぎソケット(KNS-03)の交換用ビットアダプターとして。軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)60×17×17ブラック質量(g)220適合工具インパクトドライバー・インパクトレンチ差込口12.7mm(1/2インチ)
  • 三徳ジョレン 浅香工業

    三徳ジョレン

    浅香工業
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれに
    仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:1.9kg●全長:1510mm●頭部先幅:240mm●頭部長さ:238mm●頭部板厚:1.6mmアズワン品番65-8911-63
  • 重機トング(小) BAHCO(バーコ)

    重機トング(小)

    BAHCO(バーコ)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    操作性を重視した軽量タイプです。 CE認可品。 最大重量800キロ、開口寸法42cm。 スチールMS260等用。 高耐久クロモリ鋼使用。
    用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、荷下ろし時などの吊り下げ作業に大変便利です。 小型ウィンチ用や補助用トングとして最適です。開口寸法(mm)420最大荷重(kg)800

農具』には他にこんなカテゴリがあります

農具その他