14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 苗挿し棒 千吉

    苗挿し棒

    千吉(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    イモ・たまねぎ等の植え付け作業に活躍します。苗を簡単に地中に植える事ができます。先端の凹みに苗を引っ掛けて、地面に差し込むだけで簡単に苗植えが行えます。
    用途イモ・たまねぎ等の植え付け作業。材質ヘッド部;ステンレス
  • キャリパー E.I.A

    キャリパー

    E.I.A(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    林業専用キャリパー。樹木の直径を計測する際に使用します。スケール部は樹脂、本体はアルミ製で軽量高精度です。欧州メーカー製。
    用途軽量・高精度、樹木の直径測定材質本体:アルミ、スケール:樹脂
  • 両面鎌砥石 Three Hand

    両面鎌砥石

    Three Hand(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    荒研ぎ用・中研ぎ用の両用仕様で、この砥石ひとつで刃物の研磨が可能です。 携帯に便利な紐・環付きです。
    材質炭化ケイ素 #120/#240寸法(mm)39×30×134
  • 鯨鉤 長桂 カネコ総業

    鯨鉤 長桂

    カネコ総業(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質樫柄
  • アグリ下駄 TAKIGEN(タキゲン)

    アグリ下駄

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ちょっと高いところの農作業に最適! 地面との接地面が広く、安定しています。 発泡体を使用しているため非常に軽く、足腰に負担がかかりにくいです。 面ファスナーで固定するため、様々な靴やサイズで使えます。
    材質特殊ポリスチレンフォーム適合寸法(cm)足:22~33許容質量(kg)100
  • わんわんエチケット MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    わんわんエチケット

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    愛犬のフンを直接キャッチできるので街を汚さず、後始末も簡単です。 袋は市販のビニール袋の他、スーパーのレジ袋も装着可能です。 袋の取り付けはクリップで挟むだけなので簡単に装着できます。 柄は伸縮式なのでコンパクトになり持ち運びに便利です。 袋取り付け枠には、袋がすべり落ちにくい様にすべり止めゴムがついています。 柄はアルミパイプを使用し軽量です。また、グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしすべりません。
    全長(mm)(最短時)約435~(最長時)595材質(本体)ナイロン樹脂材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
  • 200x200x1235mm タンパー エスコ

    200x200x1235mm タンパー

    エスコ(4件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。 ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。 トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
    全長(mm)1235エスコ品番EA650DD-1材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ)質量(kg)4.42ヘッド寸法(mm)200×200
  • 重機トング BAHCO(バーコ)

    重機トング

    BAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体平型鋼で見切りやすく、ハンドル付きで細かい操作が安易です。開閉を補助するバネ付きです。CE認可品。
    用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、つり上げ時はループ部を使用し、ハンドルで操作可能、荷下ろし時などに大変便利です。最大荷重(t)1.5
  • ムシトリ サボテン

    ムシトリ

    サボテン(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    害虫退治・針金曲げ・雑草抜きや3mm程度の小枝の切断も可能。
    用途毛ムシ・ナメクジ・ムカデなど。材質ステンレス本焼入寸法(mm)210グリーン
  • 本樫 鯨鉤長桂 浅野木工所

    本樫 鯨鉤長桂

    浅野木工所(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    本樫 鯨鉤 長桂 物を引っかけて運んだり、持ち上げたりするときに便利です
    頭部寸法(mm)9×11角×85
  • 刈払機用ボルトカバー TRUSCO

    刈払機用ボルトカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ベアリング入りのため、地面にあたっても上部に取り付けた刃は回転します。刃と一緒に回転しないため刈りやすく、すべらせて刈ることができます。強化PPを使用しており耐久性に優れています。
    用途交換用のボルトカバーとして。トラスコ品番160-8560材質強化ポリプロピレン(PP)高さ(mm)22質量(g)90外径(Φmm)100
  • 環状はく皮ナイフ サボテン

    環状はく皮ナイフ

    サボテン(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    果実の着色、糖度の向上に。 ブドウ等の果実の着色や糖度の向上のために行う「環状はく皮作業」に使用できるナイフです。 市販のワッシャー、4mm・6mm(2種類必要)を組み込むことにより、切り幅の変更が可能です。
    用途ブドウ等の果樹の環状はく皮作業専用。寸法(mm)170
  • 重機トング BAHCO(バーコ)

    重機トング

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    本体平型鋼で見切りやすく、開閉を補助するバネ付きです。CE認可品。
    用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、つり上げ時はループ部を使用します。開口寸法(mm)60~420最大荷重(t)1.5
  • 空柄 カネコ大金印 樫拍子木甲丸 カネコ総業

    空柄 カネコ大金印 樫拍子木甲丸

    カネコ総業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)360mm

農具』には他にこんなカテゴリがあります

農具その他