絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(16)
  • 新ダイワ(924)
  • 京セラインダストリアルツールズ(432)
  • 工進(379)
  • ゼノア(232)
  • 共立(216)
  • シングウ(新宮商行)(189)
  • マキタ(138)
  • セフティー3(120)
  • 三陽金属(ERBA)(88)
  • EARTH MAN(79)
  • ハートフルジャパン(69)
  • SAF(セフティー)(60)
  • ハスクバーナ(57)
  • エスコ(53)
  • YAMAZEN(山善)(52)
  • アイウッド(51)
  • ツムラ(津村鋼業)(45)
  • IDECH(アイデック)(44)
  • 斎藤撚糸(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刈払機は、草や小さな木を払うために使用する機械です。硬い石まで排除しなくてはならないため、機器に設置される歯は石にも強いものが多くあります。刈払機の種類は、切りくずの排出が良いものや石に強いもの、衝撃に強いものなど様々です。超軽量で女性でも簡単に使用できる充電式のタイプや本格的な農業用の大きなタイプまであります。使用するコードも柔軟性や耐久性、摩耗性のものがあり、コード交換の手間が軽減されたり、凸凹傾斜地でも滑らかになるものなどに効率良く作業できるのが特徴的です。利用する側が時間を短縮したり、作業を軽減することができます。
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
4,200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ

    刈払機用チップソー 草刈用

    モノタロウ(666件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷
    メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
    用途一般草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • 刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ モノタロウ

    刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ

    モノタロウ(517件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
    用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約2
  • 草刈用 チップソー YAMAZEN(山善)

    草刈用 チップソー

    YAMAZEN(山善)(95件のレビュー)
    799税込879
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
  • 刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ モノタロウ

    刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
    用途一般草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • 金属鋸刃 刈払機用 3枚刃 モノタロウ

    金属鋸刃 刈払機用 3枚刃

    モノタロウ(67件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    金属刃なので目立て直しができます。
    用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。材質SK85(SK5)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)3刃厚(mm)約1.5
  • 金属鋸刃 刈払機用 モノタロウ

    金属鋸刃 刈払機用

    モノタロウ(212件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    金属刃なので目立て直しができます。
    用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。材質SK85(SK5)穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約1.5
  • ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウ

    ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス

    モノタロウ(42件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
    用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
  • 刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格 モノタロウ

    刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格

    モノタロウ(52件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
    用途一般草刈、下刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • 草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合 モノタロウ

    草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
    用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA66+チタン粉末配合形状四角型長さ(m)50
  • ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウ

    ナイロンコード 草刈り用 丸形

    モノタロウ(75件のレビュー)
    819税込901
    1巻
    当日出荷
    ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
    用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA6+PA66形状丸型オレンジ長さ(m)70太さ(mm)2.4
  • 刈払機グリース BOLL

    刈払機グリース

    BOLL(40件のレビュー)
    639税込703
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。
    使用温度範囲(℃)-20~+135使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
  • ウルトラメタルローラー4 マキタ

    ウルトラメタルローラー4

    マキタ(21件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
    適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
  • スターターロープ ユタカメイク

    スターターロープ

    ユタカメイク(99件のレビュー)
    149税込164
    1巻
    当日出荷
    一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
    用途刈払機等のスターターロープなど。仕様金剛打(12打)材質ナイロン長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタニウムナイロンコード角型 セフティー3

    チタニウムナイロンコード角型

    セフティー3(138件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻
    当日出荷
    草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
    用途草刈り形状四角型
  • ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸

    ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式

    斬丸(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
    付属品丸型Φ2.4mm×約2M適合各種2.0~3.0mmナイロンコード材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)形状丸型アズワン品番64-4067-74
  • スターターロープ ナイロン製 モノタロウ

    スターターロープ ナイロン製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。
    用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。仕様ナイロン金剛打(12打)材質ナイロン
  • ブルーシャーク 三陽金属(ERBA)

    ブルーシャーク

    三陽金属(ERBA)(66件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
    用途一般草刈り、荒れ地刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装刃数(p)36板厚(mm)1.25刃厚(mm)1.8取付穴(mm)25.4
  • 肩掛けバンド 刈払機用 モノタロウ

    肩掛けバンド 刈払機用

    モノタロウ(107件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    両肩から吊り下げることで肩への負担軽減と安定した作業が得られます。 腰部分への刈払機の振動や衝撃を保護するためのあてパッド付きです。 刈払機の着脱も簡単に行えます。
    用途刈払機用材質(ベルト)PP、(バックル)PP、(パッド)ポリエステル、(金具)鉄ベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1300(胴回り)、800(肩掛けバンド)
  • 刈払機用ツル草三枚刃 ツムラ(津村鋼業)

    刈払機用ツル草三枚刃

    ツムラ(津村鋼業)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    荒目片刃仕様で切れ味抜群!。片刃仕様にすることにより、仕様変更前より課題だった刈った草の飛び散りが軽減しました。硬い草茎も切砕できます。切り掃けに優れた特殊形状により、ツル草や長い草が絡みにくいです。
    用途刈払機用刃数3穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305刃厚(mm)1.6仕上ブルー
  • 刈払機用チップソー 山林/竹用 縦埋込み超硬チップ モノタロウ

    刈払機用チップソー 山林/竹用 縦埋込み超硬チップ

    モノタロウ(70件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
    用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウ

    ナイロンコード 草刈り用 四角形

    モノタロウ(78件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
    用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA6+PA66形状四角型長さ(m)70太さ(mm)2.2
  • ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA)

    ナイロンコードカッター 凄楽

    三陽金属(ERBA)(59件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
    付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m高さ(mm)50外径(Φmm)110
  • チタニウムナイロンコード□型 セフティー3

    チタニウムナイロンコード□型

    セフティー3(21件のレビュー)
    989税込1,088
    1巻
    当日出荷
    チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
    用途刈払機用ナイロンコード。コード四角型
  • 飛散防止ネットPro ゼノア

    飛散防止ネットPro

    ゼノア(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    全身を覆える2m×2mの大型のネットで、周囲への飛散を防止します。ネットは0.7mmの網目のポリ塩化ビニル(PVC)製のメッシュタイプです。軽量で扱いやすい樹脂パイプのフレームを採用し、持ち運びが簡単です。コンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。水洗いOK。
    用途大型ネットで周囲への飛散を防ぐ材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC)質量(kg)2.5幅(cm)200高さ(cm)200網目(mm)0.7
  • スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃 三陽金属(ERBA)

    スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃

    三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1組(8枚)
    当日出荷
    自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
    用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個種別替刃セット材質SUP10厚さ(mm)3.2
  • 草刈用二枚刃 斬丸

    草刈用二枚刃

    斬丸(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2枚)
    当日出荷
    柔らかい草に適した草刈黒刃です。
    材質65Mn刃数(p)2刃厚(mm)1.8内径(mm)25.4
  • DCホワイトチップソー マキタ

    DCホワイトチップソー

    マキタ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    一充電作業面積約25%アップ!(MUR185UDRG低速時/目安)
    適合機種エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全種類(チップソー標準付属タイプ)外径(Φmm)230刃数(p)32
  • 刈払機用丸鋸刃 山林用3枚刃 関西洋鋸

    刈払機用丸鋸刃 山林用3枚刃

    関西洋鋸(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    特殊形状でつるに強い山林用3枚刃。
    材質SKS-5穴径(Φmm)25.4刃数(p)3刃厚(mm)1.4外径(mm)305
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(9件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
    付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
  • ガーネット HARAX(ハラックス)

    ガーネット

    HARAX(ハラックス)(10件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1枚
    翌々日出荷
    道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。 アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。 キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。 ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。
    材質(ネット)ポリエチレン目合い(mm)2
  • エンジン刈払機 飛散防護カバー付き ナカトミ

    エンジン刈払機 飛散防護カバー付き

    ナカトミ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    土手・河川敷、農地の草刈りで使いやすいスタンダードタイプ。本体2分割タイプで保管も持ち運びもコンパクト。安定した作業ができる両手ハンドル仕様。手元スイッチで素早く安全に使用可。操作性・安全性の良いスロットルレバーを搭載。草・小石の飛び散りを防ぐ防護カバー付で安心
    用途園芸・芝刈作業などに。庭園/公園/土手/河川敷/農地/除草タイプ標準刈刃:チップソー外径255×内径25.4刃数40Pハンドル両手ハンドル使用燃料潤滑油混合ガソリン(40:1)パイプ径(Φmm)(ハンドル)約19、(メイン)約26エンジン形式2サイクルガソリンエンジン
  • Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型 M.I.K

    Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型

    M.I.K(56件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    穴なしタイプで草が絡みにくい!
    用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込材質SAE-1070穴径(Φmm)25.4刃形片刃基板厚(mm)1.05
  • 防振肩掛バンド シングル セフティー3

    防振肩掛バンド シングル

    セフティー3(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
    用途刈払機用肩掛バンド。仕様メッシュパット
  • 超軽量草刈チップソー レモラ

    超軽量草刈チップソー

    レモラ(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷
    メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!。<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹
    用途草刈用チップソー。穴径(Φmm)25.4
  • アイレット 三陽金属(ERBA)

    アイレット

    三陽金属(ERBA)(52件のレビュー)
    369税込406
    1組(2個)ほか
    当日出荷
  • エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズ

    エンジン式刈払機 EKM-2630A

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ●体の中心に近い位置でハンドルを握ることができるので左右に振りやすく腕や腰などの負担も少なく長時間作業でも疲れにくい左右非対称の両手ハンドルを採用した排気量25.6mLのエンジン刈払機です ●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています ●国内組立の日本製です ●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています
    用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、平面の多い草地での草刈り付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径255mm×刃数40)×1材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9質量(kg)5(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.6型番EKM-2630Aハンドル両手ハンドル(非対称)使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y刈刃外径(Φmm)255
  • 刈払機用2枚刃 ツムラ(津村鋼業)

    刈払機用2枚刃

    ツムラ(津村鋼業)(12件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    4日以内出荷
    用途笹刈・下刈・草刈用穴径(Φmm)25.4刃数(p)2刃厚(mm)1.6仕上ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸

    ナイロンコードカッター フルオート コンパクト

    斬丸(65件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
    付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)適合各種1.4~3.0mmナイロンコード材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)形状丸型アズワン品番64-4067-82
  • 刈払機用安定板 ジズライザー 北村製作所

    刈払機用安定板 ジズライザー

    北村製作所(33件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
    用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)適合ナット式、ボルト式材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン高さ(mm)20質量(g)約78幅(Φmm)100取付径(Φmm)12mm以下
  • ナイロンコード アルエッジ6 ツイスト 三陽金属(ERBA)

    ナイロンコード アルエッジ6 ツイスト

    三陽金属(ERBA)(52件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
    形状スパイラル型太さ(mm)3.0
...
刈払機