絞り込み
太さ(mm)
  • 1.3(1)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
  • 2.2(3)
  • 2.4(4)
  • 2.6(2)
  • 3(3)
  • 25(1)
コード形状
コード形状
スパイラル(3)
コード形状
丸型(4)
コード形状
角型(5)
長さ(m)
  • 0.23(1)
  • 10(1)
  • 15(4)
  • 31(1)
  • 37(2)
  • 50(7)
  • 130(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
ブランド
  • セフティー3
  • モノタロウ(6)
  • ハスクバーナ(48)
  • マキタ(31)
  • 斎藤撚糸(31)
  • 三陽金属(ERBA)(27)
  • カルエンタープライズ(25)
  • EARTH MAN(23)
  • 斬丸(22)
  • trad(17)
  • 北村製作所(17)
  • たくみ(16)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(16)
  • YAMAZEN(山善)(14)
  • エスコ(11)
  • SAF(セフティー)(11)
  • アイウッド(9)
  • ゴールデンスター(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チタニウムナイロンコード角型 セフティー3

    チタニウムナイロンコード角型

    セフティー3(138件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻
    当日出荷
    草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
    用途草刈り形状四角型
  • ナイロンコード□型 ボビン巻 セフティー3

    ナイロンコード□型 ボビン巻

    セフティー3(15件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻
    当日出荷
    小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 狭い場所での草刈作業に最適です。
    用途草刈用ナイロンコード。形状四角型
  • 差込式ナイロンコード セフティー3

    差込式ナイロンコード

    セフティー3(1件のレビュー)
    829税込912
    1セット(30本)
    当日出荷
    コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
    用途草刈作業用。材質6ナイロンタイプ差込式タイプ長さ(m)0.23
  • ナイロンコードHI ○型 セフティー3

    ナイロンコードHI ○型

    セフティー3(30件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
    用途草刈用ナイロンコード。形状丸型
  • ソーブレードナイロンコード セフティー3

    ソーブレードナイロンコード

    セフティー3(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。 柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
    用途刈払機用ナイロンカッター仕様推奨刈払機/25cc以上材質ナイロン樹脂太さ(mm)3
  • チタニウムコード ツイスト セフティー3

    チタニウムコード ツイスト

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    チタニウムとツイスト形状で抜群の耐久性と使い心地を実現しています。耐久性に優れておりコード交換の回数が少なく作業効率のアップを手助けします。ツイスト形状で他形状よりも静音性に優れています。空気抵抗が少ない特殊ネジリ構造で、エンジンの力をコードに無駄なく伝達し切味アップします。四角型に比べコードが柔軟&空気抵抗も少ない為、エンジンへの負担を減らし省エネにつながります。
    用途草刈作業用。形状ツイスト長さ(m)50
  • 巻き取り式ナイロンカッター セフティー3

    巻き取り式ナイロンカッター

    セフティー3(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    金属刃では作業しにくい場所での作業性は抜群です。
    用途小石の多い所、フェンス、塀の際、雑木、植木の周囲の草刈りに最適です。仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)形状四角型寸法(mm)Φ130×18質量(g)300付属コード(角型2.4mm×4m巻)1本付取付穴径(Φmm)25.4
  • ブレードグラスカッター用替刃 セフティー3

    ブレードグラスカッター用替刃

    セフティー3(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(18枚)
    当日出荷
    用途草刈り高さ(mm)87質量(g)140奥行(mm)5太さ(mm)25
  • 草刈り用ナイロンコード 四角 セフティー3

    草刈り用ナイロンコード 四角

    セフティー3(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
    用途刈払機用ナイロンコード。仕様雑草用形状四角型
  • 草刈り用ナイロンコードネジリ セフティー3

    草刈り用ナイロンコードネジリ

    セフティー3(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。
    用途刈払機用ナイロンコード。仕様雑草用形状スパイラル型長さ(m)50直径(mm)2.4
  • 草刈り用ナイロンコード 丸 セフティー3

    草刈り用ナイロンコード 丸

    セフティー3
    859税込945
    1個
    当日出荷
    チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。
    用途刈払機用ナイロンコード。仕様雑草用形状丸型長さ(m)50直径(mm)2.4
  • 充電式刈払機用ナイロンコード セフティー3

    充電式刈払機用ナイロンコード

    セフティー3(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    独自の表面特殊形状により、バッテリー稼働時間をアップできます。独自の表面特殊形状で空気抵抗(圧力抵抗)の削減、バッテリー稼働時間をアップできます。振動の軽減、騒音の低下させ作業性を向上につなげます。
    用途草刈作業用。仕様充電刈払機用材質SP-66形状特殊ディンプル型
  • タフゴールドナイロンコード セフティー3

    タフゴールドナイロンコード

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。
    用途刈払作業用。材質コポリマー長さ(m)50
  • ソーブレードナイロンコード セフティー3

    ソーブレードナイロンコード

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。ナイロンコードの切断に便利なコードカッターが付属されています。
    用途刈払作業用。適合(推奨)25cc以上の刈払機直径(Φmm)2.6材質(本体)ナイロン樹脂長さ(m)37
  • 接地型ナイロンカッター セフティー3

    接地型ナイロンカッター

    セフティー3(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    地面を滑らせ楽々草刈が出来ます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。刈払機本体との接合部にはアルミプレートが埋め込まれている為、空転摩擦に強い設計です。雑草刈に最適です。20cc刈払機にもスムーズに使用できます。
    用途草刈用ナイロンカッター。仕様チタニウムナイロンコード形状コード:四角型・2.2mm穴径(Φmm)25.4コード長さ(m)2使用範囲(mm)2~2.2
  • タップメタルナイロンカッター セフティー3

    タップメタルナイロンカッター

    セフティー3(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    接地部分金属フリー構造で耐久性大幅アップしました。接地部分金属フリー構造で耐久性大幅アップしています。地面を叩くことでコードが出るので作業効率アップします。
    用途草刈作業用。材質樹脂適合寸法(mm)ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6
  • 差し込み式ナイロンカッター セフティー3

    差し込み式ナイロンカッター

    セフティー3(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
    用途草刈作業用。仕様差込式ナイロンコード8本付形状四角型直径(Φmm)2.4材質(本体)プラスチックコード長さ(mm)220
  • フルオートナイロンカッター3 セフティー3

    フルオートナイロンカッター3

    セフティー3(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    刈払機に取り付けたままでコードの交換・巻き付け簡単。 コードが磨耗して短くなると、円心力を加えることで自動でコードが飛び出し、使いやすい長さになります。 コード巻き込み範囲3ミリまでOK。 金属製のため、耐久性に優れます。
    用途雑草刈りに。 小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。付属品角型2.2mm×3m仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)材質スチール製形状四角型質量(g)320穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)125使用範囲(mm)2.0~3.0刃厚(mm)20
  • ブルーコアナイロンコード セフティー3

    ブルーコアナイロンコード

    セフティー3
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。4mm仕様で耐久性抜群です。
    用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上材質本体;ナイロン樹脂直径(Φmm)4長さ(m)31
  • クイックRナイロンカッター セフティー3

    クイックRナイロンカッター

    セフティー3
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    コードの交換が分かり易い挟み込み式です。挟み込み式でコードの交換が簡単にできます。多くのサイズ・形のコードに対応し、作業性抜群の4本出し設計です。20cc以上の刈払機に取り付け可能です。
    用途草刈作業用。付属品付属品 アダプター:7・8・10mm凹凸適合ナイロンコード:○2.0~2.4mm・□2.2~3.0mm・ねじり2.2~2.4mm材質PA6+ナイロングラスファイバー質量(g)約200(コード・アダプター除く)
  • 軽量フルオートナイロンカッタ セフティー3

    軽量フルオートナイロンカッタ

    セフティー3(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    フルオートタイプクラス最軽量。コードの交換はワンタッチ式。小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。刈払機本体との接合部には、アルミプレートが埋め込まれているため空転磨耗、熱に強い設計になっています。
    用途雑草刈りに仕様20cc刈払機用対応モデル適合(ナイロンコード)四角型2.2mm×2m 2本形状角型質量(g)280使用範囲(mm)2.0~2.2
  • ブルーコアナイロンコード セフティー3

    ブルーコアナイロンコード

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。
    用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):25cc以上材質本体;ナイロン樹脂長さ(m)50
  • フルオートナイロンカッター セフティー3

    フルオートナイロンカッター

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。雑草刈に最適です。
    用途草刈作業用。材質樹脂適合寸法(mm)ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6取付穴径(mm)25.4
  • リサイクルナイロンコード セフティー3

    リサイクルナイロンコード

    セフティー3
    689税込758
    1個
    当日出荷
    材料の約80%が再生材を利用した今までになかった新しいナイロンコードです。四角型で切味抜群です。使用感は通常のナイロンコードと変らずご使用いただけます。
    用途草刈作業用。仕様再生材形状四角型長さ(m)15
  • 簡単巻き取り式ナイロンカッタ セフティー3

    簡単巻き取り式ナイロンカッタ

    セフティー3
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    コード交換が上下分離せずにカバーを取り付けたまま、ナイロンコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。コード交換がコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。地面接地部は軽く強度に優れたアルミ鋳造ノブの使用により摩耗頻度が少なく安心して地面を叩くことができます。叩き式タイプのため、コードが短くなると取り付けたまま底面のボタンを叩く様に押さえることにより、コードの繰り出しが簡単に行えます。手回し、もしくはプラグレンチ13MMで簡単に回すことができます。
    用途刈払機用ナイロンカッター。付属品ナイロンコード:□2.4mm×3m仕様使用可能ナイロンコード:2.0~2.6mm
  • 差し込み式ナイロンカッター セフティー3

    差し込み式ナイロンカッター

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コードの交換が分かり易い差し込み式です。差し込み式でコードの交換が簡単にできます。作業性抜群の4本出し設計です。6個の付属ワッシャーで、ほとんどの刈払機に対応できます(一部対応できない場合があります)。
    用途草刈作業用。仕様ソーブレード3.0mm×30cm4本適合ナイロンコード:□2.6~3.0材質PA6+ナイロングラスファイバー
ナイロンコード