カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- 新ダイワ(924)
- 京セラインダストリアルツールズ(432)
- 工進(379)
- ゼノア(232)
- 共立(216)
- シングウ(新宮商行)(189)
- マキタ(138)
- セフティー3(120)
- 三陽金属(ERBA)(88)
- EARTH MAN(78)
- ハートフルジャパン(69)
- SAF(セフティー)(60)
- ハスクバーナ(57)
- エスコ(52)
- YAMAZEN(山善)(52)
- アイウッド(50)
- ツムラ(津村鋼業)(44)
- IDECH(アイデック)(44)
- 斎藤撚糸(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ジズライザー ハイ50
北村製作所(18件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷安定板部分が大きくなりツル草が巻き付かず異物の飛散も少ない。 刈取後の草丈も揃い使用性能アップ。高さ(mm)50外径(Φmm)150本体質量(g)180
GS まき草カッター デラックス 2枚入
ゴールデンスター(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷ネックに絡みつく雑草を防止します。刈刃の上に装着します。作業効率、燃費を大幅アップします。用途刈払機用アタッチメント。トラスコ品番382-0793材質刃物用特殊鋼質量(g)97穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)95刃厚(mm)0.75
グラウンドトリマアタッチメント刈込幅500mm
マキタ¥23,980税込¥26,3781箱3日以内出荷充電式スプリットモータ用アタッチメント。ワイドな刈込幅500mm仕様の「グラウンドトリマアタッチメント EN425MP」。はさみ切りで石飛び等を低減 &刈込幅500mmで広範囲の草刈りも効率的。
草刈機ナイロンカッター
工進(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷SBC・PBCシリーズに使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途雑草の草刈り仕様断面:四角ツイスト(線形:対角2.4mm)セット内容ナイロンカッター本体/カシメ付きナイロンコード10本/平ワッシャー材質ナイロン長さ(mm)170(カシメ含む)直径(Φmm)ナイロンカッター本体:100高さ(mm)25質量(g)70刈込み幅(mm)370対応機種SBC,PBCシリーズ(手押し式草刈り機は除く)
草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×40m 青
EARTH MAN(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷耐久性のある丸型コードを更に太く! 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)40
フリーナイフセット50 スパイダーモア用 畔草刈機用
OREC(オーレック)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様適合本機型式:SP852AFセット内容ナイフ×8袋ナット×6ナイフ取り付けボルト×4座金×2バネ座金×2ロータリーディスクCMP×2
ナイロン交換コード 3.0mm/30m 4面ギザ刃
YAMAZEN(山善)¥2,298税込¥2,5281個(30m)当日出荷4面ギザ刃で柔らかい草から硬い草まで幅広く使いやすい。ノコギリ状の刃型で切れ味抜群。硬いものに当たっても破損の心配なし。フェンスなど障害物がある場所の作業も安心。材料から製造まで一貫した国内生産。排気量25cc以上推奨。用途刈払機用替えナイロンブレード形状ギザ刃長さ(m)30太さ(mm)3
極太ナイロンコード ノコギリ刃
カンザスコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷驚異の切断力/金属パウダー入り/プロ愛用のハイグレードナイロンコード用途草刈り作業に形状ノコギリ刃長さ(m)30
充電式 コードレス草刈機 補助輪付き
YAMAZEN(山善)¥12,880税込¥14,1681台当日出荷作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。付属品本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、スチールブレードx1、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書質量(kg)1.07刈込み幅(mm)120バッテリーLi-ion(リチウムイオン)回転数13000/分バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14.5×96-106充電器機能AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A充電時間(時間)2標準作業時間20分
スパイダーモア対応フリーナイフ 取付袋ナットセット
三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。用途自走畦草刈機用スパイダーモア用部品 取付袋ナット適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容取付袋ナット:2個入種別取付袋ナット材質SUP10
充電式スプリット草刈機
マキタ(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー付属品バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ質量(kg)5.4電源(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含)草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
工進充電式草刈機SGC・SGR用 チップソー(160ミリ)
工進(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工進充電式草刈機SGC-1820・SGR-1820用 交換用チップソー(160ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用としてトラスコ品番208-5647適合機種SGR-1820質量(g)200刃長(mm)160アズワン品番64-8632-08
草刈チップソー ビスタ
バクマ工業(20件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚ほか当日出荷一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。V型埋め込み。JIS規格商品。日本製。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25
草刈機
マキタ(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。 先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。 切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ質量(kg)2.1電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃)刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃)刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃
山林プロ専用チップソーチップー USX型 竹刈用チップソー
M.I.K(11件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷繁茂する太い竹の伐採、茶園、生垣の整備等広範囲な用途に適しています。材質SKS-5穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
差込み式ナイロンカッター
三洋テグス(8件のレビュー)¥819税込¥9011セット当日出荷超軽量77g、簡単差込式カッター。小排気量刈払機に最適。 30%の騒音低減、人気のスパイラルが6本標準装備。 二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻しなし。切れ味と静音が持続します。 春から秋までフルに使用できるオールラウンド。 取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。付属品スパイラルコード2.2mm×6本色クロ
スーパーカルマーPRO ボトムスライダー20仕様
IDECH(アイデック)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷お手持ちの刈払機に取付可能。 ボトムスライダー20(底板)が初期装着された仕様です。 ステンレス強化プレートと高分子量樹脂プレートによって、操作性と耐久性が向上。用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。付属品取付キット・刃保護カバー種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×258×107本体質量(kg)1.9刈り幅(mm)230エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量23cc以上アズワン品番69-3118-48排気量(cc)エンジン:23以上
エンジン式草刈機EFR用 EFR-26C用替刃ブレード(12枚)
工進(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷エンジン式草刈機EFR-26C用の替刃ブレード(12枚) 。草刈り能力は従来モデルの約1.6倍 。ブレードが2面使用出来て耐久性アップ 。工具レスで交換作業が簡単に出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換用として適合機種EFR-26C
ガッツ エアーアシスト Light
斎藤撚糸(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷8枚羽根で浮いて刈る!。 「ガッツエアーアシストLight(電気草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、。ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!。軽い!安全!疲れない!。3)取付は超簡単!。1本のコードを2回使える!。お試しコード4本付き! トルネードS(刃付き菱形スパイラルコード2.2mm×3.3mm)という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。「ガッツエアーアシスト」同様、エンジン草刈機にも使えます。用途差込みコード専用、刈払機用付属品差込タイプのトルネードS4本入り仕様出口:4個色レッド高さ(mm)50質量(g)170外径(Φmm)140対応コード差込コード
オニ斬り 赤
中島商事(18件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷雑草に絡みにくい構造になっているのでスムーズに除草できます。 農地、一般草刈り、縁石等のキワ刈りに最適です。 コンクリートやアスファルト面に当てるだけで切れ味が戻せます。 高張力鋼の一体成型で抜群の耐久性です。用途草刈り刃。質量(g)275穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)240刃厚(mm)1.5
巻き付き防止カッター ベーシック
斬丸(14件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷地面を滑らせて草刈りが出来る。チップソーと一緒に回り、回転を利用した作業が可能。用途チップソー使用時にお使いください。高さ(mm)23質量(g)60外径(mm)100アズワン品番64-4068-02
草刈り用 チップソー
東安¥2,998~税込¥3,298~1セット(5枚)当日出荷強力斜め埋め込みのため耐久性抜群! 刃先全面研磨により切れ味抜群!。窓穴付きで軽量で疲れ知らず!用途雑草・竹・笹・雑木が良く切れる。
除草バイブレーター替刃84mmノーマル
ムサシ(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個欠品中草をガッチリつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。刃幅(mm)84対応機種除草バイブレーター(WE-700)
充電式スプリット草刈機
マキタ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。機能カラミトリ機能
自走式傾斜地草刈機用替刃純正
セフティー3(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4本)当日出荷クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。用途自走式傾斜地草刈機用替刃仕様4枚組質量(g)170穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2刃厚(mm)4
自走式傾斜地草刈機用替刃純正
セフティー3(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(4本)当日出荷スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。用途スパイダーモア交換用替刃仕様4本セット、オーレック社製対応商品質量(g)615穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5刃厚(mm)2
ナイロンカッターベーシック
斬丸(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。軽量設計。刈払機に取り付けたままコード交換可能。市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る付属品付属コード:角型2.2mm×3m付寸法(mm)210×162×33材質(本体)樹脂+20%ガラス強化材質量(g)204アズワン品番64-4067-89