5ページ目: 刈払機

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
4,198件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロエアー替コード ツイストタイプ 北村製作所

    プロエアー替コード ツイストタイプ

    北村製作所(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(30本)
    当日出荷
    カット済みですのですぐに使えます。 用途に応じて、4本出し、2本出しの調整も可能です。
    長さ(m)0.2コード角2.2mm
  • 【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進

    【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ

    工進(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    バッテリー2個付きで長時間使用が可能!。使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きバッテリーリチウムイオンハンドル形状Uハンドル
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank

    ゼノア(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank
    用途部品の交換に適合品番BCZ300ST-EZ関連部品【部品グループ】Covers and fuel tank
  • ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター

    ゼノア(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター
    用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】燃料タンク、スターター、エアフィルター
  • ガーネット交換用ネット+取付用パッカーセット HARAX(ハラックス)

    ガーネット交換用ネット+取付用パッカーセット

    HARAX(ハラックス)
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    材質(ネット)ポリエチレン
  • ボビン マキタ

    ボビン

    マキタ(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    欠品中
  • 草刈コード スパイラルMAX 斎藤撚糸

    草刈コード スパイラルMAX

    斎藤撚糸(2件のレビュー)
    629税込692
    1個(13m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーナイフ ハイスチールバーオーレック系(スパイダーモア用) ハートフルジャパン

    バーナイフ ハイスチールバーオーレック系(スパイダーモア用)

    ハートフルジャパン(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4枚)
    当日出荷
    オーレック系バーナイフ 切れ味良し・長持ち・低価格
    用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ適合SP-50、550、850、851/AZ-550、850、851外径(Φmm)260
  • レガースPro ゼノア

    レガースPro

    ゼノア
    1,898税込2,088
    1組
    当日出荷
    草刈り作業中の飛散物からスネを守ります。着脱が簡単なマジックテープ式で、長靴の上からでも装着できます。軽量で耐衝撃に優れたポリプロピレン(PP)製です。水洗いOK。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 予備ナイロンコード マキタ

    予備ナイロンコード

    マキタ
    689税込758
    1本
    当日出荷
    長さ(m)15寸法(Φmm)1.65
  • 水草カッター 三陽金属(ERBA)

    水草カッター

    三陽金属(ERBA)(17件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
    材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130刃数(p)5刃厚(mm)1.4
  • Wカット70 三陽金属(ERBA)

    Wカット70

    三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(2枚)
    当日出荷
    【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
    用途乗用草刈機用。適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163寸法(mm)145×70刃厚(mm)6
  • 刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ JIS規格 YAMAZEN(山善)

    刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ JIS規格

    YAMAZEN(山善)
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷
    安心のJIS付き草刈り用チップソー。刃先4面研磨。コブ付きで石や荒地に強い
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
  • 草刈機用安定板SPINNERスピナー回転タイプ ハートフルジャパン

    草刈機用安定板SPINNERスピナー回転タイプ

    ハートフルジャパン(11件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    チップソーと一緒に回らない・軽量・磨耗が少なく経済的
    用途安定板 巻付防止カッターサイズ25.4mm
  • 工進充電式草刈機SBC用 チップソー固定ボルト 工進

    工進充電式草刈機SBC用 チップソー固定ボルト

    工進(1件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷
    工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソー固定ボルト。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • Cボルト M8-M10 マキタ

    Cボルト M8-M10

    マキタ(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスプリング 斬丸

    ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスプリング

    斬丸(6件のレビュー)
    749税込824
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合ナイロンコードカッター フルオート コンパクト用
  • ナイロンコード 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンコード

    京セラインダストリアルツールズ
    859税込945
    1袋
    当日出荷
    刈払機(草刈機)用あんぜんロータに使用するナイロンコードです。簡単に装着できます。
    用途障害物の多い場所での草刈り。入数(本)30
  • 刈払機用チップソー コブ付タイプ 石に強い 強力コブ BLACK EDITION YAMAZEN(山善)

    刈払機用チップソー コブ付タイプ 石に強い 強力コブ BLACK EDITION

    YAMAZEN(山善)
    1,698税込1,868
    1枚
    欠品中
    小石から刃先を守る強力なコブ付きチップ。コブが小石をはじきチップを保護する。刈り払機用チップソー。安心のJIS規格。
    用途山林・荒地穴径(Φmm)25.4
  • 刈払機用スパークプラグ セフティー3

    刈払機用スパークプラグ

    セフティー3(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払機メンテナンス用品材質
  • 電動草刈機用チップソー EARTH MAN

    電動草刈機用チップソー

    EARTH MAN(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃数(p)24刃厚(mm)1
  • ナイロンコードカッター 手差し・巻き込み式 斬丸

    ナイロンコードカッター 手差し・巻き込み式

    斬丸(31件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。 刈払機に取り付けたままコード交換が可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
    付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付)適合各種2.0~3.4mmナイロンコード材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-73
  • 飛び石防止フェンス エスコ

    飛び石防止フェンス

    エスコ
    18,200税込20,020
    1セット
    当日出荷
    工具不要の簡単組み立て式衝立フェンス。すぐに使用できるパイプとネットのセット。縦でも横でも使用可能。持ち運び、保管に便利な収納袋付き。草刈り時の石などの飛散防止になります。
    材質塩化ビニル、PVC、ポリエステル寸法(mm)1200×1800質量(kg)5
  • バーナイフ ハイスチールバーオーレック系(ウイングモア用) ハートフルジャパン

    バーナイフ ハイスチールバーオーレック系(ウイングモア用)

    ハートフルジャパン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    オーレック系バーナイフ 切れ味良し・長持ち・低価格
    用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ
  • 刈払機用両肩バンド BIGM(丸山製作所)

    刈払機用両肩バンド

    BIGM(丸山製作所)(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途大型刈払機用・両肩掛・緊急時ワンアクション離脱式適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合
  • 草刈スルスルハードタイプ 三陽金属(ERBA)

    草刈スルスルハードタイプ

    三陽金属(ERBA)(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    欠品中
    地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。 ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。
    用途刈払機用。仕様刈払機用安定板アズワン品番65-1931-59
  • ジズライザーエアー 北村製作所

    ジズライザーエアー

    北村製作所(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ約40%軽量の98gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。チップソー等の刈刃作業時でも付属のナイロンコードを差し込むだけで、際刈作業が簡単に出来ます。ナイロンコードとしても安定版としても使用可能です。刈刃用安定版、ナイロンコード、刈刃+ナイロンコードの3つの使い方が可能です。 ナイロンコードはΦ2.4、Φ2.8使用可能。
    用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)、ナイロンコード8本(Φ2.4)、刈刃代替プレート1個適合取付径:12mm以下ナット式、ボルト式寸法(mm)100Φ×24.6質量(g)約98付属コード丸Φ2.4×200mm
  • 18V充電式草刈機 マキタ

    18V充電式草刈機

    マキタ
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    充電式草刈機MUR196UDシリーズ。手軽に、気軽にしっかり草刈り、「後端モータ」配置で優れた重心バランス、22mLエンジン式同等の使用感(メーカー比)。特長。・18V充電式草刈機に、より手軽に使える「後端モータ式」が登場。・22mLエンジン式同等の使用感(メーカー比)。・後端モータ仕様のエントリーモデル。・優れた重心バランス。モータを後方にレイアウト。先端部が軽く、重心が体に近いから、体幹がブレずに楽に振れます。また後端モータにより、田んぼの畦草刈り等、水際でも安心してご使用いただけます。・手元を見ないで「直感的」速度調整。・スピードコントロールレバー採用。レバーにより無段階で回転数を調整可能。引き代の短い単速トリガスイッチにより指の疲労を軽減。回転数(min-1)[回転/分]低速2,500~高速6,000。・超・低速回転2,500min-1。風圧が少なく柔らかい草も倒れづらい、軽負荷作業向き。長いランタイムを実現。※ナイロンコードカッタは非推奨。・1充電あたりの作業面積「目安」。実作業面積約56坪(185m2)。「バッテリBL1860B、高速モード、DCホワイトチップソー使用時/草丈約30cm」。※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。草の種類や密度により作業面積は異なります。・おすすめ作業。一般からセミプロの草刈り作業におすすめです。・「新形状」プロテクタ 草詰まりしにくい最適形状。刃物との間隔を大きく確保。・電気ブレーキ付。・厚手パッドで快適な肩掛けバンド。・防滴・防じん「アプト」。・ハンドルは選べる3タイプ。住宅街・家周りから、あぜ草などの平坦地におすすめな「Uハンドル式・MUR196UD」。障害物が多い場所、傾斜地に最適な「ループハンドル式・MUR196LD」、「2グリップ式・MUR196WD」。・230mmDCホワイトチップソー付
    付属品チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ
  • 充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの草刈作業に付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600運転時間(分)約35
  • 差込式ナイロンコード セフティー3

    差込式ナイロンコード

    セフティー3(1件のレビュー)
    829税込912
    1セット(30本)
    当日出荷
    コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
    用途草刈作業用。材質6ナイロンタイプ差込式タイプ長さ(m)0.23
  • 自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3

    自走式傾斜地草刈機用替刃純正

    セフティー3(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(4枚)
    当日出荷
    自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
    用途スパイダーモア用替刃。仕様スパイダーモア用適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等材質SK-85
  • 工進充電式草刈機SBC用 チップソー 工進

    工進充電式草刈機SBC用 チップソー

    工進
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソー。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 四角ナイロンコード マキタ

    四角ナイロンコード

    マキタ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    四角の断面形状で切れ味抜群。オレンジ色だからコード先端が見やすい。
    寸法(Φmm)2.4(断面形状四角)
  • 補助ノ神 福農産業

    補助ノ神

    福農産業
    2,980税込3,278
    1台
    当日出荷
    ほとんどの草刈りに機に適応します。 押すだけ簡単草刈り作業。
    用途草刈り作業時の疲労を軽減する草刈り用補助具本体寸法(mm)奥行120本体横(mm)335本体縦(mm)295
  • 充電式草刈り機 草刈るぞう アルミス

    充電式草刈り機 草刈るぞう

    アルミス(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    欠品中
    雑草の生え方、種類によって付属の3種類の刃で伐採できる。女性でも扱いやすい軽量タイプ
    材質ABS+金属質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.6回転数(min-1[r.p.m])約18000刈込み幅(mm)約150連続使用時間(分)約30入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・18Vバッテリー電圧(V)18充電時間(時間)約1寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)(長さ伸縮調整式)約160×200×960~1300
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
    セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
  • Dボルト M7-M10 マキタ

    Dボルト M7-M10

    マキタ(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • 回転刈刃 K3枚刃(黒仕上) 三陽金属(ERBA)

    回転刈刃 K3枚刃(黒仕上)

    三陽金属(ERBA)(27件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    用途草刈用。材質SKS-5刃数3穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃厚(mm)1.4基板厚(mm)1.4
  • ナイロンコードHI ○型 セフティー3

    ナイロンコードHI ○型

    セフティー3(30件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
    用途草刈用ナイロンコード。形状丸型
  • 軽量草刈チップソー 5枚パック EARTH MAN

    軽量草刈チップソー 5枚パック

    EARTH MAN
    3,398税込3,738
    1セット(5枚)
    当日出荷
    穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
    用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容5枚パック外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
刈払機