絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- イマオコーポレーション(15)
- エスコ(3)
- ネオスター(2)

インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法L3(mm)40寸法M(mm)M5寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDP・RDT
インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から5日以内出荷デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB寸法L(mm)48寸法H(mm)35.5寸法d(mm)14寸法L1(mm)17寸法A(mm)20寸法L2(mm)22寸法W(mm)34寸法P(mm)20寸法L3(mm)27.5寸法M(mm)M4寸法G(mm)23.5寸法R(mm)45適合インジケータRDS
インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)48寸法H(mm)35.5寸法d(mm)14寸法L1(mm)17寸法A(mm)20寸法L2(mm)22寸法W(mm)34寸法P(mm)20寸法L3(mm)27.5寸法M(mm)M4寸法G(mm)23.5寸法R(mm)45適合インジケータRDSS
インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法L3(mm)40寸法M(mm)M5寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDPS・RDTS
インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB寸法L(mm)48寸法H(mm)35.5寸法d(mm)16寸法L1(mm)17寸法A(mm)20寸法L2(mm)22寸法W(mm)34寸法P(mm)20寸法M(mm)M5寸法G(mm)23.5寸法R(mm)45適合インジケータRDS
インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)24寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法M(mm)M6寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDP・RDT
インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,098税込¥6,7081個5日以内出荷デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)48寸法H(mm)35.5寸法d(mm)16寸法L1(mm)17寸法A(mm)20寸法L2(mm)22寸法W(mm)34寸法P(mm)20寸法M(mm)M5寸法G(mm)23.5寸法R(mm)45適合インジケータRDSS
インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐食性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)24寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法M(mm)M6寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDPS・RDTS
インジケータ取りつけキット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698~税込¥8,468~1個18日以内出荷デジタルポジションインジケータをアクチュエータに取りつけるためのキットです。 使用するデジタルポジションインジケータとアクチュエータの組み合わせにより、適応する取りつけキットの品番が決まります。詳細は、組み合わせ表にてご確認ください。材質【ベース】(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(押しねじ)SS500、(キー)SS500、【アダプタ】(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(押しねじ)SS500、(キー)SS500寸法M(mm)M5
カラー - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷デジタルポジションインジケータ用カラー。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。材質(本体)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUSXM7使用例RDPS_RDTS_index.epsRDSS_index.eps
デジタルポジションインジケータ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個18日以内出荷小型タイプのインジケータ。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 カウンタの読み取り方向は4種類を標準化。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(六角穴付き止めねじ)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ラバークッション)ポリエチレンピッチ3最高回転数(min-1[r.p.m])15001回転表示003
デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(ねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン色(本体)OR
デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から5日以内出荷ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 専用のスペーサ[[RDS-S]]を使用することにより、回転軸が長い場合などにも対応できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン
デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から5日以内出荷ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(スペーサ)ナイロン6(つや消し黒)色(本体)OR
デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ20mm以外に、Φ12・Φ14・Φ15・Φ16mmの回転軸にも対応できます。 電池格納部を前面に配置したことにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。最高回転数(min-1[r.p.m])1000
デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ14mm以外に、Φ6・Φ8・Φ10・Φ12mmの回転軸にも対応できます。 電池格納部を前面に配置することにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。最高回転数(min-1[r.p.m])1000