絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)48寸法H(mm)35.5寸法d(mm)14寸法L1(mm)17寸法A(mm)20寸法L2(mm)22寸法W(mm)34寸法P(mm)20寸法L3(mm)27.5寸法M(mm)M4寸法G(mm)23.5寸法R(mm)45適合インジケータRDSS
インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法L3(mm)40寸法M(mm)M5寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDPS・RDTS
インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB寸法L(mm)48寸法H(mm)35.5寸法d(mm)16寸法L1(mm)17寸法A(mm)20寸法L2(mm)22寸法W(mm)34寸法P(mm)20寸法M(mm)M5寸法G(mm)23.5寸法R(mm)45適合インジケータRDS
インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)24寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法M(mm)M6寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDP・RDT
インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,098税込¥6,7081個5日以内出荷デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)48寸法H(mm)35.5寸法d(mm)16寸法L1(mm)17寸法A(mm)20寸法L2(mm)22寸法W(mm)34寸法P(mm)20寸法M(mm)M5寸法G(mm)23.5寸法R(mm)45適合インジケータRDSS
インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐食性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)24寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法M(mm)M6寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDPS・RDTS
インジケータ取りつけキット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698~税込¥8,468~1個18日以内出荷デジタルポジションインジケータをアクチュエータに取りつけるためのキットです。 使用するデジタルポジションインジケータとアクチュエータの組み合わせにより、適応する取りつけキットの品番が決まります。詳細は、組み合わせ表にてご確認ください。材質【ベース】(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(押しねじ)SS500、(キー)SS500、【アダプタ】(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(押しねじ)SS500、(キー)SS500寸法M(mm)M5
カラー - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷デジタルポジションインジケータ用カラー。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。材質(本体)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUSXM7使用例RDPS_RDTS_index.epsRDSS_index.eps
デジタルポジションインジケータ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個18日以内出荷小型タイプのインジケータ。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 カウンタの読み取り方向は4種類を標準化。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(六角穴付き止めねじ)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ラバークッション)ポリエチレンピッチ3最高回転数(min-1[r.p.m])15001回転表示003
デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(ねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン色(本体)OR
デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から5日以内出荷ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 専用のスペーサ[[RDS-S]]を使用することにより、回転軸が長い場合などにも対応できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン
デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から5日以内出荷ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(スペーサ)ナイロン6(つや消し黒)色(本体)OR
デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ20mm以外に、Φ12・Φ14・Φ15・Φ16mmの回転軸にも対応できます。 電池格納部を前面に配置したことにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。最高回転数(min-1[r.p.m])1000
レベル インジケーター
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様【文字盤】レベル版形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
76mm レベルインジケーター(レベル盤付)
エスコ¥2,010税込¥2,2111個翌日出荷フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。仕様レベル盤付、文字盤取外し可能エスコ品番EA949CX-95材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)製、Oリング:ニトリルゴム(NBR)寸法A(mm)76寸法D(mm)14.5寸法B(mm)99寸法C(mm)22寸法HM10
M12x254mm レベルインジケーター(レベル盤付)
エスコ¥9,140税込¥10,0541個翌日出荷フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。仕様レベル盤付、文字盤取外し可能エスコ品番EA949CX-103材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)寸法A(mm)254寸法D(mm)18寸法B(mm)291寸法C(mm)35寸法HM12
M12x127mm レベルインジケーター(レベル盤付)
エスコ¥5,880税込¥6,4681個翌日出荷フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。仕様レベル盤付、文字盤取外し可能エスコ品番EA949CX-102材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)寸法A(mm)127寸法D(mm)18寸法B(mm)161寸法C(mm)31寸法HM12
デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
SDP-08 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷回転方向の変更が可能です。 トルクピンとシャフト間が長く、揺るぎなく固定できます。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)700RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
SDP-05 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)500色(ハウジング)オレンジ
デジタルポジションインジケーター SDP-09-N
イマオコーポレーション¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)_表記】1.5質量(g)100ピッチ(mm)1.5(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ回転方向左回転、左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平前面
デジタルポジションインジケーター SDP-05
イマオコーポレーション¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)】4質量(g)500ピッチ(mm)4(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])375材質(ハウジング)亜鉛ダイカスト(ZDC1)オレンジ回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平
デジタルポジションインジケーター SDP-04
イマオコーポレーション¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷軽量で小型です。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-04が使用可能です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。付属品ラバークッション1枚質量(g)50使用温度範囲(℃)最大80材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルポジションインジケーターノブ DPK-02
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm RoHS指令適合製品です。付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)】01.7/5質量(g)20ピッチ(mm)1.75(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ回転方向左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)材質(ノブ)アルミニウム/アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平
インジケーターノブ DK01F・DK208・DK209
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 ハンドル部分を指先でつまんで回転方向に操作してください。 RoHS指令適合製品です。仕様【1回転表示(リングの位置)】001.7/5、【スターノブ】なし材質【ハウジング・スターノブ】ポリブチレンテレフタレート/レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート ブラック質量(g)60ピッチ(mm)1.75(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向左正面