絞り込み
特長
- 防塵(1)
- 防水(1)
ブランド
- ベルソス
- SONY(ソニー)(26)
- Canon(18)
- Nikon(ニコン)(15)
- エーインサイト(10)
- Camp Snap(7)
- コダック(6)
- オリンパス(5)
- Kenko(ケンコートキナー)(5)
- NAGAOKA(5)
- OM SYSTEM(5)
- Bluemake(5)
- AGFA(4)
- フィールドスリー(4)
- RICOH(リコー)(3)
- KEIYO(3)
- 恵安(KEIAN)(2)
- テクタイト(2)
- ユニファイン(2)
- 高橋国際商事(2)
- ブランドをもっと見る
画素数
- 500万~1000万未満(1)
色
グレー(1)
質量(g)
- 140~160未満(1)
特価

防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正
ベルソス(1件のレビュー)¥27,091税込¥29,8001台当日出荷水深3mまで使える防水防塵デジタルカメラ。防水性能はIPX8なので汚れたら水洗い可能。防塵性能はIP6Xなのでレジャーやキャンプに最適。自動手振れ補正(電子式)なので大事な瞬間をしっかりと保存。デュアルスクリーン(本体前面と後面の2画面式)なので画面を見ながらの自撮りもできます。セット内容本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65記録方式動画:AVI、静止画:JPEG/microSDメモリカード128GBまで(推奨32GB)バッテリーリチウムイオン二次電池(BP-5M)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP6X/IPX8(水深3mまで)充電時間(時間)約2液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側/1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側露出補正-3.0EV~+3.0EVバッテリー容量(mAh)650F値f=8.15mm F3.0手ブレ補正機能電子式手振れ軽減ISO感度設定自動・100・200・400画素数800万画素CMOS静止画サイズ8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)/48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)動画サイズ2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720)電子ズーム倍率デジタル4倍