カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ノーリツ(1,598)
- リンナイ(540)
- パロマ(75)
- INAX(LIXIL)(65)
- 日本イトミック(55)
- パナソニックHVAC&CC(40)
- パーパス(29)
- STIEBEL(スティーベル)(13)
- ダイレオ(6)
- 三菱電機(4)
- カクダイ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- オンダ製作所(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ACE(エース)(1)
- TOTO(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- リビラック(1)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 給湯機器

防熱板(後壁用) RB-15B2
リンナイ¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】防熱板本体は熱により変色する場合があります。
台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 先止め式
ノーリツ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から11日以内出荷瞬間湯沸し器/先止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能付属品取扱説明書(保証書付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
石油温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋内据置形
ノーリツ¥339,800税込¥373,7801台欠品中ふろ配管クリーン、追いだき、たっぷり、ぬるく、沸上予約、PROTEC、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、SKB対応、QU-1/QU-3対応、給油検知対応、RCS-2B対応(RCS接続基盤ユニットが必要です)、おそうじ浴槽/自動排水栓タイプフルオート形式直圧式リモコン台所リモコン/本体脱着式、浴室リモコン/本体入付設置形態屋内据置形給湯能力(kW)4万
ガス給湯器 浴室/台所リモコン
ノーリツ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷大きいスイッチ使いやすいリモコン 大きいスイッチとイラスト表示で直感的に操作できるリモコンを採用しました。対応機種GQ-□□27AWX-DX BL、GQ-□□27AWX-T-DX BL、GQ-□□27AWX-TB-DX BL、GQ-1626AWX(-60T/-TB)-DX BL、GQ-1628AWX(-T/-TB)-DX BL、GQ-□□27AWX-FFA-DX BL、GQ-1627AWXD-F-1-DX BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-C1634AWX(-T/-TB)-DX BLメーカー商品コード707557
ガス給湯器 シンプルリモコン 台所/浴室リモコン
ノーリツ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷大きなスイッチに動作を文字とイラストで表現。わかりやすさを最優先しました。 給湯温度、湯量、ふろ温度それぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上させました。対応機種GT-C(P/V)**72シリーズ(プレミアム除く)、GRQ-C**72シリーズ、GT-C(P/V)**63シリーズ、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-**53-4シリーズリモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×18×120、浴室:200×19×100メーカー商品コード706256
ガス給湯器 オートストップタイプ 台所リモコン
ノーリツ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-C□□34WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1626W-60T(B) BL、GQ-1625WS(-KB/-T/-TB)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-TB/-T/-H) BL、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB BLメーカー商品コード702151
ガス給湯器(給湯専用)屋内壁掛強制給排気形 GQ
ノーリツ¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷から11日以内出荷種類給湯専用設置形態屋内壁掛/強制給排気形タイプ従来エコタイプグリーン購入法適合仕様オートストップ、Q機能、省電力モード、点検お知らせリモコン台所リモコン/本体組込
排水器具横引き排水管用エルボ
INAX(LIXIL)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷キッチンのシンク下の排水接続方向が後方の場合に、排水方向を変えるためのエルボ。 ネジ径2インチ(2Bネジ、50Aネジ)用。適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
石油給湯器(給湯専用)直圧式
ノーリツ(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。水道圧力をそのまま利用するのでパワフルなシャワーが楽しめます。仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載タイプ給湯専用種類エコ:従来タイプ給水方式直圧式リモコン入付設置形態屋外据置形
床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き
日本イトミック¥219,800~税込¥241,780~1台8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。自動湯水入替機能付きで特に飲用に適してます。タイマーあり
瞬間式電気温水器
STIEBEL(スティーベル)(4件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。 瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。 保護等級IP25の防滴対応用途手洗い質量(kg)1.4電圧(V)単相200定格電流(A)21.55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82ヒーター容量(kW)4.3流量(L/min)(最低)2.6接続口G3/8水圧(給水側)最大10bar漏電ブレーカ30A
膨張タンク
オンダ製作所¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷・床暖房やロードヒーティング、セントラルヒーティングのなど循環式の配管で使用します。・流体に不凍液を使用の際、液温の変化に伴う膨張・収縮を吸収するためのタンクです。・タンク頂部には逃し弁と吸気弁が内蔵されています。材質タンク材質:ポリエチレン(PE)ねじ材質:黄銅使用温度範囲(℃)-20~90使用流体不凍液・冷温水最高許容圧力(MPa)0.1圧力(kPa)吸気弁作動:-2ねじサイズR1圧力(MPa)逃し弁作動:0.08
排水栓 CRU SET-V
ノーリツ¥279税込¥3071個4日以内出荷冬場の凍結などの予防の際に給湯機器内の水を抜くための栓です。付属品Oリング1個入材質ポリフェリネンサルファイド樹脂寸法(mm)長さ36 直径9
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制排気形
ノーリツ¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷から11日以内出荷フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、SKB対応付属品取付けネジ類一式、排水ホース一式タイプオート設置形態屋内壁掛/強制排気形号数16号
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ
日本イトミック¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし給水・給湯接続G1/2出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ
日本イトミック¥86,980税込¥95,6781台8日以内出荷密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
ホットウォーターディスペンサー
日本イトミック¥159,800~税込¥175,780~1台ほか15日以内出荷ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)。EHWD-14 はワンプッシュで 90℃以上の熱湯が出湯できる貯湯量 14L のホットウォーターディスペンサーです。お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても90℃以上を保ちます。段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能。ティーポットやドリンクバー、カップ麺などよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」と、ボタンを押しているだけ出湯する「継続出湯タイプ」をラインナップ。定量出湯タイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を。飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450設定温度(℃)99色(本体)ステンレス調(シルバー)
ガス給湯器サブリモコン
ノーリツ¥8,298税込¥9,1281台4日以内出荷お台所や浴室から離れた洗面所などからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。付属品皿タッピンネジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 2対応機種GT-C(P/V) 72-1シリーズ、GRQ-C 72-1シリーズ、GT- 70-1シリーズ、GTH-C(P/V) 71/70シリーズグリーン購入法適合
ガス給湯器ふろ自動スイッチ付サブリモコン
ノーリツ¥9,498税込¥10,4481台4日以内出荷リビングルームなどに設置して、「おふろ沸かし」ができます。わざわざ浴室や台所に足を運ぶ必要がありません。付属品皿タッピンネジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 2対応機種GT-C(P/V) 72-1シリーズ、GRQ-C 72-1シリーズ、GT- 70-1シリーズ、GTH-C(P/V) 71/70シリーズグリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ
ノーリツ¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップタイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内設置形(超高層対応)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 20号 GT-2070AW-1 BL
ノーリツ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転(※1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数20号
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内後方排気延長設置形 24号 GT-2470AW-TB-1 BL
ノーリツ¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷から9日以内出荷見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転(※1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売設置形態PS扉内後方排気延長設置形号数24号
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 エコジョーズ 16号 GT-C1672SAW-1 BL
ノーリツ¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数16号
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672SAR-1 BL
ノーリツ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時付属品本体取付板、取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外据置形号数16号
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ
リンナイ¥36,980税込¥40,6781台13日以内出荷ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(標準仕様)用途プロパン用種別家庭用(出湯管のない先止式になります)接続口径給水・給湯:15A(R1/2)質量(kg)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5色(本体)ホワイト給湯号数5号設置形態屋内壁掛・後面近接設置型グリーン購入法適合ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
ガス給湯器 浴室・台所リモコンセット(ホールインワン用)
リンナイ¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷ガス給湯器 浴室・台所リモコンセット(ホールインワン用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所リモコン:128×23×120、浴室リモコン:195×22×113
配管カバー(H650mm)
リンナイ¥7,598税込¥8,3581台7日以内出荷配管カバー(H650mm)用途RUJ-A,RUX-A〇〇〇6/5W(A)シリーズ質量(kg)2.6色ユーロホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×165×648
エコフィール(OTX-CH/OX-C(H))FE用部材 エルボトップ
ノーリツ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷材質SUS304対応機種OTX-CH4503SAFMV、OX-C(H)4503FV