絞り込み
減速比
  • 40
  • 10(327)
  • 15(302)
  • 20(328)
  • 25(263)
  • 30(328)
  • 50(327)
  • 60(332)
  • 80(81)
  • 100(133)
  • 120(81)
  • 150(118)
  • 200(103)
  • 250(77)
  • 300(86)
  • 400(84)
  • 500(82)
  • 600(82)
  • 800(82)
  • 900(80)
取付方式
  • フランジ取付(4)
  • 水平・垂直方向(24)
  • 脚なし(23)
  • 脚取付(265)
ブランド
  • マキシンコー(255)
  • 青木精密工業(24)
  • ベルポニー(19)
  • 長谷川鉄工所(13)
  • シグマー技研(8)
  • 椿本チエイン(4)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減速比から絞り込む
10(327)
15(302)
20(328)
25(263)
30(328)
40
50(327)
60(332)
100(133)
150(118)
減速比をもっと見る
ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準青木精密工業(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B60型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B60型マキシンコー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
ウォームパワードライブ SWJシリーズ(モータ無) 椿本チエインウォームパワードライブ SWJシリーズ(モータ無)椿本チエイン
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無) 椿本チエインウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無)椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から40日以内出荷
モータータイプモータなし
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準青木精密工業(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
7日以内出荷から89日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
小型軽量ウォーム減速機 長谷川鉄工所小型軽量ウォーム減速機長谷川鉄工所
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)
1段ウォーム減速機12型 ベルポニー1段ウォーム減速機12型ベルポニー
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
ベルポニーウォーム減速機はとてもコンパクト。 ウォームとホイルはすべり摩擦のために非常にスムーズな歯当りで、音がとても静かです。 構造が簡単ですので、安価でありながら故障も少なく、メンテナンスも容易に済ませることができます。
材質[本体]ネズミ鋳鉄(FC20)・[ウォーム軸・出力軸]機械構造用炭素鋼(S45C)・[ウォームホイル]アルミニウム青銅(ALBC2)・[カバー]ネズミ鋳鉄(FC20)種類減速機取付方式脚取付潤滑油エクソンモービル・モービルバキュオリン537RoHS指令(10物質対応)対応
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K60型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K60型マキシンコー
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W50型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W50型マキシンコー
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
入力軸の位置が高く、入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)7種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターなし上ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOシリーズ マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOシリーズマキシンコー
29,200税込32,120
1台
15日以内出荷
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
軸の形状出力中空軸材質(ケース)アルミダイカスト材質(カバー)アルミダイカスト減速方法1段ウォーム軸配置C取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号なし
一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWPシリーズ マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWPシリーズマキシンコー
24,200税込26,620
1台
15日以内出荷
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
減速方法1段ウォーム軸端位置記号W(上ウォーム形各軸水平)取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
一段ウォーム減速機「マキエース」 MAWPシリーズ マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAWPシリーズマキシンコー
23,400税込25,740
1台
15日以内出荷
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号W(上ウォーム形各軸水平)
小型一段ウォーム減速機 マキシンコー小型一段ウォーム減速機マキシンコー
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から18日以内出荷
変速機タイプウォーム減速機種類減速機
ウォーム減速機 LMH-A シグマー技研ウォーム減速機 LMH-Aシグマー技研(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付種類減速機
ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準青木精密工業
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K70型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K70型マキシンコー
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K50型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K50型マキシンコー(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
質量(kg)7種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターなし出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B80型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B80型マキシンコー(1件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B50型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B50型マキシンコー
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)7種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターなし下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
DYNA 減速機 PA2Rシリーズ(アングルタイプ)キー無 APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA 減速機 PA2Rシリーズ(アングルタイプ)キー無APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
75,980税込83,578
1台
21日以内出荷
低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。
用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。材質
ウォーム減速機 DS 長谷川鉄工所ウォーム減速機 DS長谷川鉄工所
41,980税込46,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型マキシンコー
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)60ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:120モーターなし下ウォーム形各軸配置水平減速方法1段ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
一段ウォーム減速機「マキエース」 MAシリーズ マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAシリーズマキシンコー
26,400税込29,040
1台
15日以内出荷
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
減速方法1段ウォーム軸の形状出力中実軸軸端位置記号なし取付脚脚なし材質(ケース)アルミダイカスト材質(カバー)アルミダイカスト軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
超小型軽量減速機 Pシリーズ 長谷川鉄工所超小型軽量減速機 Pシリーズ長谷川鉄工所(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)種類減速機
ウォーム減速機 LML-B シグマー技研ウォーム減速機 LML-Bシグマー技研
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付種類減速機
1段ウォーム減速機18型 ベルポニー1段ウォーム減速機18型ベルポニー
45,400税込49,940
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸青木精密工業
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対青木精密工業
20,980税込23,078
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W70型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W70型マキシンコー(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W60型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W60型マキシンコー(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー有 APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー有APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
41,980税込46,178
1台
21日以内出荷
低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。
用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。付属品キー材材質
DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー無 APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー無APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
41,980税込46,178
1台
21日以内出荷
低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。
用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。材質
DYNA 減速機 PA2Rシリーズ(アングルタイプ)キー有 APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA 減速機 PA2Rシリーズ(アングルタイプ)キー有APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
75,980税込83,578
1台
21日以内出荷
低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。
用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。付属品キー材材質
ミニウォーム 長谷川鉄工所ミニウォーム長谷川鉄工所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。 ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。 どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください) 3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。 減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。 ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。
タイプユニットのみ
ウォーム減速機 V 長谷川鉄工所ウォーム減速機 V長谷川鉄工所
54,980税込60,478
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
ウォーム減速機 US 長谷川鉄工所ウォーム減速機 US長谷川鉄工所
41,980税込46,178
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
ウォーム減速機 BHV 長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHV長谷川鉄工所
53,980税込59,378
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHV
ウォーム減速機 BHU 長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHU長谷川鉄工所
39,980税込43,978
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHU
ウォーム減速機 BHL 長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHL長谷川鉄工所
45,980税込50,578
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
ウォーム減速機 BHH 長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHH長谷川鉄工所
64,980税込71,478
1個
30日以内出荷
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHH
ウォーム減速機