溶接ワイヤーは、アーク溶接をする際に用いられる針金状の溶加材です。コイル状に巻かれた長い溶接ワイヤーを溶接トーチに少しずつ送りながら作業を行ないます。溶接を連続して行なう自動溶接・半自動溶接に用いられるのが一般的です。ソリッドワイヤーは半自動溶接に使われることが多く、フラックス入りワイヤーは内部にフラックス(アーク安定剤や脱酸素材など)が入りスパッタが少ない点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用などさまざまな材質の製品があります。
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
1パック(500g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。 JIS規格Z3312 YGW12 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
1箱(10kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 モノタロウ 動画あり
軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に 種別軟鋼用 質量(kg)0.8(箱、リール含まない) 溶接電流(A)35~140 リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) ワイヤー種類フラックス入り
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。 JIS規格JIS Z3312 YGW12 AWS規格A5.18 ER70S-G該当 仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2 ワイヤー種類ソリッド
1巻(10kg)ほか
特価
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。 低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。 抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。 また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。 銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。 規格JIS Z3312 YGW12 吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス] 伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス) 引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス) 降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。 適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等) 種類ソリッド(ワイヤ) 温度(℃)0(試験、一例) 吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー) JIS規格JIS Z 3312、YGW12 伸び(%)29 引張強力(N/mm2)531 降伏点(N/mm2)425 溶接方法マグ溶接(CO2) ワイヤー種類ソリッド
1巻(10kg)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼 JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14) 伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス) 引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス) ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 JIS規格Z3312 YGW12 AWS規格A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。 JIS規格Z3323、TS308-FB0 AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4 吸収量39J/エネルギー(一例) 伸び(%)41 引張強力(N/mm2)570 耐力(N/mm2)390(0.2%、一例) RoHS指令(10物質対応)対応 性能認定船級認定:NK(CO2) ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(5kg)ほか
6,990 税込7,689
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格TS308L-FB0 AWS規格E308LT0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神戸製鋼高張力鋼用ソリッドワイヤ
エコ商品
低電流域から高電流域まで広い条件範囲で、アークの安定性に優れスパッタも少なく作業性が良好です。特に、高電流域での下向、水平、横向溶接に適しています。溶着金属は耐割れ性に優れ、衝撃性も良好です。
用途590N/mm2級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せおよびすみ肉溶接。 タイプ590N/mm2級高張力鋼 JIS規格Z3312 YGW21 伸び(%)一例:シールドガス、炭酸ガス28(熱処理:溶接のまま)29(熱処理:620℃×5h) AWS規格A5.28 ER80S-G該当 引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス670(熱処理:溶接のまま)660(熱処理:620℃×5h) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
21,980 税込24,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(400g)
6,498 税込7,148
当日出荷

軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼の低電流溶接用として、アークの安定性が良好で、スパッタの発生が少なく、300A以下での薄板高速溶接性が優れており、下向下進溶接が容易です。混合ガスを使用すると幅広い範囲でのアークが安定しており、美しいビードの外観が得られます。
用途造船、建築、車両、橋梁など軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼を使用する各種構造物の溶接。 規格AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12 伸び(%)28 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])70[7](-29℃) 降伏点(N/mm2)430 引張強度(N/mm2)540 性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CWB、TUV ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低電流短路移行用ワイヤの代表銘柄で「薄板、全姿勢溶接に最適です」。アークがソフトで、スパッタの発生も少なく、母材となじみが良い美しいビード外観が得られます。また、アーク溶接ロボットとの組み合わせで優れた作業性を示し、高速溶接にも最適です。
用途自動車、車輌、電気、産業機械、パイプなどあらゆる構造物の突合せ、およびすみ肉全姿勢溶接。 ガスの種類シールドガス:CO2、MAGガス JIS規格Z3312 YGW12 適応軟鋼490N/mm2高張力鋼用
1巻(10kg)ほか
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50T
エコ商品
低電流域(ショートアーク域)での安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。また、溶着金属は耐割れ性にすぐれています。
用途自動車、車両、鉄骨、橋梁、産業機械、船殻、電機などの各種構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。 JIS規格Z3312 YGW12 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通電が安定し、送給性に優れるため、チップ融着によるトラブルが低減します。 アークがソフトで安定し、低スパッタです。薄板で溶け落ちが起き難く、適用電流範囲も広いため、汎用性に優れます。 銅めっき粉の堆積による送給トラブルが減り、清掃等のメンテナンスが少なくて済みます。 溶接時にめっき銅によるヒューム発生のない、環境に優しい商品です。
用途自動車、車輌、電機、鉄骨、橋梁、造船等各種構造物の突合せ、すみ肉、重ねすみ肉の全姿勢溶接 適合軟鋼~490MPa級炭素鋼 JIS規格Z3312 YGW16 AWS規格A5.18 ER70S-G該当 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特に短絡回数が多く、作業性にすぐれビード外観も良好です。 薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械など各種構造物の突合わせおよび全姿勢すみ肉溶接。 JIS規格Z3312 YGW12 AWS規格A5.18 ER70S-4該当 タイプ軟鋼および490N/mm2級高張力鋼用
1箱(10kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主成分 C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu。AWS規格 A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類 ソリッド
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。 材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅 適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T 穴径(mm)52
1箱(5kg)
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤ
スパッタの発生が少なく、スラグのはく離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無いため耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。また、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。
用途18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理の不可能な箇所あるいは低炭素溶接金属を必要とする箇所の溶接。 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm)0.9 適合SUS304L 仕様フラックス入り JIS規格Z3321 Y308L相当品
1巻(2kg)
15,980 税込17,578
当日出荷

< JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12。AWS ER70S-6
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。 寸法(mm)【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです) 適合品番YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
1箱(15kg)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L ニツコー熔材工業 動画あり
低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
用途SUS304L及びSUS304の溶接。 JIS規格Z3323 TS308L-FB0 AWS規格A5.22 E308LT0-1,4該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。
JIS規格TS309L-FB0 AWS規格E309LT0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接ワイヤー
軸径(Φmm)52 幅(mm)104 直径(mm)225
1箱(10kg)
4,980 税込5,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。
用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。 材質軟鋼
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノンガス用軟鋼フラックス入りワイヤーになります。
用途自動車板金、建築金物等の一般軟鋼溶接用です。 材質軟鋼 電流範囲(A)35~140
1巻
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイト工業株式会社ステンソリッドワイヤー
ワイヤー種類ソリッド 適合機種MDM-200 タイプステンレス用 内容1巻(5kg) JIS規格Z3321 YS308 相当 AWS規格ER308
1個(5kg)
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-45M
エコ商品
NX-45Mは低電流域(ショートアーク域)でのアークの安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。 通常のソリッドワイヤに比べ溶着金属の硬さが軟らかく、板金作業等でのグラインダー作業が容易です。また平滑なビードが得られます。混合ガス(Ar+20%CO2)を使用することにより490MPa鋼板にも適用可能です。またボックスタイプの送給装置に搭載可能です。
用途薄板の板金溶接、パイプ等の軽量部材 JIS規格Z3312 YGW16 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接 JIS規格Z3323 TS308L-FB0 AWS規格A5.22 E308LT0-1 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ
用途SUS304の溶接 JIS規格YS308 伸び(%)48.3 AWS規格ER308 引張強度(MPa)581 適合SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理の出来ないような場所の場所の溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
用途SUS 304、304Lの溶接 JIS規格Z3323 TS308L-FB0 AWS規格A5.22 E308LT0-1/4 伸び(%)42(一例) 引張強度(MPa)561(一例) 0.2%耐力(MPa)384(一例) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
32,980 税込36,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 ワイヤー種類フラックス入り
1巻(5kg)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当。MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため。溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接 取付内径(Φmm)52 外径(mm)200
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 直径(Φmm)【スプール】直径200 線径(Φmm)0.9 適合品番SF-308L・GFW-308L・DW-308L 認定番号JIS:Z3323 TS308L-FB0 該当AWS:E308LT0-1 該当
1巻(5kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。
用途ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接/ステンレスクラッド鋼の下盛溶接/308系溶接金属などを肉盛りする際の下盛溶接 JIS規格Z 3323 TS309L-FB0 伸び(%)33 引張強度(MPa)580 吸収エネルギー(J)34 0.2%耐力(MPa)450
1巻(5kg)ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社鉄ソリッドワイヤー
エコ商品
ワイヤー径(Φmm)0.9 ワイヤー種類ソリッド 適合機種MDM-200 タイプ軟鋼用 内容1巻(5kg) JIS規格Z3312 YGW12 AWS規格ER70S-6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

タセトGFW316Lは、SUS316、SUS316Lの溶接に使用します。低炭素なため、溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格TS316L-FB0 AWS規格E316LT0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(500g)
13,980 税込15,378
8日以内出荷

用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接 JIS規格Z3321 YS308 使用ガスAr+2%O2 AWS規格A5.9 ER308 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
39,980 税込43,978
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)