絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
ブランド
  • パナソニックコネクト
  • モノタロウ(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(6)
  • JKW(JFE溶接棒)(7)
  • SUZUKID(スズキッド)(9)
  • TRUSCO(3)
  • エクシード(3)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(16)
  • タセト(23)
  • ダイヘン(13)
  • ニツコー熔材工業(42)
  • マイト工業株式会社(10)
  • 大同特殊鋼(4)
  • 富山住友電工(3)
  • 日本ウェルディングロッド(31)
  • 日軽産業(4)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(53)
  • 東安(19)
  • 特殊電極(58)
  • 現代総合金属(3)
  • 神戸製鋼(84)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
ソリッド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接ワイヤー パナソニックコネクト

    溶接ワイヤー

    パナソニックコネクト(10件のレビュー)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1巻(5kg)ほか
    当日出荷
    低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
    用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼種類ソリッド(ワイヤ)JIS規格JIS Z 3312、YGW16溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤー パナソニックコネクト

    溶接ワイヤー

    パナソニックコネクト(6件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1巻(10kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
    用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー