絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 28000(1)
消費電力(W)
  • 90~100未満(1)
電流(A)
  • 0.95
  • 2(12)
  • 3.5(17)
  • 4(13)
  • 4.5(15)
  • 5(30)
  • 5.3(13)
  • 5.8(14)
  • 7(26)
  • 7.4(21)
  • 7.5(29)
  • 7.6(24)
  • 8(14)
  • 9(19)
  • 9.5(15)
  • 10.5(12)
  • 11(77)
  • 12(41)
  • 13(18)
  • 14(23)
  • 15(60)
コード長さ(m)
  • 2(1)
ブランド
  • EARTH MAN(1)
EARTH MAN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コード式パワールーター EARTH MAN

    コード式パワールーター

    EARTH MAN
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    3日以内出荷
    無段階速度調節ダイヤル 。すべりにくいエラストマーグリップ 。持ち運びに便利な収納ケース付き 。充実のセット内容
    用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に 。細かい研削・研磨等に付属品パワールーター本体×1 、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)×1 、WA材金属用砥石ビット(軸径Φ2.35mm)×1 、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)×3 、ドリル刃3.0mm(軸径Φ3.00mm)×3 、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)×1 、ナイロンブラシ(軸径Φ2.35mm)×1 、Φ24mm切断砥石×6 、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)×1 、ロールサンダー×8 、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)×1 、フェルトバフ×2 、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)×1 、コレットチャック(2.35mm/3.00mm)×1 ※一方は出荷時本体取付け済み 、スパナ×1 、パーツ収納ケース×1 、収納ケース×1 、取扱説明書×1質量(g)約670定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約~28000定格電流(A)0.95定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)90本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約235×50×57 (電源コード除く)チャック能力(mm)Φ2.35/Φ3.00定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40
電動工具 本体
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
電動工具 本体 【通販モノタロウ】