絞り込み
電源(V)
  • 100(13)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(2)
  • 8700(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(13)
  • 1100~1200未満(1)
電流(A)
  • 10.5
  • 2(12)
  • 3.5(15)
  • 4.5(14)
  • 5(30)
  • 5.3(13)
  • 5.8(14)
  • 6(12)
  • 7(26)
  • 7.4(21)
  • 7.5(29)
  • 7.6(24)
  • 8(13)
  • 9(17)
  • 9.5(15)
  • 11(77)
  • 12(39)
  • 13(18)
  • 14(23)
  • 15(61)
コード長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(6)
  • 5(4)
保証期間
  • 1年間(3)
1年間
ブランド
  • DIAMOND(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • マキタ(1)
  • ダイア(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
DIAMOND・京セラインダストリアルツールズ・マキタ・ダイア・MEIHO(ワキタ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロアバキューム 京セラインダストリアルツールズ

    ブロアバキューム

    京セラインダストリアルツールズ
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    広い面積の集じんに便利なワイドノズルが標準付属された吹寄せ・吸込み・粉砕と用途に合せて風速を2段階に切換えできる体感ノイズを抑えた操作性の良いブロワバキュームです。新設計ファン・吸音構造・モーター防音により体感ノイズを従来モデルより30%低減しました。作業者への質量負担を軽減できる先端ローラー付です。吸い込んだ枯葉などを約1/10に粉砕します。吹寄せと吸込みはレバー1つで簡単に切換えできます。ごみの捨て時がわかる透明なダストバッグはビニール素材なのでスムーズに枯れ葉を排出できます。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
    用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ワイドノズル×1・ダストバッグ(30L)×1・肩掛バンド×1・ローラー×1・延長コード(10m)×1消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)903×195×480コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)33~62電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.8比率(粉砕)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)903×195×480ダストバッグ容量(L)30
  • フェイスカッター ダイア

    フェイスカッター

    ダイア
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    撤去したい鉄筋を際やツラで高速切断します。ダイア純正チップソー1枚で、鉄筋呼びD10を1本5秒で1100本まで切断可能です。小型軽量のため鉄筋の混み合った狭い場所でも作業ができます。
    付属品専用チップソートラスコ品番764-1061幅(mm)360高さ(mm)105奥行(mm)135消費電力(W)1010定格電流(A)10.5切断能力(mm)D10~19入力電圧(V)AC100電源コード(m)5切断速度(秒)5
  • ポータブルバンドソー MEIHO(ワキタ)

    ポータブルバンドソー

    MEIHO(ワキタ)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)7.0(バイス付:14.0)周波数(Hz)50/60電流(A)10.5電源(V)100消費電力(W)1050山数10/14本体寸法(mm)525(690)×165(300)×290(360)/(バイス付)刃幅(mm)13刃厚(mm)0.65電源コード(m)2.3切断能力(mm)パイプ丸:Φ120、バイス付/0°丸:115切断能力(mm) 角(45°)バイス付:40×40切断能力(mm) 丸(45°)バイス付:45絶縁方式二重絶縁電動機直巻整流子電動機ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.7~1.87(6段階切換)切断能力(mm)パイプ角120×120、バイス付/0°:100×100ノコ刃長さ(mm)1140
  • 電子集じん丸ノコ ANW422EDM 京セラインダストリアルツールズ

    電子集じん丸ノコ ANW422EDM

    京セラインダストリアルツールズ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    ●よく使う切込深さを記憶するメモリー機能付で便利な左傾斜5°での切断が可能な電子集じん丸ノコです ●面取り専用刃を使うと切断と同時に面取りが出来ます ●高い剛性と高速回転でサイディングボード切断時の切粉飛散を抑え化粧面の欠けを防止します ●5°の左傾斜が可能で便利です ●別売りの2本足定規が使用出来ます
    用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1・ソーガイドフェンス×1・アダプタM2(集じん機接続用)×1・延長コード(5m)×1・ホースバンド×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)2.6タイプ定盤:メッキ電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])8700コード長さ(m)0.5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番ANW422EDMノコ刃外径(Φmm)100~125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])8700ノコ刃直径(mm)100~125最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
  • 電子内装丸ノコ AW470ED 京セラインダストリアルツールズ

    電子内装丸ノコ AW470ED

    京セラインダストリアルツールズ
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    ●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な深切りとキワ切りも出来る最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
    用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業付属品125mmレーザースリットチップソー(44P)×1・ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3タイプ深切りタイプ電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番AW470EDノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
  • 電子内装丸ノコ AW470EDM 京セラインダストリアルツールズ

    電子内装丸ノコ AW470EDM

    京セラインダストリアルツールズ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    ●深切りとキワ切りも出来るメッキ定盤を採用した最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
    用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3タイプ深切り電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番AW470EDMノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
  • 電動油圧パンチャー DIAMOND

    電動油圧パンチャー

    DIAMOND
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまでの穴あけが可能です。 丸穴径は最大15mm、長穴径は11×16.5mmまでの穴あけ可能が可能です。 溝形鋼(75×40)の背中(H面)にも穴あけ加工が可能です。 スタンドから取り外したハンディー時10.4kgを実現しました。
    付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用スチールケース・標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット長さ(mm)420幅(mm)175質量(kg)11.8(2芯・2.5mコードを含む)高さ(mm)125電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5機構二重絶縁、ポジションストッパー穴あけ可能板厚(mm)SS400相当品・6/SUS304相当品・5
  • 差筋ベンダー DIAMOND

    差筋ベンダー

    DIAMOND
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品工具セット・ケース仕様曲げ速度:90度曲げ 4秒、最大曲げ径:D16 SD390/オプション使用時D16 SD490質量(kg)11.5(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1020コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×145×270曲げRR19.5/オプション使用時R31曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16曲げ速度(90°曲げ)(秒)4
  • 差筋ベンダー DIAMOND

    差筋ベンダー

    DIAMOND
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    差し筋を瞬時に加工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。 壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。
    付属品工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13質量(kg)7.3(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×110×210曲げR15曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D13曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    D13までの鉄筋を、わずか1.5秒で切断可能です。 質量6.5kgの軽量タイプ。持ち運びも楽々です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック/1CL003(No.13L)質量(kg)6.5(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×175×105機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)1.5切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D13以下(4~13)
  • 電動パンチャ マキタ

    電動パンチャ

    マキタ
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き。
    付属品パンチ11mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、油圧オイル(35mL)、ナット締付棒質量(kg)11.9電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5穴あけ能力(mm)(SS400相当品)穴径Φ20、板厚9、(SUS304)穴径Φ20、板厚6カーボンブラシ呼び番号253
  • 油圧パンチャー DIAMOND

    油圧パンチャー

    DIAMOND
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。
    付属品11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル仕様(出力荷重)98kN(10t)長さ(mm)335幅(mm)180高さ(mm)80電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010フトコロ(mm)25コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
    付属品工具セット、油圧オイル仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」トラスコ品番280-0128質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105使用作動油(油圧)VG46相当品切断時間(秒)2切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)
電動工具 本体
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
電動工具 本体 【通販モノタロウ】