絞り込み
電源(V)
- 100(8)
保証期間
- 1年間(3)
電流(A)
- 10.5
- 2(5)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 4(4)
- 4.2(7)
- 4.4(3)
- 4.8(4)
- 5.3(3)
- 5.8(3)
- 6.3(3)
- 7(3)
- 7.5(11)
- 7.6(3)
- 11(45)
- 11.6(3)
- 12(26)
- 13(3)
- 14(10)
- 15(37)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 0.5(1)
- 2.3(1)
- 2.5(3)
- 5(3)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(8)
ブランド
- DIAMOND(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- ダイア(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
DIAMOND・京セラインダストリアルツールズ・ダイア・MEIHO(ワキタ)

フェイスカッター
ダイア¥149,800税込¥164,7801台当日出荷撤去したい鉄筋を際やツラで高速切断します。ダイア純正チップソー1枚で、鉄筋呼びD10を1本5秒で1100本まで切断可能です。小型軽量のため鉄筋の混み合った狭い場所でも作業ができます。付属品専用チップソートラスコ品番764-1061幅(mm)360高さ(mm)105奥行(mm)135消費電力(W)1010定格電流(A)10.5切断能力(mm)D10~19入力電圧(V)AC100電源コード(m)5切断速度(秒)5
ポータブルバンドソー
MEIHO(ワキタ)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷質量(kg)7.0(バイス付:14.0)周波数(Hz)50/60電流(A)10.5電源(V)100消費電力(W)1050山数10/14本体寸法(mm)525(690)×165(300)×290(360)/(バイス付)刃幅(mm)13刃厚(mm)0.65電源コード(m)2.3切断能力(mm)パイプ丸:Φ120、バイス付/0°丸:115切断能力(mm) 角(45°)バイス付:40×40切断能力(mm) 丸(45°)バイス付:45絶縁方式二重絶縁電動機直巻整流子電動機ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.7~1.87(6段階切換)切断能力(mm)パイプ角120×120、バイス付/0°:100×100ノコ刃長さ(mm)1140
電子集じん丸ノコ ANW422EDM
京セラインダストリアルツールズ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●よく使う切込深さを記憶するメモリー機能付で便利な左傾斜5°での切断が可能な電子集じん丸ノコです ●面取り専用刃を使うと切断と同時に面取りが出来ます ●高い剛性と高速回転でサイディングボード切断時の切粉飛散を抑え化粧面の欠けを防止します ●5°の左傾斜が可能で便利です ●別売りの2本足定規が使用出来ます用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1・ソーガイドフェンス×1・アダプタM2(集じん機接続用)×1・延長コード(5m)×1・ホースバンド×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)2.6タイプ定盤:メッキ電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])8700コード長さ(m)0.5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番ANW422EDMノコ刃外径(Φmm)100~125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])8700ノコ刃直径(mm)100~125最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
電子内装丸ノコ AW470ED
京セラインダストリアルツールズ¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な深切りとキワ切りも出来る最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)5質量(kg)2.3付属品125mmレーザースリットチップソー(44P)×1・ボックススパナ×1タイプ深切りタイプ定格電流(A)10.5最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20保証期間1年絶縁方式二重絶縁材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC型番AW470ED電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125
電子内装丸ノコ AW470EDM
京セラインダストリアルツールズ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷●深切りとキワ切りも出来るメッキ定盤を採用した最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3タイプ深切り電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番AW470EDMノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
差筋ベンダー
DIAMOND¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1020コード長さ(m)2.5曲げRR19.5/オプション使用時R31本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×145×270付属品工具セット・ケース仕様曲げ速度:90度曲げ 4秒、最大曲げ径:D16 SD390/オプション使用時D16 SD490曲げ速度(90°曲げ)(秒)4質量(kg)11.5(2芯・2.5mコードを含む)
差筋ベンダー
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷差し筋を瞬時に加工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。 壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D13曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5曲げR15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×110×210付属品工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4質量(kg)7.3(2芯・2.5mコードを含む)
鉄筋カッター
DIAMOND¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷D13までの鉄筋を、わずか1.5秒で切断可能です。 質量6.5kgの軽量タイプ。持ち運びも楽々です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D13以下(4~13)電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×175×105付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック/1CL003(No.13L)機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)1.5質量(kg)6.5(2芯・2.5mコードを含む)