絞り込み
電源(V)
- 100(3)
- その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2900(1)
- 4700(1)
- 13000(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 1400~1500未満(1)
電流(A)
- 3.5(1)
コード長さ(m)
- 2.1
- 0.3(4)
- 0.5(4)
- 1.5(52)
- 1.6(18)
- 1.7(6)
- 1.8(54)
- 2(168)
- 2.3(13)
- 2.4(13)
- 2.5(300)
- 2.7(14)
- 2.8(13)
- 3(86)
- 3.5(12)
- 4(29)
- 4.5(6)
- 5(257)
- 5.5(8)
- 8(8)
- 10(9)
- コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- Meltec(大自工業)(1)
- POLARIS(ポラリス)(1)
- パオック(1)
Meltec(大自工業)・POLARIS(ポラリス)・パオック
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

電動インパクトレンチ AC100V
Meltec(大自工業)(22件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!用途インパクトレンチ付属品ディープソケット(19mm、21mm)質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60差込角(mm)12.7電流(A)3.5回転数(min-1[r.p.m])0~2900定格消費電力(W)350入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290締付能力(普通ボルト)M10~M14電源コード(m)約2.1締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100
集塵機能付テーブルソー
パオック¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100本体質量(g)16000テーブル寸法(mm)475×553(585×553)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553最大切込深さ(mm)(45°時)23刃厚(mm)チップソー:2.2電源コード(m)2.1最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4700定格時間(分)20チップソー外径(Φmm)165取付軸径(Φmm)チップソー:20
アートルーターセット 83pcアクセアリー付属
POLARIS(ポラリス)¥6,998税込¥7,6981セット5日以内出荷幅広い作業・素材に対応する、種類豊富な先端パーツがセットになったルーターセット。 幅広い用途に対応する、充実の83パーツ入り。 軽く、スマートな形状なので持ちやすく、先端工具の取り付けが簡単。 無段階の変速スイッチ式。 専用ケース付きなので持ち歩きにも便利。 アクセサリーやプラモデル作り、ガラスや陶器への模様彫り、お気に入りの小物や工具のお手入れなどに。用途切削作業、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業など仕様二重絶縁材質(本体)ABS+TPR先端軸径 2.35ミリ、3.0ミリサイズの先端パーツが使用可能回転数(min-1[r.p.m])6000~13000電源ACアダプター定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約2.1(本体・ACアダプター)寸法(Φ×高さH)(mm)【本体】約26×162本体質量(g)約116ケース寸法(mm)約220×165×65定格出力DC14V 0.4A定格使用時間(分)10