絞り込み
電源(V)
  • 10.8(2)
  • 18(1)
  • 100(20)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11000
  • 360(14)
  • 650(25)
  • 1000(39)
  • 1200(31)
  • 2000(33)
  • 3000(13)
  • 3500(16)
  • 3600(16)
  • 4000(14)
  • 5000(19)
  • 8000(14)
  • 9000(39)
  • 9500(18)
  • 10000(32)
  • 12000(83)
  • 15000(18)
  • 20000(33)
  • 30000(21)
  • 40000(19)
消費電力(W)
  • 100~200未満(2)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(3)
  • 700~800未満(6)
  • 800~900未満(5)
  • 1100~1200未満(1)
電流(A)
  • 2(1)
  • 2.3(1)
  • 4.2(1)
  • 5.3(1)
  • 6.3(2)
  • 7.3(2)
  • 7.5(1)
  • 7.6(1)
  • 8.4(1)
  • 8.8(2)
  • 12(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(7)
  • 2.3(1)
  • 2.5(11)
  • 2.7(1)
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
ブランド
  • エスコ(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • マキタ(4)
  • EARTH MAN(2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • パオック(1)
  • CRTワールド(1)
  • ミタチ(1)
エスコ・京セラインダストリアルツールズ・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・EARTH MAN・サンコー(サンコーミタチ)・BLACK&DECKER・パオック・CRTワールド・ミタチ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 仕上サンダ マキタ

    仕上サンダ

    マキタ(46件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
    付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバックトラスコ品番422-7557全長(mm)253質量(kg)1.5電流(A)2電源(V)単相100消費電力(W)190回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228カーボンブラシ呼び番号75寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)振動3軸合成値(m/s2)3.5
  • サンダ 京セラインダストリアルツールズ

    サンダ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    ●握りやすく操作性のよいハンドル形状で木材の研削・研磨が手軽にできる入門用に適した乾式専用のサンダーです ●木材・非鉄金属の研削・研磨に適しています ●別販売品の集じんノズル・集じんホースで集じん機に接続できます(使用に際して別販売品の穴あけパンチでペーパーに穴あけ処理が必要です) ●握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状です
    用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ質量(kg)1.3電流(A)2.3回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)91×185
  • ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ)

    ディスクグラインダー 100mm

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
    用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石取付穴径(Φmm)15スピンドル径(Φmm)M10×1.5
  • ディスクグラインダー EARTH MAN

    ディスクグラインダー

    EARTH MAN
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!
    用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能!付属品鉄工用オフセット砥石幅(mm)120粒度36全長(mm)255高さ(mm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約11000最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)30
  • 100ミリディスクグラインダ マキタ

    100ミリディスクグラインダ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1台
    当日出荷
    ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。 大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。 スリムなハウジング形状とリブ。 切削ギア採用により、耐久性が向上しました。
    用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1仕様二重絶縁、集塵機接続可能全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)800砥石寸法(mm)100カーボンブラシ呼び番号461
  • ディスクグラインダ 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダ

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    ●金属やレンガの切断に適した扱いやすい入門用のディスクグラインダーです ●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能です ●握りやすい細径56mmと疲れにくい軽量ボディです ●別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続すると粉じんの少ない作業が可能です
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物等のバリ取り・サビ取り・仕上げ、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品砥石(外径100mm/#36)×1・カニ目スパナ×1材質ハウジング:PA/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)600型番MG-12電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁握り径(Φmm)56電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])11000
  • 4型カッタ マキタ

    4型カッタ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    3日以内出荷
    外径125mmのダイヤモンドホイール取付可能!
    仕様二重絶縁、給水装置付全長(mm)236質量(kg)3電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)2.5最大切込深さ(mm)(45°時)21最大切込深さ(mm)(90°時)34カーボンブラシ呼び番号251刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)110
  • ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ)

    ディスクグラインダー 125mm

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
    用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石取付穴径(Φmm)22スピンドル径(Φmm)M14×2
  • ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    ディスクグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    クラス最高の安全性と操作性を凝縮したディスクグラインダー! すべりにくいディンプル加工グリップ等の安全に使っていただける工夫が満載。 さらに片手で作業する場合でも握りやすい細径57mmΦのスリムグリップで抜群の操作性と使いやすさを実現しました。
    仕様サイドハンドル標準装備、細径グリップ、2モーションスライドスイッチ、2モーションスライドスイッチ電圧(V)100砥石取付穴径(Φmm)15消費電力(入力)(W)620スピンドル径(Φmm)M10×1.5
  • ジョイントカッタ マキタ

    ジョイントカッタ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    7日以内出荷
    簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
    付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース仕様二重絶縁、集じん機に接続可能質量(kg)2.3電流(A)7.3電源(V)単相100消費電力(W)701回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)2.5最大切削深さ(mm)20カーボンブラシ呼び番号461刃物内径(Φmm)22刃物外径(Φmm)100
  • ミニサンダー (バッテリー付き) エスコ

    ミニサンダー (バッテリー付き)

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1セット
    翌々日出荷
    コンパクトな研磨面で狭い場所での作業に最適。水洗い可能なメッシュサンドペーパー。
    付属品#80サンドペーパー×3枚質量(g)870電源(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー寸法(mm)95×95本体サイズ(mm)263×91×H115
  • 変速ディスクグラインダ パオック

    変速ディスクグラインダ

    パオック
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    翌々日出荷
    鉄工、木工、石材などの切削、研磨、切断が1台で可能です。 回転速度調整機能付で、先端パーツを取り替えるだけで荒作業から仕上作業まで多用途に使用できます。 スリムボディで持ちやすいです。
    用途木材や金属の研削、研磨に材質本体:ナイロン、ヘッド部:アルミ合金電源定格:AC100本体質量(g)1800定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600砥石寸法(Φmm)穴径15回転速度(min-1[r.p.m])6500-11000(50Hz)、3000-10500(60Hz)定格時間(分)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×290
  • X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ディスクグラインダー 125mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    4日以内出荷
    X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。4方向ヘッドで切断作業も楽々です。
    用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし電圧(V)100消費電力(W)750
  • ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    金属やレンガの切断に適した扱いやすいディスクグラインダーです。低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能です。握りやすい細径56mmと疲れにくい軽量ボディです。別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続すると粉じんの少ない作業が可能です
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄等のバリ取り・サビ取り・仕上げ、切断付属品砥石(外径100mm/36番)×1・カニ目スパナ×1材質ハウジング:PA/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)600コード長さ(m)2握り径(Φmm)56最高回転速度(min-1)11000砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×4×15
  • ディスクグラインダーセット (X-LOCK用) エスコ

    ディスクグラインダーセット (X-LOCK用)

    エスコ
    ¥29,300税込¥32,230
    1セット
    翌々日出荷
    25mm/750W ディスクグラインダー(X-LOCK用) 。細いグリップで優れた使い勝手を実現。ハイパワーモーターで、ハードな作業でもパワフルな力を発揮。先端工具をワンタッチ且つ安全に取り付けることができるX-LOCK。二重絶縁構造。ダイヤル方式の無段変速付き。
    付属品本体×1、ジルコフラップディスク×4枚(♯40×2枚、♯60×2枚)、樹脂ケース仕様無負荷値 /380W材質ポリアミド樹脂 (PA)寸法(mm)100×280×H73質量(kg)2取付砥石/X-LOCK電源(V)AC100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])2800~11000コード長さ(m)2.5砥石サイズ(mm)Φ125×穴径15 X-LOCK最大出力1060W
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    ¥26,800税込¥29,480
    1セット
    翌々日出荷
    二重絶縁、スピンドルロック、電子無段変速。
    付属品保護カバー、サイドハンドル仕様樹脂ケースセット適合替カーボンブラシ/EA813BZ-27セット内容本体×1、ケース×1、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)寸法(mm)104×263質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])2800~11000電源AC100V・720Wコード長さ(m)2.5ケース寸法(mm)430×180×H230砥石サイズ(mm)Φ100×穴径15スピンドル径M10×1.5
  • 電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ

    電動サンダーセット(ペーパー付)

    エスコ
    ¥9,510税込¥10,461
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
    用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
  • ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー(脱着式)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    細握り56mm径、低いギヤヘッドで狭いところも削れる最大出力1260Wハイパワー仕様のコードが脱着できるディスクグラインダーです。複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コードを標準付属しています。独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定します。直径56mmの細握りグリップです。スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です。補助ハンドル付で安定した姿勢で作業が出来ます
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品カニ目スパナ×1・脱着コード(2.5m/黒)×1・補助ハンドル×1仕様脱着式コード付/砥石径125mm種別脱着式コードあり長さ(mm)271幅(mm)139質量(kg)1.8高さ(mm)94電流(A)8.8電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)1260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×139×94コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)125定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])11000型番RG1264 コードあり研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])11000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
  • SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ

    EARTH MAN
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
    用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000切削幅(mm)約82使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18切削深さ(mm)最大約2
  • REVIVAサンダー BLACK&DECKER

    REVIVAサンダー

    BLACK&DECKER
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル11本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 10.8Vリチウムイオンバッテリー内蔵でスムーズな研磨を実現しました。 コンパクトなボディで細かい場所での研磨に最適です。
    付属品充電器×1、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2、#180サンドペーパー×2トラスコ品番423-0481電源(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)95×95ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)バッテリー容量(Ah)1.5
  • ディスクグラインダー エスコ

    ディスクグラインダー

    エスコ
    ¥21,600税込¥23,760
    1台
    翌日出荷
    最大出力1260Wのハイパワーモデル 軽く扱いやすいコンパクトボディ クラスで最も低いギヤヘッド スピンドルロック機構 集塵機を併用すれば、粉塵のない作業ができます。 細握りグリップ 補助ハンドル左右取付け可 替カーボンブラシ(型番:608LR)
    用途溶接面の研削、仕上げ、サビ取り、バリ取り、鉄・ステンレスなどの切断仕様●電源:100V●消費電力:850W●最大出力:1260W●定格電流:8.8A●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル●握り径:56mm●重量:1.8kg●回転数:11000min●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:263×139×94(H)mm●スピンドル径:M16×2mm●コード長:2.5m
  • ディスクグラインダー(最大出力1200W) ミタチ

    ディスクグラインダー(最大出力1200W)

    ミタチ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    最大出力1200W高性能モーター搭載です。 重研削作業に最適です。
    トラスコ品番215-7264セット内容フレキシブル砥石、カーボンブラシスペア1セット、ディスクスパナ電圧(V)AC200消費電力(W)810アズワン品番64-8608-84
  • ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    金属の開先加工やコンクリート切断などに使用できる細握り56mm径&ハイパワー1260Wのディスクグラインダーです。直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています。切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています。狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです。補助ハンドル付で安定した姿勢で作業ができます
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1仕様砥石径125mm/最大出力1260W電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)1260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×139×94定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8型番AG1263研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])11000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×139×94
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    最大出力1200W高性能モーター搭載。 握り径Φ63×60.5の標準径タイプ。 二重絶縁。
    用途ハードな重研削作業に消費電力(W)810研削砥石寸法(mm)(厚さ)6最高使用周速度(m/s)72
  • アートカッター「大陽」 CRTワールド

    アートカッター「大陽」

    CRTワールド
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット
    7日以内出荷
    新原理のカッター採用により、100Vの電源でも高いパワーで驚異的な切削力を発揮。 振動や打撃音・切削音の大幅な低減にも成功、疲れにくく快適な作業環境を実現したハンドサイズの研削機。 軟質(ウレタン系)塗材から樹脂(モルタル系)塗材の厚さ最大3mmまでの研削が可能です。
    用途壁面・床面の塗材と貼物の切削処理。電圧(V)100消費電力(W)800最大切削深さ(mm)3切削幅(mm)30
電動工具 本体