絞り込み
電源(V)
- 100(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500
- 360(14)
- 650(24)
- 1000(39)
- 1200(30)
- 2000(33)
- 3500(16)
- 3600(16)
- 4000(14)
- 5000(19)
- 6000(14)
- 8000(14)
- 9000(39)
- 9500(15)
- 10000(32)
- 11000(25)
- 12000(83)
- 15000(18)
- 20000(33)
- 30000(21)
- 40000(20)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(2)
- 1400~1500未満(1)
電流(A)
- 8(1)
- 8.4(1)
- 9.3(1)
- 11.7(1)
- 12.2(1)
- 15(1)
コード長さ(m)
- 2.5(2)
- 4(1)
- 5(1)
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- マキタ(2)
- 新ダイワ(1)
- 淀川電機製作所(1)
- Power sonic(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・新ダイワ・淀川電機製作所・Power sonic・京セラインダストリアルツールズ
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

パワーミキサー APM1511
京セラインダストリアルツールズ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷高速型 二重絶縁 パワフル860W付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)長さ(mm)855幅(mm)86質量(kg)2.5高さ(mm)138電流(A)9.3電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500定格電流(A)9.3絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150
26ミリ ハンマドリル
マキタ¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷スワッシュベアリングの振り角と構造を見直し、耐久性を維持したままパワーアップを実現。穴あけスピードと耐久性を両立。用途製品写真のビットは別販売となります。付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ質量(kg)2.7電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800打撃数(min-1[回/分])4500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26回転数(min-1[回/分])1500穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
ダイヤコア震動ドリル
マキタ(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷電源(V)単相100コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170
集塵装置付き バリ取り機
淀川電機製作所¥809,800税込¥890,7801台翌日出荷面倒なバリ取りを、簡単・快適に、省スペースで。単相100V、かつ専用キャスターで簡単に移動可能で自由自在。コンパクト設計で、色々な場所へ設置が可能。電源及び回転数可変操作のみで複雑な操作はありません。薄板板金加工や、アングル・パイプ加工の際に出るバリ除去の為の専用ホイールを搭載。後部へのモータ突出もなく、設置面積を最小限に抑えた設計。高性能カートリッジフィルターを採用し、高操作性のシェイキングレバーを標準装備し、粉じん剥離性を向上用途鋼材・成型加工・プレス部品・パイプ・アングル・立体など様々なバリ取り・磨き・被膜除去セット内容ホイール粒度#180×1本(本体装着済み)出力(kW)0.75(バリ取り機部),0.4(集塵機部)穴径(Φmm)32容量(L)引出:5外径(Φmm)300定格電流(A)11.7(50Hz)、12.2(60Hz)本体質量(kg)121フィルター使用数2個電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)7.3(50Hz)、8.5(60Hz)回転速度(min-1[r.p.m])1~1500(無段変速)ろ過面積(m2)カートリッジフィルター:1.4ホイール寸法(mm)研磨部長さ170排出口径(Φmm)175
角のみ盤
Power sonic¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷木材の角溝、角穴の加工に便利です。寸法(mm)(使用可能角のみ)6.4、8、9.5、12.7消費電力(W)375回転数(min-1[r.p.m])1500最大ストローク(mm)100最大取付物厚さ(mm)105