絞り込み
電源(V)
- 100(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 32(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500
- 17(7)
- 22(4)
- 110(4)
- 500(10)
- 650(13)
- 750(5)
- 900(13)
- 1000(37)
- 1100(10)
- 1200(28)
- 1300(4)
- 2000(23)
- 2100(8)
- 2500(7)
- 2600(7)
- 2900(8)
- 3000(12)
- 3100(5)
- 3200(7)
- 10000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
電流(A)
- 8(1)
- 8.4(1)
8・8.4
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 5(1)
2.5・5
ブランド
- マキタ(2)
マキタ

26ミリ ハンマドリル
マキタ¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷スワッシュベアリングの振り角と構造を見直し、耐久性を維持したままパワーアップを実現。穴あけスピードと耐久性を両立。用途製品写真のビットは別販売となります。付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ質量(kg)2.7電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800打撃数(min-1[回/分])4500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26回転数(min-1[回/分])1500穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
ダイヤコア震動ドリル
マキタ(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷電源(V)単相100コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170