絞り込み
電源(V)
  • 100(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000(2)
  • 14000(3)
  • 15000(2)
  • 20000(2)
消費電力(W)
  • 90~100未満(3)
電流(A)
  • 0.5(1)
  • 1(4)
ブランド
  • サンフレックス
  • BOSCH(ボッシュ)(56)
  • EARTH MAN(47)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(139)
  • IKURATOOLS(育良精機)(42)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • PROXXON(プロクソン)(61)
  • REX(レッキス工業)(35)
  • SK11(33)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
  • アルゴファイルジャパン(385)
  • エクセン(32)
  • パオック(35)
  • ホーザン(41)
  • マキタ(287)
  • ミスターマイスター(32)
  • リューター(日本精密機械工作)(39)
  • 京セラインダストリアルツールズ(43)
  • 日東工器(89)
  • 本多電子(51)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイ丸 義経 サンフレックス

    ジョイ丸 義経

    サンフレックス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。
    用途ガラス彫刻、プラモデル・フィギュア加工・金属磨き、木工作業などに付属品ジョイ丸義経本体・2.34mm用コレット・3mm用コレット・本体収納クリアケース寸法(mm)Φ35×164質量(g)250出力(W)48径(Φmm)【グリップ部】18回転数(min-1[r.p.m])4000~15000電源AC100V (50Hz/60Hz)適合軸径(Φmm)【使用可能先端工具】2.34 / 3連続動作時間15分モーター寿命(時間)(無負荷時)200
  • ジョイ丸チャージ サンフレックス

    ジョイ丸チャージ

    サンフレックス
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    6日以内出荷
    USB充電式のコンパクトなミニルーター コードレスで持ち運びや取り回しが楽々
    用途Φ2.34mm軸径の先端パーツを装着可能です。付属品USBケーブル( Micro-B⇔ TYPE-A)長さ(mm)155質量(g)140径(Φmm)28回転数(min-1[r.p.m])8000/15000(二段変速)入力USBタイプMicro-B適合軸径(Φmm)先端工具:2.34連続使用時間(分)30バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)850
  • ジョイロボプロ アルファ サンフレックス

    ジョイロボプロ アルファ

    サンフレックス
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    7日以内出荷
    フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
    用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品固定用ホルダー【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833【ロータリーヘッド】No.H-035出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)0.5~3.2フレキ長(mm)1000
  • ジョイまる サンフレックス

    ジョイまる

    サンフレックス
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    7日以内出荷
    小型ミニルーターです。
    材質樹脂、鋼材出力(W)12本体寸法(mm)24×115チャック能力(mm)(差し込み)2.34
  • ジョイ丸 弁慶 サンフレックス

    ジョイ丸 弁慶

    サンフレックス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。
    用途ガラス彫刻、プラモデル・フィギュア加工・金属磨き、木工作業などに付属品ジョイ丸弁慶本体・2.34mm用コレット・3mm用コレット・本体収納クリアケース寸法(mm)Φ41×163質量(g)350出力(W)132径(Φmm)【グリップ部】20回転数(min-1[r.p.m])4000~20000電源AC100V (50Hz/60Hz)適合軸径(Φmm)【使用可能先端工具】2.34 / 3連続動作時間15分モーター寿命(時間)(無負荷時)200
  • 万能ツールセット サンフレックス

    万能ツールセット

    サンフレックス
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    8日以内出荷
    低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付です。 豊富な付属アタッチメントにより、切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業が簡単に行えます。
    付属品精密ヤスリ4種、金工ヤスリ2種、精密ドリル6種、金属用軸付砥石5種、研磨砥石2本、ダイヤモンド砥石1本、ワイヤーブラシ3種 計23点寸法(mm)(モーター)105×120×95消費電力(W)90シャフト長さL(mm)1000定格時間連続30分以内適合工具軸径Φ0.5~3.2mm
  • ジョイロボ プラス サンフレックス

    ジョイロボ プラス

    サンフレックス
    ¥25,980税込¥28,578
    1枚
    6日以内出荷
    フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
    用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品【先端工具】No.H-033、H-143、H-520、H-521、7834、7838、7843、7846【ロータリーヘッド】No.H-034出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2フレキ長(mm)800
  • ジョイロボ サンフレックス

    ジョイロボ

    サンフレックス
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    高トルク・ハイパワーの高性能工作電動ツールです。
    本体寸法(mm)145×105×98定格消費電力(W)90チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)800
  • ジョイロボ・プロ サンフレックス

    ジョイロボ・プロ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    16日以内出荷
    低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付 ボリュームスイッチで細かく無段変速 手持ち部が細く(22mm径)、フレキシブルシャフトで柔軟な加工が出来ます
    定格消費電力(W)90チャック能力(mm)0.5~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)1000
電動工具 本体