絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(295)
  • エスコ(169)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(158)
  • 京セラインダストリアルツールズ(112)
  • エクセン(110)
  • 日東工器(87)
  • PROXXON(プロクソン)(70)
  • BOSCH(ボッシュ)(58)
  • アサダ(57)
  • 本多電子(55)
  • IKURATOOLS(育良精機)(53)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(47)
  • REX(レッキス工業)(47)
  • ホーザン(44)
  • リューター(日本精密機械工作)(42)
  • DIAMOND(42)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
  • ミスターマイスター(38)
電源(V)
  • 3.7(1)
  • 10.8(1)
  • 100(18)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~1000(1)
  • 520(1)
  • 550(1)
  • 3000(2)
  • 3100~10000(1)
  • 3200(1)
  • 3400(1)
  • 3450(1)
  • 4000(1)
  • 9500(1)
  • 10000(1)
  • 12000(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(3)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 0.74(1)
  • 0.87(1)
  • 3.2(2)
  • 3.3(1)
  • 3.9(1)
  • 4.9(1)
  • 5.5(1)
  • 6.5(2)
  • 7.3(1)
  • 7.4(1)
  • 8.3(1)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 2(7)
  • 2.3(2)
  • 2.9(1)
  • 5(1)
1.5・2・2.3・2.9・5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダー700W SK11ディスクグラインダー700WSK11(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)700電源単相交流100V(50/60Hz)スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15
チェーンソー目立機 SK11チェーンソー目立機SK11(24件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。仕様丸やすり4.0mm付適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
卓上ボール盤 SK11卓上ボール盤SK11(17件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300電流(A)3.2/3.3寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33
テーブルソー 255mm SK11テーブルソー 255mmSK11(17件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])4000質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
ボール盤バイス(75mm) SK11ボール盤バイス(75mm)SK11(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
最大口開き(mm)70口幅(mm)82口深(mm)20
変速ディスクグラインダー 1050W SK11変速ディスクグラインダー 1050WSK11(11件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
変速機能付きのディスクグラインダーです。作業に便利なハンドル付きです。作業に合わせてスピードを設定できます。ソフトスタート機能付きです。低速でも高トルクの性能です。
用途金属の切断・研削・研磨作業。セット内容ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)1050電源AC100V50/60Hzスピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15(直径)
コード式オービタルサンダー SK11コード式オービタルサンダーSK11(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])12000電源100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.0パッド寸法(mm)92×185絶縁方式二重絶縁パッド幅(mm)2(起動幅)定格使用時間(分)30振動数(回/min-1)20000
ベルトサンダー SK11ベルトサンダーSK11(11件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522ベルト寸法(mm)100×915ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400電源(V)単相・交流100 50/60Hz消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0消費電力(W)340コード長さ(m)約2.0付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm質量(kg)約22
木工用バンドソー SK11木工用バンドソーSK11
29,980税込32,978
1台
当日出荷
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト奥行(mm)テーブル(ふところ):225電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
充電式ヒーティングツール SK11充電式ヒーティングツールSK11(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
電源が無い場所でも使用できるはんだごてです。誤操作を防止するスライドオンボタンです。別売りの先端チップもあり、DIYだけでなくキャンプなどのアウトドアでも使用できます。LEDライト機能も付いています。
用途はんだ作業。セット内容ファインポイントチップ×1個、microUSBコード(通信機能なし)×1本、スタンド×1個、キャップ×1個電圧(V)3.7本体質量(g)約90充電時間(時間)4標準容量(mAh)2400充電方式microUSB-Bタイプ
ライト付ベンチグラインダー SK11ライト付ベンチグラインダーSK11
14,980税込16,478
1台
当日出荷
一般鋼材・工具類の研削・バリ取りや超硬合金・石材・木材の研削に最適です。 強力300Wモーター搭載です。 低振動、静音設計です。 作業部を明るく照らすライト付です(電球は別売)。 大型アイシールド付です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。電源単相交流100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)2.9厚さ(mm)(砥石)19回転数(r/min)(50Hz/60Hz)2850/3450セット内容砥石(鉄工用・粒度36荒目・粒度60仕上げ目)、スパークブレーカー(調整片)×2、刃物台×2粒度A36、A60電球(W)(作業ライト:別売)40まで砥石径(Φmm)外径:150、内径:12.7消費電力(W)(50/60Hz)330/270消費電流(A)(50/60Hz)3.3/3.0寸法(横×奥行×高さ)(mm)約360×約200×約220
ロータリハンマードリル23mm SK11ロータリハンマードリル23mmSK11
12,980税込14,278
1台
当日出荷
コンクリートの穴あけが早く、簡単に行う事が出来き、軽いハツリ作業も可能です。回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えでき、打撃モードで軽いハツリ作業も可能、チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付です。SDSプラスチャック採用、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルと穴あけ深さゲージ付です。トリガー操作で速度調整でき、連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要です。
用途コンクリートの穴あけ作業および軽ハツリ作業。セット内容コンクリートビット6、8、10mm各1本、ブルポイント、チゼル各1本、サイドハンドル材質本体・樹脂電流(A)7.4A消費電力(W)650電源単相交流100V50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000穴あけ能力(mm)コンクリート23mm、コアビット55mm、ダイヤモンドコアビット65mm、鉄工13mm、木工30mm本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×210×100電源コード(m)5チャックSDSプラス打撃数(min-1)0~5000
ディスクグラインダー800W SK11ディスクグラインダー800WSK11(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
800W強力モーターで握りやすい細径のディスクグラインダーです。800W強力モーターです。握り幅52mmの細径ボディです(胴周172mm)。凹凸がなく握りやすい面一ボディ形状で、脱着、調節が簡単なクランプ式安全カバー採用し、握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルです。各種金属の切断、研磨、木材の研磨作業、コンクリートの研磨、筋付け、切断作業に最適です(それぞれ市販の専用先端工具が別途必要です)。
用途木材、金属、コンクリートの切断、研磨、切断作業。セット内容予備カーボンブラシ(2個1組)、サイドハンドル、金属研削用砥石、ロックナットレンチ、安全カバー材質本体・樹脂、頭部・アルミダイキャスト電流(A)8.3A消費電力(W)800電源単相交流100V50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)約1.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295×100×120電源コード(m)約2砥石寸法(Φmm)外径100スピンドル径M10x1.5P砥石取付穴径(Φmm)15
コード式ドリルドライバ SK11コード式ドリルドライバSK11(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
コード式のドリルドライバーです。5段階クラッチとドリルモードのついたドリルドライバーです。コード式で連続作業が可能です。握りやすいラバーグリップです。キーレスチャック、工具不要で先端パーツを交換できます。無段階変速機能で、トリガーの引き具合でスピードをコントロールできます。
用途ねじの締付け、緩め、穴あけ作業。材質樹脂チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工8クラッチ作動トルク(N・m)0.8~5.2
卓上糸鋸盤400mm SK11卓上糸鋸盤400mmSK11(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。消費電力(W)90電源コード(m)2ストローク幅(mm)18テーブル寸法(mm)250×410傾斜角度(°)(テーブル)45フトコロ(mm)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600本体質量(kg)約11消費電流(A)1最大切断厚さ(mm)50
ワークベンチ SK11ワークベンチSK11
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
質量(kg)6.7耐荷重(kg)50幅(mm)605高さ(mm)785
たて型万能研磨機(水研用) SK11たて型万能研磨機(水研用)SK11
39,980税込43,978
1台
当日出荷
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.87/0.74コード長さ(m)2.3砥石寸法(mm)205×25×19回転数(min-1[r.p.m])420/520付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)粒度GC120寸法(mm)250×270×390本体質量(kg)約11定格時間連続
コード式インパクトレンチ SK11コード式インパクトレンチSK11(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。材質樹脂電流(A)4.9消費電力(W)450電源AC100V(50/60Hz共用)打撃数(min-1[回/分])0~2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000本体質量(kg)1.9(コード除く)最大締付トルク(N・m)320(M24高力ボルト3秒間締付時)ソケット差込角(mm)12.7(1/2)定格使用時間(分)30
ラジアルボール盤 SK11ラジアルボール盤SK11(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドルジャコブステーパーJT6穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30錐の最大送り(mm)75テーブル寸法(mm)231×217チャック寸法(mm)1.5~13電源(V)AC100電流(A)6.5出力(W)300消費電力(W)600コード長さ(m)約1.5フトコロ(mm)90~425質量(kg)41周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)810×270×850回転数(min-1[r.p.m])50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
スチロールカッターチップ SK11スチロールカッターチップSK11
889税込978
1個
当日出荷
充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
適合機種SHT-37VLi用
スピンドルサンダー 330W SK11スピンドルサンダー 330WSK11(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。電源(V)100消費電力(W)330電流(A)3.9コード長さ(m)2付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート本体質量(kg)13ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
卓上ボール盤600W【木工用】 SK11卓上ボール盤600W【木工用】SK11
59,980税込65,978
1台
当日出荷
高さがあるため、部材が大きく、特に長尺の木工ドリルの穴あけ作業に最適です。 作業テーブルは送りハンドルで簡単昇降。 口径の大きい穴あけ作業・止め穴あけなど木工作業にお勧めのボール盤です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30錐の最大送り(mm)60テーブルタイプ電源(V)単相交流100電流(A)6.5消費電力(W)600テーブル寸法(mm)205×205フトコロ(mm)125仕様ベルト掛替式速度5段階調整機能付き質量(kg)約29
カッティングナイフ SK11カッティングナイフSK11
949税込1,044
1個
当日出荷
充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
適合機種SHT-37VLi用
ファインポイントチップ SK11ファインポイントチップSK11
839税込923
1個
当日出荷
充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
用途電子基板のはんだ付、ウッドバーニングなど。SHT-37VLi用
10.8Vマルチツール本体 SK1110.8Vマルチツール本体SK11
9,598税込10,558
1台
当日出荷
高速振り子運動、先端工具で切断・研磨・はがしなどいろんな作業ができるマルチツールで、充電式なので電源から離れた場所での作業もできます。振動角度1.4度、毎分15000回/分の高速振動を利用して木、タイル、レンガ、非鉄金属の切断や研磨など様々な作業ができます。先端工具の交換は工具不要のツールレス方式を採用。誰でも素早く、簡単に、確実に工具の取り付けが出来ます。白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。ダイヤル式回転数無段階調整機能採用で、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。
用途木材、金属、石材類の切断、研磨作業。材質樹脂質量(kg)約1.0本体寸法(mm)295×100×50機能急速40分充電(充電器:SCH108V-30CHRV は別売)振動数(min-1)7500~15000モーター電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)1500(別売):SBP108V-15Li振動角度(°)左右1.4(合計2.8)
コード式ドリルDV 30W SK11コード式ドリルDV 30WSK11
4,798税込5,278
1個
当日出荷
コンパクトなコード式ドリルドライバーです。小型・軽量です。白色LEDライト機能付きです。コード式で電源があればすぐ使えます。握り心地が良く手になじむラバーグリップです。
用途穴あけ、ねじ締め作業。付属品ドライバービット+1×65mm、+2×65mm、-6×65mm、鉄鋼用ドリルビット2mm、3mm各1本材質樹脂質量(kg)約0.42穴あけ能力(mm) 鉄工2(直径)
卓上型木工旋盤 ROKURO SK11卓上型木工旋盤 ROKUROSK11
65,980税込72,578
1個
当日出荷
ビギナーに最適な小型木工旋盤です。小型ながら低速ギアモーター採用で高精度で静音設計の本格派木工旋盤です。付属の板プラスを使用すれば小径の器の製作も可能です。別売のスクロールチャックやチャックリングを使えば、お椀や湯のみなどの製作もできます。オプション/カップリング大(Y2102-1)・小(2102-2)・100mmスクロールチャック(Y2101)・リング3本セット(Y2201)があります。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。電源単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)295/280電流(A)5.5/4.8コード長さ(m)約2.3セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸三ツ爪・ロックピン・バイト(スクイ丸刃F5521)質量(kg)約15本体寸法(mm)180×500×230定格時間(分)30主軸回転数(min-1[r.p.m])1410/1700加工寸法(mm)(最大)径150・長さ200
ハンダ SK11ハンダSK11
249税込274
1個
当日出荷
充電式ヒーティングツール用のハンダです。充電式ヒーティングツール用のハンダです。
適合機種SHT-37VLi用
ライターブレード SK11ライターブレードSK11
959税込1,055
1個
当日出荷
充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
適合機種SHT-37VLi用
シーリングチップ SK11シーリングチップSK11
799税込879
1個
当日出荷
充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
適合機種SHT-37VLi用
シュリンクチップ SK11シュリンクチップSK11
949税込1,044
1個
当日出荷
充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
適合機種SHT-37VLi用
チゼルチップ SK11チゼルチップSK11
799税込879
1個
当日出荷
充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
適合機種SHT-37VLi用
ポイントチップ SK11ポイントチップSK11
899税込989
1個
当日出荷
充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
適合機種SHT-37VLi用
スライド卓上マルノコスタンド SK11スライド卓上マルノコスタンドSK11(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
立ったまま楽に作業が出来ます。軽量、小型で運搬、組立が簡単です。伸縮作業補助アームを使うことで長尺材にも対応します。たたむと幅1000×高さ225×奥行270mm、重量15kgと軽量、コンパクトです。スライド・卓上丸鋸ベースに固定穴(6mm径以上)が4つあるモデルベース固定穴の位置(前後)が380mmを超える本機は取付できません。
用途スライド丸鋸用スタンド。幅(mm)木材:930~1900質量(kg)約15高さ(mm)約730伸縮範囲(mm)~500ベース幅(mm)ベース幅:約1120mm最大荷重(kg)150(取付機械+材料)
電動工具 本体