絞り込み
電源(V)
- 100(18)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500(1)
- 2400(1)
- 3200(1)
- 3600(2)
- 4300(2)
- 7600(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
- 1300~1400未満(2)
- 1400~1500未満(6)
- 2000以上(1)
電流(A)
- 4.4(1)
- 4.8(2)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 14(2)
- 15(6)
コード長さ(m)
- 2.5(2)
- 3(7)
- 4(4)
- 5(5)
ブランド
- 新ダイワ
- モノタロウ(2)
- アルゴファイルジャパン(574)
- マキタ(287)
- HiKOKI(ハイコーキ)(137)
- エスコ(130)
- エクセン(109)
- 京セラインダストリアルツールズ(101)
- 日東工器(89)
- PROXXON(プロクソン)(64)
- BOSCH(ボッシュ)(59)
- アサダ(58)
- VERTEX(バーテックス)(58)
- IKURATOOLS(育良精機)(55)
- 本多電子(55)
- REX(レッキス工業)(51)
- NSK(ナカニシ)(50)
- EARTH MAN(48)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- ミスターマイスター(45)
- DIAMOND(44)
- ブランドをもっと見る
特価

防塵カッター
新ダイワ(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付付属品鉄工用チップソートラスコ品番359-7202質量(kg)4.3電流(A)14.0電源(V)単相100消費電力(W)1300対応材質鉄工用コード長さ(m)5.0刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267回転速度(min-1[r.p.m])4300
小型切断機
新ダイワ¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9556質量(kg)15.5周波数(Hz)50/60電流(A)15外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×285×366最大切断サイズ(角90°)(mm)90×110、200×80最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120砥石周速度(m/min)4000
小型切断機
新ダイワ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9548質量(kg)14.0周波数(Hz)50/60電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)548×279×321最大切断サイズ(角90°)(mm)70×100、200×60最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])3600砥石周速度(m/min)3450
スライド式コンターテーブル
新ダイワ¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり!適合機種RB180FV、RB180FV-HA
ハンディタイプバンドソー
新ダイワ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷既設材切断に便利なハンディタイプ。付属品ノコ刃(NF18山/インチ)トラスコ品番290-2010電流(A)7.0電源(V)単相 100コード長さ(m)2.5本体質量(kg)6.5定格出力(W)650外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×220×225最大切断サイズ(角90°)(mm)115最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(矩形90°)(mm)120×115ノコ刃周速(m/min)高速80、低速55ノコ刃長さ(mm)1140
電動目立機
新ダイワ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷ソーチェンにセットするだけで特殊形状のダイヤモンドホイルがカッターの角度を最適に目立てします。 また低速回転ドリルを使っているので刃先が焼けずに目立できます。タイプホイル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×1000×880乾燥質量(kg)450(本体のみ)
防塵カッター
新ダイワ¥92,980税込¥102,2781台当日出荷切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 高耐久設計。 歪や錆に強いステンレス製ベッド 折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm) 集塵量がよく見える、透明ダストケース 掃除機と接続可能 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付付属品ダイヤモンドブレードトラスコ品番824-7952質量(kg)4.2電流(A)14.0電源(V)単相100消費電力(W)1300対応材質コンクリート用コード長さ(m)5.0刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267回転速度(min-1[r.p.m])4300
切断機ライトカッター
新ダイワ¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷周波数(Hz)50/60電源(V)三相200消費電力(W)50Hz/2900、60Hz/2800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)925×299×498コード長さ(m)5最大切断サイズ(角90°)(mm)150×100最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)145砥石寸法(Φmm)外径405砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/2400電流(A)(50/60Hz)12/10砥石周速度(m/min)2550/3050(50/60Hz)
チップソー兼用切断機
新ダイワ(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソートラスコ品番116-9564質量(kg)17.5電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400対応材質鉄工用/樹脂用コード長さ(m)4.0刃物外径(mm)308刃物内径(mm)25.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70回転速度(min-1[r.p.m])3200
バンドソー
新ダイワ¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷管材は束ねて切断。能率型バンドソー。付属品ノコ刃:NF14山/インチ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100本体質量(kg)47定格出力(W)200電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395バイス方式チェンバイス最大切断サイズ(角90°)(mm)150最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)180電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4ノコ刃周速(m/min)40、48ノコ刃長さ(mm)1770
防じんカッター
新ダイワ¥52,980税込¥58,2781台当日出荷アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。付属品鉄工用チップソートラスコ品番120-2707質量(kg)2.7電流(A)6.5電源(V)単相100消費電力(W)630対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5刃物外径(mm)112刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)21外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×130×164回転速度(min-1[r.p.m])7600
50Vバッテリーバンドソー
新ダイワ¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(。2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24切断能力(mm)(最大)短形/90度:120×70角、45度:100×115角モーターDCブラシレスモータ切断能力(mm)パイプ(最大)90度:Φ120、45度:Φ40切断能力(mm)パイプ角(最大)90度:105角、45度:35角ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80ノコ刃長さ(mm)1260適合バッテリー50Vリチウムイオンバッテリー2P/1P寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体/615×268×340
電動目立機
新ダイワ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷ソーチェンにセットするだけで特殊形状のダイヤモンドホイルがカッターの角度を最適に目立てします。 また低速回転ドリルを使っているので刃先が焼けずに目立できます。種別4mm用タイプホイル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×1000×880乾燥質量(kg)450(本体のみ)
バンドソー
新ダイワ¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。周波数(Hz)50/60電流(A)4.8/4.4電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450定格出力(W)200電源コード(m)3乾燥質量(kg)52切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100ノコ刃周速(m/min)40/48ノコ刃長さ(mm)1840
集塵式電動カッター Φ305mmダイヤモンドブレード専用機
新ダイワ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で減速比5.75電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400対応材質コンクリート用コード長さ(m)5最大切込深さ(mm)122砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径22スパークプラグチャンピオンCJ6Y回転速度(min-1[r.p.m])(刃物軸)3600ブレードダイヤモンドブレード駆動方式シャフトドライブ
集塵式電動カッター Φ260mmダイヤモンドブレード専用機
新ダイワ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で減速比5.75電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400対応材質コンクリート用コード長さ(m)5使用燃料混合燃料最大切込深さ(mm)100砥石寸法(Φmm)外径260砥石寸法(Φmm)穴径22スパークプラグチャンピオンCJ6Y回転速度(min-1[r.p.m])(刃物軸)3100ブレードダイヤモンドブレード駆動方式シャフトドライブ
バンドソー ワンタッチ式平バイス
新ダイワ¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチトラスコ品番759-4038質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100定格出力(W)200電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450バイス方式ワンタッチ式平バイス最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4ノコ刃周速(m/min)40、48ノコ刃長さ(mm)1840
バンドソー
新ダイワ¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。トラスコ品番759-4020質量(kg)49周波数(Hz)50/60電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450本体質量(kg)49定格出力(W)200電源コード(m)3最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4ノコ刃周速(m/min)40、48ノコ刃長さ(mm)1840
バンドソーチェンバイス式
新ダイワ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷付属品ノコ刃、NF14山/インチ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)3定格出力(W)200バイス方式チェンバイス電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
バンドソー
新ダイワ¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷配管・設備工事に最適です 無段過重調整付属品ブレードNF14山/インチトラスコ品番852-2745周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)3本体質量(kg)20定格出力(W)200外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355バイス方式チェンバイス最大切断サイズ(角90°)(mm)95最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4ノコ刃周速(m/min)43、53ノコ刃長さ(mm)1260