絞り込み
エコロジープロダクト
コントローラとは、機器を効率よく稼動させるために使われる制御装置。リアルタイムで機器に制御信号を出力することで、製造工程を制御することができます。より高度な制御のための拡張性も重視されており、複数のコントローラをつなげられたり、インプットやアウトプットユニットが増設できる製品も多いです。稼動さえるためには、コントローラ本体以外にもバッテリーや電源装置、接続ケーブル、パソコンソフトなどを組み合わせる必要がある場合もあります。

USB変換アダプタ RCB-CV-USB
IAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
アブソリュートデータ保持用バッテリ IA-XAB-BT
IAI(アイエイアイ)¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷アブソリュート使用のデータ保持用バッテリーです。適合XSEL-J/K/KE/KT/KET
ティーチング
IAI(アイエイアイ)(2件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台12日以内出荷7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。消費電力(W)3.6以下(150mA以下)定格電圧(V)DC24ケーブル長(m)5(標準ケーブル)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20
ステップモータコントローラ JXCE1/91/P1/D1/L1/M1シリーズ
SMC¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から14日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61シリーズ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1台12日以内出荷から14日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
JXC51/61 Series コントローラ (ステップデータ入力タイプ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から13日以内出荷アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売) 簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト
電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series 通信ケーブル
SMC¥9,398~税込¥10,338~1本7日以内出荷用途電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series用RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesアクチュエータケーブル動力電源遮断プラグ
SMC¥1,398税込¥1,5381個13日以内出荷・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品RoHS指令(10物質対応)対応