絞り込み
ストローク(mm)
- 300
- 30(130)
- 50(562)
- 100(630)
- 150(595)
- 200(637)
- 250(457)
- 350(391)
- 400(607)
- 450(311)
- 500(581)
- 550(241)
- 600(467)
- 650(207)
- 700(384)
- 750(144)
- 800(359)
- 900(203)
- 1000(282)
- 1200(163)
- ストローク(mm)をもっと見る
モータ種類
- サーボモータ(446)
- ステッピングモータ(18)
- モータレス(167)
リード(mm)
- 2.5(6)
- 3(26)
- 4(15)
- 5(37)
- 6(130)
- 8(68)
- 10(78)
- 12(136)
- 16(78)
- 20(101)
- 24(44)
- 30(20)
- 48(4)
ブランド
- SMC(632)
- オリエンタルモーター(49)
- CKD(14)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「ストローク(mm)」から絞り込む
50(562)
100(630)
150(595)
200(637)
250(457)
300
350(391)
400(607)
500(581)
600(467)
ストローク(mm)をもっと見る

EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥73,980~税込¥81,378~1個7日以内出荷から46日以内出荷シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個13日以内出荷・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷から13日以内出荷・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥56,980~税込¥62,678~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25AT
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個6日以内出荷から10日以内出荷サイズ25駆動方式ベルトモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥69,980~税込¥76,978~1個16日以内出荷から46日以内出荷シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)54×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷から35日以内出荷シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×66.5ドライバ種類パルス列入力タイプ
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08L~)
CKD¥119,800~税込¥131,780~1個22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅82mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ15雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□56モーター取付方向左側折返し取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05L~)
CKD¥99,980~税込¥109,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅54mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ12雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□42モーター取付方向左側折返し取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04L~)
CKD¥89,980~税込¥98,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅44mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ10雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□35モーター取付方向左側折返し取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向右側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08R~)
CKD¥119,800~税込¥131,780~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅82mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ15雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□56モーター取付方向右側折返し取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向右側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05R~)
CKD¥99,980~税込¥109,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅54mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ12雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□42モーター取付方向右側折返し取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向右側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04R~)
CKD¥89,980~税込¥98,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅44mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ10雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□35モーター取付方向右側折返し取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08E~)
CKD¥89,980~税込¥98,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅82mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ15雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□56モーター取付方向ストレート取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05E~)
CKD¥67,980~税込¥74,778~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅54mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ12雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータサイズ□42モーター取付方向ストレート取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04E~)
CKD¥55,980~税込¥61,578~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅44mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ10雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータサイズ□35モーター取付方向ストレート取付コントローラ内蔵
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個8日以内出荷・IO-Link仕様追加。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応コントローラ【配置】コントローラ一体型
LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動
SMC¥74,980税込¥82,4781個21日以内出荷その他グリース塗布あり(シールバンド部)ストローク(mm)300サイズ16ケーブル長(m)【I/Oケーブル】1.5取付け方法DINレール取付形軸数単軸用 / 標準仕様リード(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)3モータオプションロックなしオートスイッチ取付金具なし位置決めピン穴ハウジングB底面
LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動
SMC¥86,980税込¥95,6781個11日以内出荷仕様標準その他グリース塗布(シールバンド部)ありストローク(mm)300サイズ32取付け方法DINレール取付形軸数単軸用リード(mm)48プロトコルパラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)3I/Oケーブル長さ(m)1.5モータオプションロックなしオートスイッチ取付金具なし位置決めピン穴ハウジングB底面
LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動
SMC¥85,980税込¥94,5781個11日以内出荷仕様標準仕様ストローク(mm)300サイズ32取付方式ねじ取付形ケーブル長(m)I/O:1.5軸数単軸用リード(mm)相当:48プロトコルパラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)3モータオプションロックなしオートスイッチ取付金具なし位置決めピン穴ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)あり
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series
SMC¥69,980~税込¥76,978~1台11日以内出荷マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。 バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能用途マニホールドコントローラ対応保護等級IP30リード(mm)相当:48RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)適合コントローラ機種JXD1
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷から12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラコントローラー体型
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ40電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥70,980~税込¥78,078~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS16~
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥65,980~税込¥72,578~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-300
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個3日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-300
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)300精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32V7B
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32T7H
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32T7B
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
...