絞り込み
ストローク(mm)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 50(58)
- 100(54)
- 150(54)
- 200(48)
- 250(49)
- 300(48)
- 350(33)
- 400(33)
- 450(33)
- 500(33)
- 550(32)
- 600(32)
- 650(32)
- 700(32)
- 750(16)
- 800(16)
- 850(16)
- ストローク(mm)をもっと見る
リード(mm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(12)
- 4(1)
- 6(53)
- 8(1)
- 12(43)
ブランド
- オリエンタルモーター
- CKD(5)
- イマオコーポレーション(2)
- SMC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「ストローク(mm)」から絞り込む
50(58)
100(54)
150(54)
200(48)
250(49)
300(48)
350(33)
400(33)
450(33)
500(33)
ストローク(mm)をもっと見る

EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥73,980~税込¥81,378~1個7日以内出荷から46日以内出荷シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
EMRシリーズ 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥37,980税込¥41,7781個15日以内出荷仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMR定格電圧(V)単相100-120取付角寸法(mm)180フレーム厚さ(mm)65
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥69,980~税込¥76,978~1個16日以内出荷から46日以内出荷シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)54×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷から35日以内出荷シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×66.5ドライバ種類パルス列入力タイプ
電動スライダ EZSシリーズ
オリエンタルモーター¥87,980税込¥96,7781台15日以内出荷仕様走り平行度:0.03 mm、押し当て力:100 Nその他最小移動量(出荷時:)0.01 mm質量(kg)可搬(水平):-7.5 kg、可搬(垂直):-3.5 kg、アクチュエータ部:1.7ストローク50 mmサイズスライダ:幅54 mm×高さ50 mm品名搭載モーター部:AZM46MK精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP AZシリーズ入力DC電源入力駆動方式ボールねじリード(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)600動的許容モーメント(N・m)MP: 4.2, MY: 4.2, MR: 10.5、MP: 26.4, MY: 26.4, MR: 52.0保持力70 N推力(N)-43電磁ブレーキ有りモーター取付方向ストレート
電動スライダ EASシリーズ
オリエンタルモーター¥58,980税込¥64,8781台24日以内出荷仕様走り平行度:0.03 mm、押し当て力:100 Nその他最小移動量(出荷時):0.012 mm質量(kg)可搬(水平):-15 kg、アクチュエータ部:1.9ストローク50 mmサイズスライダ:幅58.4 mm×高さ60 mm品名搭載モーター部:ARM46AC精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP ARシリーズ分解能モーターの100~10000[P/R]の間で任意に設定可テーブルタイプXタイプ駆動方式ボールねじリード(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)800動的許容モーメント(N・m)MP: 16.3, MY: 4.8, MR: 15.0、MP: 58.3, MY: 16.0, MR: 53.3保持力70 N推力(N)-70電磁ブレーキ無しモーター取付方向ストレートセンサレール有り
EMRシリーズ 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMR定格電圧(V)単相、三相200-240取付角寸法(mm)180フレーム厚さ(mm)65
EMUシリーズ 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥8,498税込¥9,3481個12日以内出荷仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)1付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)120フレーム厚さ(mm)38
EMUシリーズ 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥8,498税込¥9,3481個16日以内出荷仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)2付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)120フレーム厚さ(mm)38
EMUシリーズ 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷仕様アラームなしタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)1付加機能アラームなしタイプ取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)38
EMUシリーズ 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷仕様アラームなしタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)2付加機能アラームなしタイプ取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)38
EMUシリーズ 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)1付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)38
EMUシリーズ 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥8,498税込¥9,3481個12日以内出荷仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)2付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)38
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥85,980~税込¥94,578~1個7日以内出荷シリーズEAS4モーターAZテーブルタイプXモーター取付方向右折り返しセンサレールなし
DRシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷ストローク(mm)30シリーズDR電源DC入力仕様モーターAZ付加機能なし取付角寸法(mm)28リード(mm)2.5
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥86,980~税込¥95,678~1個7日以内出荷シリーズEAS4モーターAZテーブルタイプYモーター取付方向右折り返しセンサレールなし
EACシリーズAR付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷から24日以内出荷シリーズEACモーターAR取付角寸法(mm)28×28モーター取付方向ストレートシャフトガイドなし
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプXモーター取付方向左折り返しセンサレールなし
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプYモーター取付方向左折り返しセンサレールなし
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥69,900~税込¥76,890~1個7日以内出荷形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)28×28モーター取付方向ストレートシャフトガイドなし
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプXリード(mm)12モーター取付方向左折り返しセンサレール付
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)28×86モーター取付方向ストレートシャフトガイド付シャフトガイドカバー付
センサセット
オリエンタルモーター¥11,698税込¥12,8681個7日以内出荷仕様●センサ論理:ノーマルオープン/ノーマルクローズ(接続により切替可)電源電圧(V)DC5~24表示灯検出表示(赤色)電圧許容範囲±10%リップル(P-P)10%以下
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプXリード(mm)6モーター取付方向左折り返しセンサレール付
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥73,900~税込¥81,290~1個7日以内出荷シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)42×42モーター取付方向ストレートシャフトガイドなし
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプYリード(mm)12モーター取付方向左折り返しセンサレール付
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥73,900~税込¥81,290~1個7日以内出荷シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)42×42モーター取付方向モーター折返しシャフトガイドなし
EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥49,980~税込¥54,978~1個7日以内出荷電源(V)DC24シリーズEASケーブル長(m)なしモーターARドライバ種類パルス列入力タイプモーター取付方向ストレート
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプYリード(mm)6モーター取付方向左折り返しセンサレール付
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥89,900~税込¥98,890~1個7日以内出荷シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)42×114モーター取付方向モーター折返しシャフトガイド付
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプXモーター取付方向ストレートセンサレールなし