絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- 黒田精工(1,512)
- アインツ(284)
- THK(65)
- CRG(51)
- ナベル(20)
- コガネイ(15)
- SMC(7)
- イマオコーポレーション(5)
- CKD(5)
- ParkerTAIYO(4)
- REALMAN ROBOTICS(4)
- TOWA(東和コーポレーション)(2)
- DOBOT(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- omron(オムロン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ラック・ピニオンシステム Lシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載
オリエンタルモーター¥81,980~税込¥90,178~1台15日以内出荷種類モーター:αSTEP AZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥73,980~税込¥81,378~1個7日以内出荷から46日以内出荷シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ
オリエンタルモーター¥129,800~税込¥142,780~1台15日以内出荷から19日以内出荷種類出力テーブル支持軸受:クロスローラベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
中空ロータリーアクチュエータ DHシリーズ
オリエンタルモーター¥37,980~税込¥41,778~1台15日以内出荷出力テーブル(中空フランジ)面振れ:0.05 mm、テーブル(中空フランジ)内(外)径振れ:0.05 mm角度(°)基本ステップ:0.72°定格電流(A)0.75 A/相RoHS指令(10物質対応)対応
EMRシリーズ 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥37,980税込¥41,7781個15日以内出荷仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMR定格電圧(V)単相100-120取付角寸法(mm)180フレーム厚さ(mm)65
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥69,980~税込¥76,978~1個16日以内出荷から46日以内出荷シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)54×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷から35日以内出荷シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×66.5ドライバ種類パルス列入力タイプ
ロボットコントローラ MRC01
オリエンタルモーター¥99,980~税込¥109,978~1台10日以内出荷から15日以内出荷質量(kg)0.12電圧電源入力:DC24 V ±10%、電源入力:0.2 Aタイプロボットコントローラ種類上位ネットワーク:EtherNet/IPコネクタ(USB)長さ: 3 m以下、形状: A to mini Bコマンド駆動:P to P、直線補間、円弧補間、アーチ補間、パレット (P to P、直線、アーチ)インターフェイス制御入力:8点、フォトカプラ、制御出力:8点、フォトカプラ・オープンコレクタモニタロボットグラフィック、アラーム、インフォメーション 他RoHS指令(10物質対応)対応特性電気的:RS-485通信仕様 :Modbus RTU、EIA-485準拠、ストレートケーブル ツイストペア線 (TIA/EIA-568B CAT5e以上を推奨) を使用し、総延長距離を50 mまでとする。設定ツールプログラミングソフト MRC Studio
電動スライダ EZSシリーズ
オリエンタルモーター¥87,980税込¥96,7781台15日以内出荷仕様走り平行度:0.03 mm、押し当て力:100 Nその他最小移動量(出荷時:)0.01 mm質量(kg)可搬(水平):-7.5 kg、可搬(垂直):-3.5 kg、アクチュエータ部:1.7ストローク50 mmサイズスライダ:幅54 mm×高さ50 mm品名搭載モーター部:AZM46MK精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP AZシリーズ入力DC電源入力駆動方式ボールねじリード(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)600動的許容モーメント(N・m)MP: 4.2, MY: 4.2, MR: 10.5、MP: 26.4, MY: 26.4, MR: 52.0保持力70 N推力(N)-43電磁ブレーキ有りモーター取付方向ストレート
電動スライダ EASシリーズ
オリエンタルモーター¥58,980税込¥64,8781台24日以内出荷仕様走り平行度:0.03 mm、押し当て力:100 Nその他最小移動量(出荷時):0.012 mm質量(kg)可搬(水平):-15 kg、アクチュエータ部:1.9ストローク50 mmサイズスライダ:幅58.4 mm×高さ60 mm品名搭載モーター部:ARM46AC精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP ARシリーズ分解能モーターの100~10000[P/R]の間で任意に設定可テーブルタイプXタイプ駆動方式ボールねじリード(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)800動的許容モーメント(N・m)MP: 16.3, MY: 4.8, MR: 15.0、MP: 58.3, MY: 16.0, MR: 53.3保持力70 N推力(N)-70電磁ブレーキ無しモーター取付方向ストレートセンサレール有り
電動シリンダ EACシリーズ
オリエンタルモーター¥98,980~税込¥108,878~1台24日以内出荷仕様押し当て力:500 Nその他最小移動量(出荷時):0.006 mm取付角寸法60 mm×156 mm精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP ARシリーズ分解能モーターの100~10000[P/R]の間で任意に設定可駆動方式ボールねじ入力電流(A)電磁ブレーキ部:0.25リード(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)300動的許容モーメント(N・m)MP: 2.2, MY: 2.2, MR: 1.3、MP: 7.8, MY: 7.8, MR: 3.0入力電圧電磁ブレーキ部:DC24 V±5%電磁ブレーキ有りシャフトガイド有り
コンパクト電動シリンダ DRLIIシリーズ
オリエンタルモーター¥99,980~税込¥109,978~1台15日以内出荷ねじの種類ボール:精密RoHS指令(10物質対応)対応ロストモーション(mm)0.02以下
EMRシリーズ 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMR定格電圧(V)単相、三相200-240取付角寸法(mm)180フレーム厚さ(mm)65
EMUシリーズ 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥8,498税込¥9,3481個12日以内出荷仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)1付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)120フレーム厚さ(mm)38
EMUシリーズ 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥8,498税込¥9,3481個16日以内出荷仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)2付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)120フレーム厚さ(mm)38
EMUシリーズ 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷仕様アラームなしタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)1付加機能アラームなしタイプ取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)38
EMUシリーズ 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷仕様アラームなしタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)2付加機能アラームなしタイプ取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)38
EMUシリーズ 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)1付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)38
EMUシリーズ 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥8,498税込¥9,3481個12日以内出荷仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)2付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)38
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥85,980~税込¥94,578~1個7日以内出荷シリーズEAS4モーターAZテーブルタイプXモーター取付方向右折り返しセンサレールなし
DRシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷ストローク(mm)30シリーズDR電源DC入力仕様モーターAZ付加機能なし取付角寸法(mm)28リード(mm)2.5
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥86,980~税込¥95,678~1個7日以内出荷シリーズEAS4モーターAZテーブルタイプYモーター取付方向右折り返しセンサレールなし
EACシリーズAR付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷から24日以内出荷シリーズEACモーターAR取付角寸法(mm)28×28モーター取付方向ストレートシャフトガイドなし
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプXモーター取付方向左折り返しセンサレールなし
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプYモーター取付方向左折り返しセンサレールなし
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥69,900~税込¥76,890~1個7日以内出荷形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)28×28モーター取付方向ストレートシャフトガイドなし
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプXリード(mm)12モーター取付方向左折り返しセンサレール付
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)28×86モーター取付方向ストレートシャフトガイド付シャフトガイドカバー付
センサセット
オリエンタルモーター¥11,698税込¥12,8681個7日以内出荷仕様●センサ論理:ノーマルオープン/ノーマルクローズ(接続により切替可)電源電圧(V)DC5~24表示灯検出表示(赤色)電圧許容範囲±10%リップル(P-P)10%以下
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプXリード(mm)6モーター取付方向左折り返しセンサレール付