絞り込み
使用液
  • 清水
  • A重油(14)
  • その他(54)
  • オイル(98)
  • ガソリン(13)
  • クーラント液(10)
  • マシン油(19)
  • 井戸水(29)
  • 各種排水(88)
  • 土砂水・泥水(51)
  • 工業用水(28)
  • 水道水(28)
  • 汚水(120)
  • 汚物混入水(68)
  • 海水(51)
  • 灯油(91)
  • 空気(26)
  • 薬品・溶剤(160)
  • 軽油(82)
  • 雨水・湧水・溜水(32)
定格電圧(V)
  • AC200/220(46)
  • AC100(78)
  • AC200(93)
  • AC200~220(3)
  • AC220(6)
  • AC400(3)
  • AC/DC30(1)
  • DC12(2)
  • DC18(2)
  • DC22~26(1)
  • DC24(10)
  • その他(2)
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)(70)
  • 寺田ポンプ製作所(33)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(18)
  • 工進(15)
  • ケーピーエス工業(11)
  • ツカサ電工(7)
  • 日立産機システム(6)
  • 新明和工業(5)
  • 三相電機(4)
  • ノーブランド(3)
  • アズワン(2)
  • 共立機巧(2)
  • 鶴見製作所(2)
  • ヤマダコーポレーション(2)
  • EARTH MAN(1)
  • サンアート(1)
  • ナカトミ(1)
  • ホンダ(1)
  • ヨコタ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進手動灯油ポンプ PHシリーズ工進(32件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
マイティポンプ PROSTYLEマイティポンプPROSTYLE(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に電源(V)単相・交流100使用流体清水最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)質量(kg)4定格出力(W)120電源コード(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2水深(m)3.5
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
水中ポンプ(清水用) ナカトミ水中ポンプ(清水用)ナカトミ(98件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。質量(kg)3電源コード(m)3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275残水位(mm)20電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4最高使用深さ(m)2.5最低水位(mm)50
ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所ファミリーポンプ寺田ポンプ製作所(54件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン寺田ポンプ製作所(6件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8(最大)異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)120構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2
液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ 新明和工業液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ新明和工業(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304使用温度(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重使用液:0.95~1.15使用液清水、汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75使用電流(A)5以下
小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所小型水中ポンプ寺田ポンプ製作所(3件のレビュー)
31,900税込35,090
1台
当日出荷
自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 汚水排水処理用 農業用 漁業用型式単独自動電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル種類VCT
手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート 工進手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート工進(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース仕様ポリ缶直付けタイプ接続ねじ50ミリ吐出量(L/min)6
水中ポンプ 淡水・海水両用、水中専用 エーハイム水中ポンプ 淡水・海水両用、水中専用エーハイム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
コンパクトなボディながら、流量調節機能などにより水の取り回しに優れています。 スキマーは水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。
付属品吸排水パーツセット(吸水コネクター×1、ストレーナー×1、排水ホースコネクター×1)、キスゴム×4電源(V)AC100取扱液淡水・海水両用
マグネットポンプ (温水用) 三相電機マグネットポンプ (温水用)三相電機(51件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下設置場所屋内設置用粘度範囲(mm2/s)使用液:~30許容押込圧(kPa)100以下
手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ 工進手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ工進
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軽く、使いやすい 灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。 2段階に伸縮します。
工事用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所工事用水中ポンプ寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
仕様両用アダプタ標準装備付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド質量(kg)6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155電源コード(m)5残水位(mm)20材質(ケーシング)合成ゴム材質(羽根車)合成ゴム材質(主軸)SUS運転可能最低水位(mm)50
小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所小型水中ポンプ寺田ポンプ製作所(8件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1型式非自動質量(kg)4.3寸法(Φ×高さH)(mm)136×244接続ホースカップリング接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40残水位(mm)25構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT運転可能最低水位(mm)180
LPD型ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)LPD型ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
チューブポンプ Dタイプ ツカサ電工チューブポンプ Dタイプツカサ電工(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から16日以内出荷
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
新明和 オーバルフロート 新明和工業新明和 オーバルフロート新明和工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。) チャタリングを起こしにくい構造です。 ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。 取付けは吊下げるだけで簡単です。 比較的狭い場所にも設置できます。
接点A接点最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~60使用可能液体浮遊異物のない清水・汚水
ハンディポンプ 寺田ポンプ製作所ハンディポンプ寺田ポンプ製作所(9件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
ファミリー水中ポンプ 寺田ポンプ製作所ファミリー水中ポンプ寺田ポンプ製作所
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。 24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に付属品ホースバンド15mm・取扱説明書質量(kg)2.6電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)30
単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ 工進単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ工進(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄
用途水や油などの様々な液体の移送に仕様単体ポンプ回転数(min-1[r.p.m])200~600接続部ねじ管用平行ネジ吸入揚程(m)4以下吐出圧力(MPa)0.1~0.3
チューブポンプ Eタイプ ツカサ電工チューブポンプ Eタイプツカサ電工(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から23日以内出荷
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途印刷機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
SCD型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)SCD型ステンレス製渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水 各種機械セット用 一般給水フランジ特殊フランジ
家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) 川本ポンプ(川本製作所)家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース)川本ポンプ(川本製作所)(3件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー)材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13容量(L)(アキュムレータ)1制御方式周波数制御による吐水圧一定給水モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極運転方式単独電源コード(m)2液性清水0~40°(結露なきこと)設置場所屋内外兼用(標高1000m以下)吸込条件-8~5m
交換用チューブ(チューブポンプ専用) ツカサ電工交換用チューブ(チューブポンプ専用)ツカサ電工(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質(チューブ)ファーメドチューブRoHS指令(10物質対応)対応
海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ工進(6件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。
用途海水等の移送に
カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所)カワエース NR形川本ポンプ(川本製作所)(7件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用仕様セラミックヒーター付全閉モータ付材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406容量(L)(アキュムレーター)1制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内形運転方式単独電源コード(m)2塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで停止流量(L/min)4
水中汚物ポンプ 寺田ポンプ製作所水中汚物ポンプ寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
独自の渦(ボルテックス)発生機構により渦巻きで固形物を誘導、ポンプ内の詰まりを追放します。 オイルバス方式のメカニカルシールを採用しています。 また、電動機に自動焼損防止装置内蔵してます。
用途建築土木用工業設備用プラント組込用建築設備用接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)28(最大)異物通過長(mm)20液温範囲(℃)0~40(凍結無き事)構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT
沸かし太郎 サンアート沸かし太郎サンアート(1件のレビュー)
37,880税込41,668
1台
当日出荷
本体が沈む容器(浴槽)などに浸けるだけで低水位(約8cm)~高水位(約200cm)まで簡単に利用できます。入浴用・アウトドア・冬場の洗車・農業用・万が一の防災用に最適です。温度調整機能付きでお手入れも簡単です。安全カバー付きなので水中で触れても火傷の心配はありません。水位センサーを初め5つもの安全装置で安心・安全にご使用いただます。万が一異常があれば瞬時電源を遮断しブザー音とLEDランプでお知らせします。
用途業界最大級(910W)のヒーターで強力に湯沸し・保温。セット内容本体・収納スタンド(86W×355D×94H)・取付用ビス・取扱説明書(保証書付き)材質ステンレス・PBT樹脂・NBRゴム長さ(mm)392直径(Φmm)65質量(g)本体:約720、収納スタンド:約250、コントロールボックス:約120電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電力(W)電気回路:5本体寸法(mm)コントロールボックス:59W×31D×127H(突起物を除く)表示方式LED(電源ON時/回路的異常検知時)安全装置5個(水位異常感知装置・異常温度上昇防止装置・ヒーター異常過熱防止装置・過電流防止装置・漏電防止装置)電源コード(m)2.5(コントロールコード:3m)ヒーターステンレス[SUS316L]カートリッジヒーター(910W)取扱液清水温度調整範囲(℃)30~45(ボリュ-ムツマミ調整)
ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所ファミリーポンプ寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
従来比約180%の水圧。散水ノズルが使用可能。
用途果樹・お庭の散水、お住まいの洗浄に。付属品キャブタイヤケーブル(5m)、竹の子(15mm・25mm用)各1、ホースバンド(15mm・25mm用)各1、ホースカップリング(25mm用)1組質量(kg)4.9接続ホースカップリング(接続部ねじ:管用平行おねじG1)相数単相流体温度(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)40
チューブポンプ Cタイプ ツカサ電工チューブポンプ Cタイプツカサ電工(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
小型水中ポンプ アズワン小型水中ポンプアズワン(2件のレビュー)
11,484税込12,632
1個
当日出荷
完全潜水が可能です。連続運転が可能です。
サイズΦ38×165mm質量(g)500ケーブル長(m)4定格電流(A)4.5使用流体温度(℃)清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃アズワン品番3-8561-01
電磁ポンプ 太産企業商事電磁ポンプ太産企業商事(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
交流電源を整流素子(ダイオード)で半波整流してコイルに印加し、断続した磁力を発生してブランジャーを上下運動させます。
Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ工進(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます
用途清水の移送に
小型DCダイヤフラムポンプ 電装産業小型DCダイヤフラムポンプ電装産業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
質量(g)60寸法(Φ×mm)27×62.3(突起部除く)耐用時間(時間)200以上接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
充電式水中ポンプ  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式水中ポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
充電式なので電源が無い場所での洗浄や散水作業が可能に! 電源不要でどこでも洗浄や散水作業が出来る 使い方簡単、ホースをつないでスイッチオンで使用可能 スマートコーシンシリーズのバッテリーが使用可能
用途散水や洗浄作業にセット内容充電器・バッテリー付き消費電力(W)80コード長さ(m)2.5本体質量(kg)1.8保護等級ポンプ:IPX8 ケース:IPX4バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポンプ79×79×163 バッテリーケース218×133×123関連資料(0.94MB) (4.24MB)
家庭用給水ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)家庭用給水ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(3件のレビュー)
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L)材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金形式渦流ポンプスイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯相対湿度85%以上(結露なきこと)電動機永久磁石形同期電動機使用周囲温度(℃)-5~40取扱液清水(0~40℃)設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと)最大吸上げ高さ(m)-8(20℃)構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受(電動機)停止流量(L/min)3許容押込高さ(m)7
FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(2件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
JL型インラインポンプ 日立産機システムJL型インラインポンプ日立産機システム
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。
用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
チューブポンプ Fタイプ ツカサ電工チューブポンプ Fタイプツカサ電工
23,980税込26,378
1台
当日出荷から32日以内出荷
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途充填機、ランドリー、インクジェットなど質量(g)780材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器