絞り込み
吐出量(L/min)
- 3.0~30(2)
- 10(1)
- 11(4)
- 17(8)
- 20(12)
- 45(9)
- 50(7)
- 58(2)
- 60(2)
- 62(9)
- 100(2)
- 110(14)
- 160(21)
- 330(1)
- 370(9)
- 400(7)
- 600(9)
- 630(6)
- 800(5)
- 840(5)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
使用液
- A重油(3)
- アドブルー(尿素水)(4)
- オイル(3)
- クーラント液(3)
- マシン油(5)
- 各種排水(3)
- 土砂水・泥水(3)
- 塗料(5)
- 灯油(3)
- 薬品・溶剤(7)
- 高粘度液(4)
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- 明治機械製作所(5)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
- 日発ジャブスコ(4)
- エイチツー(4)
- サタコ(3)
- アズワン(2)
- アネスト岩田(2)
- ParkerTAIYO(2)
- DELLMECO(2)
- FSC藤原産業(2)
- 日東工器(1)
- タカトテクニカ(1)
- グルンドフォスポンプ(1)
- ECHO(エコー)(1)
特価
「吐出量(L/min)」から絞り込む
17(8)
20(12)
45(9)
50(7)
62(9)
110(14)
160(21)
370(9)
400(7)
600(9)
吐出量(L/min)をもっと見る

ダイアフラムポンプ エア切替
ヤマダコーポレーション¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から96日以内出荷ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。 このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。 エア駆動方式ですから安全です。 (コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。) 完全自吸式。バルブ型式フラットバルブ常用圧力(MPa)0.2~0.7
ダイアフラムポンプ(エア切替)
ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)¥98,980~税込¥108,878~1個当日出荷から96日以内出荷ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続最大吐出量(L/min)20常用圧力(MPa)0.2~0.7空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)使用可能液体潤滑油、切削油など吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1吸込口径Rc3/8供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
ダイアフラムポンプ(エア切替)
ヤマダコーポレーション¥109,800~税込¥120,780~1個66日以内出荷から96日以内出荷軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ
ヤマダコーポレーション¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から66日以内出荷ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び仕様防爆、エア切替質量(kg)4.1バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC12)最大吐出量(L/min)50空気消費量(L/min)450使用空気圧力(MPa)0.2~0.7駆動方式エア駆動使用可能液体潤滑油、切削油など最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1
分割型サイホンポンプ
ヤマダコーポレーション¥789,800税込¥868,7801個61日以内出荷エアモーターと下ポンプが分割された圧縮エア駆動の完全防爆型ポンプです。トラスコ品番389-7373材質サクションチューブ-STKM12B、ピストンパッキン-PTFE、グランドパッキン-PTFE使用空気圧力(MPa)0.2~0.7吐出口径RcRc1ポンプレシオ3.5×1
ポンプ サニフォース 515
ヤマダコーポレーション¥599,800税込¥659,7801台3日以内出荷サニタリー仕様なのでメンテナンスが簡単です。トラスコ品番389-5820接続口径(inch)1inch ヘルール接続
パルセーションダンパー
ヤマダコーポレーション¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から21日以内出荷ヤマダ・パルセーションダンパーADシリーズは、ダイアフラムを搭載したNDP Series専用の脈動減哀器です。設置図のようにダイアフラムポンプの吐出側にセットすることによりポンプの作動によって生じる脈動を減少させることができます。配管の振動防止、フィルターの保護、定量装置用液体ポンプ、流量計との組み合わせによる計量ポンプ等の用途に有効です。
スイングアーム
ヤマダコーポレーション¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷スイングアームは広範囲に作業環境をカバーし、作業中もバキュームホースが邪魔にならず壁側に折り畳んで収納すればコンパクトに格納が可能です。最大半径が作業スペースとなります。トラスコ品番389-5864作業範囲(m)5アーム長さ(m)3
サイレンサー
ヤマダコーポレーション¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷ファンから排出された排気音を軽減させるサイレンサーになります。ファン吐出側のダクトに直接接続することで、約 20dB の騒音低減します。(シミュレーション値)主要材質本体:亜鉛鋼板、吸音材材質:粒状グラスウール、吸音材保護材:トリカルネット
オイルポンプキット
ヤマダコーポレーション¥199,800税込¥219,7801式22日以内出荷コンプレッサーの圧縮エアーが駆動源のエアーパワード[[R上]]オイルポンプと周辺機器をユニット化したオイルポンプキットです。トラスコ品番389-7375構成エアパワードポンプSH-50A3・リリーフバルブ・吐出ホース 3/4×1.5m・サクションホース 3/4×2m・エアレギュレーター・ポンプ用ブラケット・取付架台(ポンプスタンド)
MD
ヤマダコーポレーション¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷NEX/MDアームシリーズは、自在アームが外付けされたホースユニットです。ホース回収材料滞留を軽減し、メンテナンス性に優れたモデルです。ダクト径(Φmm)160風量(m3/h)推奨使用風量:900~1300吸引温度(℃)最大70フード(mm)360×440材質(ダクト)塩化ビニールホース
HD
ヤマダコーポレーション¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷NEX/HDアームシリーズは、大風量を確保できる大口径型ヘビーデューティーモデルです。自在アームも外付け型なので微細粉塵などの回収に最適です。ダクト径(Φmm)200風量(m3/h)推奨使用風量:1000~1700吸引温度(℃)最大120フード(mm)360×440材質(ダクト)塩化ビニールホース
DX
ヤマダコーポレーション¥459,800~税込¥505,780~1台3日以内出荷NEXDXアームシリーズは、SUS製のフードと、導電性を持たせたポリウレタン製のホースを持ったホースユニットです。静電気対策が必要な場所での粉塵や溶剤臭気の回収に有効的です。ダクト径(Φmm)160風量(m3/h)推奨使用風量:1700吸引温度(℃)最大70設置条件ATEX指令(ATEX1999/92/EC)、ゾーン21、ゾーン22フード(mm)Φ300(ステンレス)材質(ダクト)静電ポリウレタンホース
分割型サイホンポンプ
ヤマダコーポレーション¥689,800税込¥758,7801個61日以内出荷エアモーターと下ポンプが分割された圧縮エア駆動の完全防爆型ポンプです。トラスコ品番389-9044材質サクションチューブ-SUS304、ピストンパッキン-FKM、グランドパッキン-FKM使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径Rc材料吐出口接続:Rc3/4
マルチオイルチェンジャー
ヤマダコーポレーション¥319,800税込¥351,7801台22日以内出荷エア駆動ダイアフラムポンプを内蔵したオイルドレン兼用のオイルチェンジャーです。トラスコ品番389-9031タンク容量(L)55タンク寸法(mm)全高1128(最大:1739) 全幅:522 奥行:616
ポンプ サニフォース 1590
ヤマダコーポレーション¥1,398,000税込¥1,537,8001台3日以内出荷サニタリー仕様なのでメンテナンスが簡単です。トラスコ品番389-4263接続口径(inch)2inch ヘルール接続
パルセーションダンパー
ヤマダコーポレーション¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から21日以内出荷ヤマダ・パルセーションダンパーADシリーズは、ダイアフラムを搭載したNDP Series専用の脈動減哀器です。設置図のようにダイアフラムポンプの吐出側にセットすることによりポンプの作動によって生じる脈動を減少させることができます。配管の振動防止、フィルターの保護、定量装置用液体ポンプ、流量計との組み合わせによる計量ポンプ等の用途に有効です。
ステンレスドラムポンプ 1:1
ヤマダコーポレーション¥699,800税込¥769,7801台61日以内出荷エアモーターと下ポンプが分割された圧縮エア駆動の完全防爆型ポンプです。トラスコ品番389-7418材質サクションチューブ-SUS304、ピストンパッキン-FKM、グランドパッキン-FKM使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径Rc材料吐出口接続:Rc3/4
ステンレスサイホンポンプ 1:1
ヤマダコーポレーション¥679,800税込¥747,7801個61日以内出荷エアモーターと下ポンプが分割された圧縮エア駆動の完全防爆型ポンプです。トラスコ品番389-9023材質サクションチューブ-SUS304、ピストンパッキン-FKM、グランドパッキン-FKM使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径Rc材料吐出口接続:Rc3/4
オイルポンプキット
ヤマダコーポレーション¥259,800~税込¥285,780~1式22日以内出荷コンプレッサーの圧縮エアーが駆動源のエアーパワード[[R上]]オイルポンプと周辺機器をユニット化したオイルポンプキットです。
エキメンレベルモニタ-システム
ヤマダコーポレーション¥539,800~税込¥593,780~1台3日以内出荷タンク内の液面をタッチパネル上にてモニタリングするシステムです。表示タッチパネル上の表示パターン:棒グラフ表示/パーセント表示(1%単位)のいずれか使用空気圧力(MPa)0.3~0.7液面レベル範囲(mm)150~1300
パルセーションダンパー
ヤマダコーポレーション¥79,980~税込¥87,978~1台6日以内出荷から23日以内出荷ヤマダ・パルセーションダンパーADシリーズは、ダイアフラムを搭載したNDP Series専用の脈動減哀器です。設置図のようにダイアフラムポンプの吐出側にセットすることによりポンプの作動によって生じる脈動を減少させることができます。配管の振動防止、フィルターの保護、定量装置用液体ポンプ、流量計との組み合わせによる計量ポンプ等の用途に有効です。
バージョンアップキット
ヤマダコーポレーション¥27,980税込¥30,7781セット20日以内出荷ダイアフラムポンプが停止してしまった際に復帰させるアクセサリーです。自動運転・無人運転などポンプが停止しては困る環境に高い効果があります。すでにご使用されているポンプへの取付も容易に行えます。トラスコ品番389-5824入力空気圧(MPa)0.2~0.7
Loレベラーム 2出力タイプ
ヤマダコーポレーション¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷ドラム缶やタンク等から液剤の汲み出しをおこなう際、液面が設定した下限レベル(ポンプの汲み出し可能な下限)に到達するとアラーム(警報)を発し、ポンプへのエア供給を停止します。ポンプの空運転や、ホース・配管内への気泡混入を防止します。用途下限検知トラスコ品番389-7414使用空気圧力(MPa)0.25~0.7検知範囲粘度2.5Pa・s(2500cps)以下流量(L/min(ANR))最大出力流量:1000(0.5MPa負荷時)
Hiレベラーム 2出力タイプ
ヤマダコーポレーション¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷ドラム缶やタンク等へ液剤を送り込む際、液面が設定した上限レベルに到達するとアラーム(警報)を発し、ポンプへのエア供給を停止します。容器のオーバーフローの防止に役立ちます。検知棒をカットすることで、上限レベルの設定が行えます。用途上限検知トラスコ品番389-5865使用空気圧力(MPa)0.25~0.7検知範囲粘度2.5Pa・s(2500cps)以下流量(L/min(ANR))最大出力流量:1000(0.5MPa負荷時)
接液部リペアーパーツキット LK-G15VT
ヤマダコーポレーション¥53,980税込¥59,3781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15VTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA G15VT接液部用。G15VTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2638セット内容640147Oリング(2個)、773276ダイアフラム(2個)、773423ボール(4個)、773432バルブシートB(4個)、640025Oリング(4個)、643007Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-G15VS
ヤマダコーポレーション¥24,980税込¥27,4781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15VSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA G15VS接液部用。G15VSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2711セット内容640147Oリング(2個)、773315ダイアフラム(2個)、773424ボール(4個)、773432バルブシートB(4個)、684114Oリング(4個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-G15VH
ヤマダコーポレーション¥19,980税込¥21,9781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15VHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA G15VH接液部用。G15VHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1129セット内容640147Oリング(2個)、773316ダイアフラム(2個)、773374ボール(4個)、773432バルブシートB(4個)、640025Oリング(4個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-G15PT
ヤマダコーポレーション¥45,980税込¥50,5781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15PTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA G15PT接液部用。G15PTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2651セット内容640147Oリング(2個)、773276ダイアフラム(2個)、773423ボール(4個)、773430バルブシートB(4個)、683025Oリング(4個)、643007Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PP)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-G15PS
ヤマダコーポレーション¥16,980税込¥18,6781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15PSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA G15PS接液部用。G15PSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2641セット内容640147Oリング(2個)、773315ダイアフラム(2個)、773424ボール(4個)、773430バルブシートB(4個)、684114Oリング(4個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PP)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-G15PN
ヤマダコーポレーション¥23,980税込¥26,3781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15PNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA G15PN接液部用。G15PNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2690セット内容640147Oリング(2個)、773316ダイアフラム(2個)、773374ボール(4個)、773430バルブシートB(4個)、640025Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PP)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500