絞り込み
吐出量(L/min)
  • 17(9)
  • 20(13)
  • 45(9)
  • 50(7)
  • 62(10)
  • 110(15)
  • 160(24)
  • 370(9)
  • 400(7)
  • 600(14)
  • 630(8)
  • 800(8)
  • 17000(7)
  • 45000(8)
  • 110000(13)
  • 370000(9)
  • 400000(7)
  • 600000(12)
  • 630000(7)
  • 800000(7)
使用液
  • A重油(6)
  • アドブルー(尿素水)(5)
  • オイル(6)
  • クーラント液(6)
  • マシン油(5)
  • 各種排水(6)
  • 土砂水・泥水(6)
  • 塗料(8)
  • 汚水(1)
  • 汚物混入水(1)
  • 海水(3)
  • 淡水(3)
  • 清水(3)
  • 灯油(6)
  • 薬品・溶剤(10)
  • 高粘度液(5)
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • ダイナフロー(70)
  • SMC(51)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(9)
  • 日発ジャブスコ(6)
  • エイチスリー(6)
  • 明治機械製作所(5)
  • タカトテクニカ(5)
  • エイチツー(4)
  • サタコ(4)
  • 日東工器(3)
  • KNF(3)
  • 電装産業(3)
  • アズワン(2)
  • アネスト岩田(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • 高砂電気工業(2)
  • TOKIO Lab(2)
  • DELLMECO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
20(13)
45(9)
62(10)
110(15)
160(24)
370(9)
600(14)
110000(13)
370000(9)
600000(12)
吐出量(L/min)をもっと見る
  • ダイアフラムポンプ エア切替 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ エア切替

    ヤマダコーポレーション
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。 このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。 エア駆動方式ですから安全です。 (コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。) 完全自吸式。
    バルブ型式フラットバルブ常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。
    仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続最大吐出量(L/min)20常用圧力(MPa)0.2~0.7空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)使用可能液体潤滑油、切削油など吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1吸込口径Rc3/8供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
  • ダイアフラムポンプNDP-40 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-40

    ヤマダコーポレーション
    209,800税込230,780
    1台
    61日以内出荷から91日以内出荷
  • ダイアフラムポンプNDP-20 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-20

    ヤマダコーポレーション
    129,800税込142,780
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    バルブ型式ボールバルブ使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/4(サイレンサー付)吐出口径Rc3/4最大通過物径(Φmm)2供給口Rc1/4(エアバルブ付)
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション
    139,800税込153,780
    1個
    61日以内出荷
    小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。
    仕様防爆、エア切替タイプスラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/4(サイレンサー付)吐出口径Rc3/4最大通過物径(Φmm)2吸込口径Rc3/4供給口Rc1/4(エアバルブ付)
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    66日以内出荷から96日以内出荷
    軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。
    接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ

    ヤマダコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び
    仕様防爆、エア切替質量(kg)4.1バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC12)最大吐出量(L/min)50空気消費量(L/min)450使用空気圧力(MPa)0.2~0.7駆動方式エア駆動使用可能液体潤滑油、切削油など最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPV ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPV

    ヤマダコーポレーション
    399,800税込439,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPV接液部用。NDP-80BPVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2632セット内容771801ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770605ボール(4個)、642080Oリング(4個)、642143Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPT

    ヤマダコーポレーション
    399,800税込439,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPT接液部用。NDP-80BPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2697セット内容770934ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770694ボール(4個)、643080Oリング(4個)、643143Oリング(4個)、643015Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)580騒音値(dB)93吐出量(L/min)580最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)580000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)34800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPHT

    ヤマダコーポレーション
    239,800税込263,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPHT接液部用。NDP-80BPHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2652セット内容771705ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770694ボール(4個)、640080Oリング(4個)、640143Oリング(4個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BMV ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BMV

    ヤマダコーポレーション
    399,800税込439,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAV/BSV/BFVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAV/BSV/BFV接液部用。NDP-80 BAV/BSV/BFVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2650セット内容771801ダイアフラム(2個)、771998バルブシート(4個)、770605ボール(4個)、642078Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)90吐出量(L/min)840最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)840000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)50400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BMT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BMT

    ヤマダコーポレーション
    379,800税込417,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAT/BST/BFTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAT/BST/BFT接液部用。NDP-80 BAT/BST/BFTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2626セット内容770934ダイアフラム(2個)、643145Oリング(4個)、770694ボール(4個)、643078Oリング(4個)、643015Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)640騒音値(dB)90吐出量(L/min)640最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)640000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)38400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BMHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BMHT

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAHT/BSHT/BFHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAHT/BSHT/BFHT接液部用。NDP-80 BAHT/BSHT/BFHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2667セット内容771705ダイアフラム(2個)、771795バルブシート(4個)、770694ボール(4個)、640078Oリング(4個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)90吐出量(L/min)840最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)840000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)50400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BVV ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BVV

    ヤマダコーポレーション
    249,800税込274,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BVVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BVV接液部用。NDP-50/P50 BVVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2678セット内容771800ダイアフラム(2個)、772100バルブシート(4個)、770636ボール(4個)、642069Oリング(4個)、642139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BVT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BVT

    ヤマダコーポレーション
    229,800税込252,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BVTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BVT接液部用。NDP-50/P50 BVTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2707セット内容770815ダイアフラム(2個)、772100バルブシート(4個)、770693ボール(4個)、772063Oリング(4個)、643139Oリング(4個)、643015Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)550騒音値(dB)100吐出量(L/min)550最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)550000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)33000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BPV ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BPV

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BPV接液部用。NDP-50/P50 BPVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2654セット内容771800ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770636ボール(4個)、642069Oリング(4個)、642139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BPT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BPT

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BPT接液部用。NDP-50/P50 BPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2639セット内容770815ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770693ボール(4個)、643069Oリング(4個)、643139Oリング(4個)、643015Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)550騒音値(dB)100吐出量(L/min)550最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)550000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)33000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BMV ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BMV

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAV/BSV/BFVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50 BAV/BSV/BFV接液部用。NDP-50 BAV/BSV/BFVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2692セット内容771800ダイアフラム(2個)、771987バルブシート(4個)、770636ボール(4個)、642069Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BMT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BMT

    ヤマダコーポレーション
    179,800税込197,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAT/BST/BFTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50 BAT/BST/BFT接液部用。NDP-50 BAT/BST/BFTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1098セット内容770815ダイアフラム(2個)、643139Oリング(4個)、770693ボール(4個)、683069Oリング(4個)、643015Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)95吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BVT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BVT

    ヤマダコーポレーション
    159,800税込175,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BVTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BVT接液部用。NDP-40BVTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2668セット内容770814ダイアフラム(2個)、772739バルブシート(4個)、770692ボール(4個)、643064Oリング(4個)、643136Oリング(4個)、643015Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)330騒音値(dB)98吐出量(L/min)330最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)330000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)19800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-25BVVN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-25BVVN

    ヤマダコーポレーション
    169,800税込186,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプ新モデルNDP-25/P25 BVVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA 新型NDP-25/P25 BVV接液部用。新型NDP-25/P25 BVVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2663セット内容642042Oリング(8個)、770599ボール(4個)、780317バルブシート(4個)、772964ダイアフラム(2個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-25BVV ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-25BVV

    ヤマダコーポレーション
    169,800税込186,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BVVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-25/P25 BVV接液部用。NDP-25/P25 BVVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2655セット内容642042Oリング(8個)、770599ボール(4個)、780139バルブシート(4個)、772964ダイアフラム(2個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-25BPV ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-25BPV

    ヤマダコーポレーション
    169,800税込186,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BPVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-25/P25 BPV接液部用。NDP-25/P25 BPVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2709セット内容642042Oリング(8個)、770599ボール(4個)、780138バルブシート(4個)、772964ダイアフラム(2個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 分割型サイホンポンプ ヤマダコーポレーション

    分割型サイホンポンプ

    ヤマダコーポレーション
    689,800税込758,780
    1個
    61日以内出荷
    エアモーターと下ポンプが分割された圧縮エア駆動の完全防爆型ポンプです。
    トラスコ品番389-9044材質サクションチューブ-SUS304、ピストンパッキン-FKM、グランドパッキン-FKM使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径Rc材料吐出口接続:Rc3/4
  • マルチオイルチェンジャー ヤマダコーポレーション

    マルチオイルチェンジャー

    ヤマダコーポレーション
    319,800税込351,780
    1台
    22日以内出荷
    エア駆動ダイアフラムポンプを内蔵したオイルドレン兼用のオイルチェンジャーです。
    トラスコ品番389-9031タンク容量(L)55タンク寸法(mm)全高1128(最大:1739) 全幅:522 奥行:616
  • ポンプ サニフォース 1590 ヤマダコーポレーション

    ポンプ サニフォース 1590

    ヤマダコーポレーション
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    3日以内出荷
    サニタリー仕様なのでメンテナンスが簡単です。
    トラスコ品番389-4263接続口径(inch)2inch ヘルール接続
  • パルセーションダンパー ヤマダコーポレーション

    パルセーションダンパー

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ヤマダ・パルセーションダンパーADシリーズは、ダイアフラムを搭載したNDP Series専用の脈動減哀器です。設置図のようにダイアフラムポンプの吐出側にセットすることによりポンプの作動によって生じる脈動を減少させることができます。配管の振動防止、フィルターの保護、定量装置用液体ポンプ、流量計との組み合わせによる計量ポンプ等の用途に有効です。
  • ダイヤフラムポンプG15AN00 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプG15AN00

    ヤマダコーポレーション
    109,800税込120,780
    1台
    9日以内出荷
    エア駆動式ポンプのため、防爆対策が不要です。新設計のダイアフラムにより、同口径モデルNDP-15シリーズより流量が約20%増えました。新設計の切換え機構を採用し、ポンプストールのリスクを極限まで抑えました。プラグの取付位置を変えることで、液剤の接続方向を選択できます。
    用途揮発性の高い溶剤、塗料ペイント類、高耐食性能が必要なケミカル液などの移送用。スラリー(スラッジなど)を含む液体の移送用。先端先止めの使用用途に(離型剤・塗装の吹付や材料の小分けなど)。トラスコ品番146-8711全長(mm)189全幅(mm)194使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2-0.7最大流量(L/min)56全高(mm)265呼び口径(inch)1/2(15mm)材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/A5056)騒音値(dB)77.5吐出量(L/min)3.0~30最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径Rc1/2材質(ダイヤフラム)ニトリルゴム(NBR)ポンプ口径1/2インチ (15A)
  • ダイヤフラムポンプ NDP80 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ NDP80

    ヤマダコーポレーション
    449,800税込494,780
    1台
    21日以内出荷から22日以内出荷
  • ダイヤフラムポンプ NDP50 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ NDP50

    ヤマダコーポレーション
    369,800税込406,780
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    最大吐出圧力(MPa)0.7
  • ダイヤフラムポンプ NDP40 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ NDP40

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
  • ダイヤフラムポンプ NDP25 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ NDP25

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。
    最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
  • ダイヤフラムポンプ DP20 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ DP20

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    16日以内出荷から22日以内出荷
    引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。
    最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
  • ダイアフラムポンプNDP-P ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-P

    ヤマダコーポレーション
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷から22日以内出荷
    引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。
    用途耐薬液・腐食性の高い液体用ポンプです。最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
  • ダイアフラムポンプ NDPP ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ NDPP

    ヤマダコーポレーション
    319,800税込351,780
    1台
    21日以内出荷
    本体切替部を耐食性が高いポリプロピレン(PP-GF)にしました。様々な搬送液の使用条件に対応が可能です。
    呼び径2(50)mm最大吐出圧力(MPa)0.7
  • ダイアフラムポンプ NDP ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ NDP

    ヤマダコーポレーション
    799,800税込879,780
    1台
    21日以内出荷
    フィルタープレスや循環運転、スプレー用供給ポンプに最適なエア駆動式ダイアフラムポンプです。
    用途離型剤・塗型剤の塗布/離型剤の循環・スプレー/工場排水の移送。全長(mm)326呼び径2B全幅(mm)424最大流量(L/min)620全高(mm)782吐出量(L/min)620最大吐出圧力(MPa)0.85接続口径(Φmm)50空気使用圧力(MPa)ポンプ単体:0.2~0.85
  • ダイアフラムポンプ ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ

    ヤマダコーポレーション
    259,800税込285,780
    1台
    21日以内出荷から22日以内出荷
    低速運転や、押し込み高圧力に対応する機械式エア切換バルブを搭載しました。呼び水の必要が無く、流体を効率よく汲み出せる完全自吸式です。防爆対策が要らない安全構造のため、使用場所を選びません。
  • ステンレスドラムポンプ 1:1 ヤマダコーポレーション

    ステンレスドラムポンプ 1:1

    ヤマダコーポレーション
    699,800税込769,780
    1台
    61日以内出荷
    エアモーターと下ポンプが分割された圧縮エア駆動の完全防爆型ポンプです。
    トラスコ品番389-7418材質サクションチューブ-SUS304、ピストンパッキン-FKM、グランドパッキン-FKM使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径Rc材料吐出口接続:Rc3/4
  • ステンレスサイホンポンプ 1:1 ヤマダコーポレーション

    ステンレスサイホンポンプ 1:1

    ヤマダコーポレーション
    679,800税込747,780
    1個
    61日以内出荷
    エアモーターと下ポンプが分割された圧縮エア駆動の完全防爆型ポンプです。
    トラスコ品番389-9023材質サクションチューブ-SUS304、ピストンパッキン-FKM、グランドパッキン-FKM使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径Rc材料吐出口接続:Rc3/4
  • オイルポンプキット ヤマダコーポレーション

    オイルポンプキット

    ヤマダコーポレーション
    259,800税込285,780
    1式
    22日以内出荷
    コンプレッサーの圧縮エアーが駆動源のエアーパワード[[R上]]オイルポンプと周辺機器をユニット化したオイルポンプキットです。
ダイヤフラムポンプ