204件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BAH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BAH

    ヤマダコーポレーション
    12,980税込14,278
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BAHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BAH接液部用。DP-10BAHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2630セット内容643018Oリング(4個)、773124ボール(4個)、643017Oリング(4個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BAC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BAC

    ヤマダコーポレーション
    16,980税込18,678
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BACの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BAC接液部用。DP-10BACの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2669セット内容643018Oリング(4個)、770970ボール(4個)、643017Oリング(4個)、770971ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • インダクタープレートキット ヤマダコーポレーション

    インダクタープレートキット

    ヤマダコーポレーション
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    ペール缶内に留まる材料を極力減らし、最後まで無駄なく使用することができます。
    トラスコ品番389-8953全長(mm)300全幅(mm)300全高(mm)53
  • ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付 FSC藤原産業

    ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付

    FSC藤原産業
    369,800税込406,780
    1台
    当日出荷
    軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。ステンレス製のカバーが付いていますので、掃除・手入れがしやすくサイレンサーを保護します。エアー吸い込み口にシングルスパットが付いています。
    付属品バキュームホース1”-2m 1本 / 注入グラウトホース 3/4-15m 1本その他【エアー口】東洋型カップリングシングルスパット 3/4・ボールバルブ3/4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カバー】335×325×262本体質量(kg)15最大吐出量(L/min)【水】80【セメントペースト】30常用圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)
  • ダイヤフラム定量ポンプ アドバンスモデル グルンドフォスポンプ

    ダイヤフラム定量ポンプ アドバンスモデル

    グルンドフォスポンプ
    199,800税込219,780
    1台
    81日以内出荷から111日以内出荷
    高粘度、微小量でもスムーズで途切れのない定量注入が可能です。ストロークのスピードで流量を調整することでガスロックの防止や低脈動を実現します。フルPTFEのダイヤフラムを使用しており抜群の耐薬品性です。操作性抜群のグラフィックディスプレイ付き、任意の2点でアナログ制御が可能なアドバンスモデルです。
    用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。材質バルブボール:セラミックポンプヘッドPVC
  • ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) FSC藤原産業

    ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ)

    FSC藤原産業
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。
    付属品バキュームホース(1”-2m)×1本、注入グラウトホース(3/4-15m)×1本、圧力計(1MPa)×1個仕様エアー口:PT3/4ねじの種類PT本体質量(kg)9最大吐出量(L/min)水:80、セメントペース:30使用流体最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)使用エアー圧力(MPa)0.2~0.7駆動方式エア駆動
  • エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES” ヤマダコーポレーション

    エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”

    ヤマダコーポレーション
    109,800税込120,780
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    エア駆動のダイアフラムポンプです。
    用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。付属品エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足セット内容ポンプ本体、エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足全長(mm)215全幅(mm)218使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)62全高(mm)286温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)81吐出量(L/min)3.0~30最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径Rc1/2粘度(mPa・s)使用液比重可能:500ポンプ口径1/2インチ (15A)口径(mm)呼び:1/2(15)、接続:Rc1/4 (8)最大吐出量(L/h)3720吐出量(mL/min)(50/60Hz)エア駆動
  • エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(316) エイチツー

    エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(316)

    エイチツー
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】SUS316材質(本体)ステンレス(SUS316相当)材質(ボール)PTFE最大吐出圧力(MPa)0.7使用液有機溶剤・塗料・強アルカリ液・高温流体材質(Oリング)PTFE駆動方式エア駆動材質(パッキン)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE接続形状Rcメネジ
  • エア駆動式ダイアフラムポンプ アルミモデル エイチツー

    エア駆動式ダイアフラムポンプ アルミモデル

    エイチツー
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】SUS304材質(本体)アルミ材質(ボール)PTFE最大吐出圧力(MPa)0.7使用液エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品材質(Oリング)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE接続形状Rcメネジ
  • エア駆動式ダイアフラムポンプ PVDFモデル エイチツー

    エア駆動式ダイアフラムポンプ PVDFモデル

    エイチツー
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質PTFE(バルブシート)、PTFE(バルブボール)材質(本体)PVDF(KYNAR(R))最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE使用可能液体腐食性液材質(ダイヤフラム)PTFE
  • エア駆動式ダイアフラムポンプ DELLMECO

    エア駆動式ダイアフラムポンプ

    DELLMECO
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。エア駆動式でドライ運転も可能。駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、配管施工も容易です。メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。
    用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送仕様吸込み揚程ウェット(mWC):9、吸込み揚程ドライ(mWC):1.5材質ダイアフラム:TFM/PTFE、ハウジング:AISI316L、バルブボール:PTFE接続口径(Rc)駆動エア接続:1/4インチ最高温度(℃)120最大吐出圧力(MPa)0.8
  • ダイヤフラムポンプ G15 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ G15

    ヤマダコーポレーション
    249,800税込274,780
    1台
    66日以内出荷から96日以内出荷
    エア駆動ポンプのため防爆対策が不要です。新設計のダイアフラムにより、同口径モデル(メーカー比)より約20%流量が増加しました。新設計の切替機構を採用し、ポンプストールのリスクを極限まで抑えました。プラグの取付位置変更によって、液剤の接続方法を選択することができます。
    用途揮発性の高い溶剤などの移送に。スラリー(スラッジなど)を含む液体の移送に。先端先止めの液体移送用途に。全長(mm)186質量(kg)8全幅(mm)194全高(mm)265材質(本体(接液部))ステンレススチール(SCS14)騒音値(dB)77.5空気使用圧力(MPa)ポンプ単体:0.2~0.7
  • 別置ボリュームコントローラー サタコ

    別置ボリュームコントローラー

    サタコ
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    アズワン品番1-5797-11
  • 微流量制御ポンプ サタコ

    微流量制御ポンプ

    サタコ
    62,980税込69,278
    1個
    33日以内出荷から43日以内出荷
  • 塗料ダイヤフラムポンプ DP-17Bシリーズ 明治機械製作所

    塗料ダイヤフラムポンプ DP-17Bシリーズ

    明治機械製作所
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    使用可能液体塗料
  • 塗料ダイヤフラムポンプ DP-05・10タイプ 明治機械製作所

    塗料ダイヤフラムポンプ DP-05・10タイプ

    明治機械製作所
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
  • ダイアフラムポンプNDP-32 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-32

    ヤマダコーポレーション
    259,800税込285,780
    1台
    66日以内出荷から96日以内出荷
  • 接着剤用ダイアフラムポンプ アネスト岩田

    接着剤用ダイアフラムポンプ

    アネスト岩田
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製です。吸込口を18リットル缶に直接挿入できますので洗浄が楽です。減圧弁が2個あるので、タンク・ガンの調圧が個別にできます。
    用途低粘度接着剤用。トラスコ品番455-7883質量(kg)10.5全幅(mm)480全高(mm)780全長×全幅W×全高(mm)360×480×780使用可能液体低粘度接着剤
  • ハンドダイヤフラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドダイヤフラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。立ったままでも吸水・送水できるので、長時間使用しても疲れません。少しの力でたくさん汲み出せます。(バケツ1杯約15秒)呼水不要の吸込8m、押し上げ5m。
    用途災害時の給水・排水に。水や泥水、油や廃液などの移送に。使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)/8(吸込)フランジタイプネジ式ホース長さ(m)3、5使用流体水、灯油、軽油、オイル材質(ポンプ本体)AL材質(ハンドル)AL使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式材質(パッキン)NBR(補強布入)
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション
    319,800税込351,780
    1個
    61日以内出荷
    本質防爆仕様で化学プラント、製陶工場等の用途ポンプです。 スラリー限界(最大通過粒子径)7mm以下。
    バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6)常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション
    189,800税込208,780
    1個
    61日以内出荷
    本質防爆仕様で化学プラント等のライン用途のポンプです。
    タイプスラリー限界(最大通過粒子径)3mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション
    139,800税込153,780
    1個
    61日以内出荷
    小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。
    仕様防爆、エア切替タイプスラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/4(サイレンサー付)吐出口径Rc3/4最大通過物径(Φmm)2吸込口径Rc3/4供給口Rc1/4(エアバルブ付)
  • ダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズ ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズ

    ヤマダコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    96日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び
    質量(kg)3.5
  • ダイアフラムポンプ エア切替 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ エア切替

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    63日以内出荷から66日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)
    仕様防爆、エア切替質量(kg)3バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))ポリプロビレン(PP-GF)最大吐出量(L/min)17常用圧力(MPa)0.2~0.7空気消費量(L/min)250使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)駆動方式エア駆動使用可能液体潤滑油、切削油など吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1吸込口径Rc3/8供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPS

    ヤマダコーポレーション
    86,980税込95,678
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPS接液部用。NDP-80BPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2701セット内容771977ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、773174ボール(4個)、684125Oリング(4個)、685443Oリング(4個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPN

    ヤマダコーポレーション
    99,980税込109,978
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPN接液部用。NDP-80BPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1099セット内容771704ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770587ボール(4個)、640080Oリング(4個)、640143Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPH

    ヤマダコーポレーション
    91,980税込101,178
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPH接液部用。NDP-80BPHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2617セット内容771705ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、773144ボール(4個)、640080Oリング(4個)、640143Oリング(4個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPE ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPE

    ヤマダコーポレーション
    99,980税込109,978
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPE接液部用。NDP-80BPEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2648セット内容771858ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770596ボール(4個)、684125Oリング(4個)、685443Oリング(4個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPC

    ヤマダコーポレーション
    99,980税込109,978
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPC接液部用。NDP-80BPCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2670セット内容771857ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770559ボール(4個)、640080Oリング(4個)、640143Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BMS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BMS

    ヤマダコーポレーション
    72,980税込80,278
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAS/BSS/BFSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAS/BSS/BFS接液部用。NDP-80 BAS/BSS/BFSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2700セット内容771977ダイアフラム(2個)、772005バルブシート(4個)、773174ボール(4個)、684124Oリング(4個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)90吐出量(L/min)840最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)840000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)50400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BMN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BMN

    ヤマダコーポレーション
    84,980税込93,478
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAN/BSN/BFNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAN/BSN/BFN接液部用。NDP-80 BAN/BSN/BFNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1146セット内容771704ダイアフラム(2個)、771996バルブシート(4個)、770587ボール(4個)、640078Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)90吐出量(L/min)840最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)840000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)50400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BMH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BMH

    ヤマダコーポレーション
    67,980税込74,778
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAH/BSH/BFHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAH/BSH/BFH接液部用。NDP-80 BAH/BSH/BFHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1140セット内容771705ダイアフラム(2個)、771795バルブシート(4個)、773144ボール(4個)、640078Oリング(4個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)90吐出量(L/min)840最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)840000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)50400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BME ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BME

    ヤマダコーポレーション
    85,980税込94,578
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAE/BSE/BFEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAE/BSE/BFE接液部用。NDP-80 BAE/BSE/BFEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2696セット内容771858ダイアフラム(2個)、771999バルブシート(4個)、770596ボール(4個)、684124Oリング(4個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)90吐出量(L/min)840最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)840000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)50400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BMC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BMC

    ヤマダコーポレーション
    84,980税込93,478
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAC/BSC/BFCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAC/BSC/BFC接液部用。NDP-80 BAC/BSC/BFCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1109セット内容771857ダイアフラム(2個)、771958バルブシート(4個)、770559ボール(4個)、640078Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)90吐出量(L/min)840最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)840000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)50400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • ダイヤフラムポンプ NDP15 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ NDP15

    ヤマダコーポレーション
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。
    呼び口径(inch)1/2(15mm)吐出量(L/min)20最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
  • ダイヤフラムポンプ DP20 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ DP20

    ヤマダコーポレーション
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。
    最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
  • ダイヤフラムポンプ DP10 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ DP10

    ヤマダコーポレーション
    83,980税込92,378
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。面倒な据え付け工事は不要です。
    呼び口径(inch)3/8(9mm)吐出量(L/min)10最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
  • ダイアフラムポンプNDP-P ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-P

    ヤマダコーポレーション
    95,980税込105,578
    1台
    23日以内出荷
    引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。
    用途耐薬液・腐食性の高い液体用ポンプです。最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
  • エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES” ヤマダコーポレーション

    エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”

    ヤマダコーポレーション
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    エア駆動のダイアフラムポンプです。
    用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。付属品エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足トラスコ品番249-3652セット内容ポンプ本体、エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足材質本体接液部:ポリプロピレン樹脂(PP)、パッキン類(ダイアフラム等):フッ素樹脂(PTFE)、エアモーター(主要):ポリプロピレン樹脂(PPG)全長(mm)215全幅(mm)218使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62全高(mm)286呼び口径(inch)1/2(15mm)材質(本体(接液部))ポリプロピレン樹脂(PP)騒音値(dB)81吐出量(L/min)3.0~30最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径Rc1/2接続口径(Φmm)Rc1/4 (8mm)材質(ダイヤフラム)フッ素樹脂(PTFE)ポンプ口径1/2インチ (15A)移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500吐出量(mL/min)(50/60Hz)エア駆動
  • ポンプダイヤフラム ECHO(エコー)

    ポンプダイヤフラム

    ECHO(エコー)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
ダイヤフラムポンプ