204件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
  • パルセーションダンパー ヤマダコーポレーション

    パルセーションダンパー

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ヤマダ・パルセーションダンパーADシリーズは、ダイアフラムを搭載したNDP Series専用の脈動減哀器です。設置図のようにダイアフラムポンプの吐出側にセットすることによりポンプの作動によって生じる脈動を減少させることができます。配管の振動防止、フィルターの保護、定量装置用液体ポンプ、流量計との組み合わせによる計量ポンプ等の用途に有効です。
  • ダイヤフラムポンプ NDP50 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ NDP50

    ヤマダコーポレーション
    419,800税込461,780
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    最大吐出圧力(MPa)0.7
  • ステンレスドラムポンプ 1:1 ヤマダコーポレーション

    ステンレスドラムポンプ 1:1

    ヤマダコーポレーション
    699,800税込769,780
    1台
    61日以内出荷
    エアモーターと下ポンプが分割された圧縮エア駆動の完全防爆型ポンプです。
    トラスコ品番389-7418材質サクションチューブ-SUS304、ピストンパッキン-FKM、グランドパッキン-FKM使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径Rc材料吐出口接続:Rc3/4
  • ステンレスサイホンポンプ 1:1 ヤマダコーポレーション

    ステンレスサイホンポンプ 1:1

    ヤマダコーポレーション
    679,800税込747,780
    1個
    61日以内出荷
    エアモーターと下ポンプが分割された圧縮エア駆動の完全防爆型ポンプです。
    トラスコ品番389-9023材質サクションチューブ-SUS304、ピストンパッキン-FKM、グランドパッキン-FKM使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径Rc材料吐出口接続:Rc3/4
  • オイルポンプキット ヤマダコーポレーション

    オイルポンプキット

    ヤマダコーポレーション
    259,800税込285,780
    1式
    22日以内出荷
    コンプレッサーの圧縮エアーが駆動源のエアーパワード[[R上]]オイルポンプと周辺機器をユニット化したオイルポンプキットです。
  • エキメンレベルモニタ-システム ヤマダコーポレーション

    エキメンレベルモニタ-システム

    ヤマダコーポレーション
    539,800税込593,780
    1台
    3日以内出荷
    タンク内の液面をタッチパネル上にてモニタリングするシステムです。
    表示タッチパネル上の表示パターン:棒グラフ表示/パーセント表示(1%単位)のいずれか使用空気圧力(MPa)0.3~0.7液面レベル範囲(mm)150~1300
  • パルセーションダンパー ヤマダコーポレーション

    パルセーションダンパー

    ヤマダコーポレーション
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷から25日以内出荷
    ヤマダ・パルセーションダンパーADシリーズは、ダイアフラムを搭載したNDP Series専用の脈動減哀器です。設置図のようにダイアフラムポンプの吐出側にセットすることによりポンプの作動によって生じる脈動を減少させることができます。配管の振動防止、フィルターの保護、定量装置用液体ポンプ、流量計との組み合わせによる計量ポンプ等の用途に有効です。
  • バージョンアップキット ヤマダコーポレーション

    バージョンアップキット

    ヤマダコーポレーション
    27,980税込30,778
    1セット
    22日以内出荷
    ダイアフラムポンプが停止してしまった際に復帰させるアクセサリーです。自動運転・無人運転などポンプが停止しては困る環境に高い効果があります。すでにご使用されているポンプへの取付も容易に行えます。
    トラスコ品番389-5824入力空気圧(MPa)0.2~0.7
  • Loレベラーム 2出力タイプ ヤマダコーポレーション

    Loレベラーム 2出力タイプ

    ヤマダコーポレーション
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    ドラム缶やタンク等から液剤の汲み出しをおこなう際、液面が設定した下限レベル(ポンプの汲み出し可能な下限)に到達するとアラーム(警報)を発し、ポンプへのエア供給を停止します。ポンプの空運転や、ホース・配管内への気泡混入を防止します。
    用途下限検知トラスコ品番389-7414使用空気圧力(MPa)0.25~0.7検知範囲粘度2.5Pa・s(2500cps)以下流量(L/min(ANR))最大出力流量:1000(0.5MPa負荷時)
  • LDS用レギュレーター ヤマダコーポレーション

    LDS用レギュレーター

    ヤマダコーポレーション
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番390-2194
  • Hiレベラーム 2出力タイプ ヤマダコーポレーション

    Hiレベラーム 2出力タイプ

    ヤマダコーポレーション
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    ドラム缶やタンク等へ液剤を送り込む際、液面が設定した上限レベルに到達するとアラーム(警報)を発し、ポンプへのエア供給を停止します。容器のオーバーフローの防止に役立ちます。検知棒をカットすることで、上限レベルの設定が行えます。
    用途上限検知トラスコ品番389-5865使用空気圧力(MPa)0.25~0.7検知範囲粘度2.5Pa・s(2500cps)以下流量(L/min(ANR))最大出力流量:1000(0.5MPa負荷時)
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15VT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15VT

    ヤマダコーポレーション
    53,980税込59,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15VTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15VT接液部用。G15VTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2638セット内容640147Oリング(2個)、773276ダイアフラム(2個)、773423ボール(4個)、773432バルブシートB(4個)、640025Oリング(4個)、643007Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15VS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15VS

    ヤマダコーポレーション
    24,980税込27,478
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15VSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15VS接液部用。G15VSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2711セット内容640147Oリング(2個)、773315ダイアフラム(2個)、773424ボール(4個)、773432バルブシートB(4個)、684114Oリング(4個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15VH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15VH

    ヤマダコーポレーション
    19,980税込21,978
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15VHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15VH接液部用。G15VHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1129セット内容640147Oリング(2個)、773316ダイアフラム(2個)、773374ボール(4個)、773432バルブシートB(4個)、640025Oリング(4個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15PT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15PT

    ヤマダコーポレーション
    45,980税込50,578
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15PTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15PT接液部用。G15PTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2651セット内容640147Oリング(2個)、773276ダイアフラム(2個)、773423ボール(4個)、773430バルブシートB(4個)、683025Oリング(4個)、643007Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PP)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15PS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15PS

    ヤマダコーポレーション
    16,980税込18,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15PSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15PS接液部用。G15PSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2641セット内容640147Oリング(2個)、773315ダイアフラム(2個)、773424ボール(4個)、773430バルブシートB(4個)、684114Oリング(4個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PP)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15PN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15PN

    ヤマダコーポレーション
    23,980税込26,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15PNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15PN接液部用。G15PNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2690セット内容640147Oリング(2個)、773316ダイアフラム(2個)、773374ボール(4個)、773430バルブシートB(4個)、640025Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PP)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15PH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15PH

    ヤマダコーポレーション
    13,980税込15,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15PHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15PH接液部用。G15PHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1100セット内容640147Oリング(2個)、773277ダイアフラム(2個)、773422ボール(4個)、773430バルブシートB(4個)、640025Oリング(4個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PP)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15MT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15MT

    ヤマダコーポレーション
    38,980税込42,878
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15 AT/STの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15 AT/ST接液部用。G15 AT/STの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1102セット内容684113Oリング(4個)、684114Oリング(4個)、773315ダイアフラム(2個)、773424ボール(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)56騒音値(dB)80.5吐出量(L/min)56最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)56000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)3360使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15MS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15MS

    ヤマダコーポレーション
    13,980税込15,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15 AS/SSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15 AS/SS接液部用。G15 AS/SSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2706セット内容643130Oリング(4個)、643025Oリング(4個)、773276ダイアフラム(2個)、773423ボール(4個)、643007Oリング(4個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)58騒音値(dB)77.5吐出量(L/min)58最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)58000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)3480使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15MN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15MN

    ヤマダコーポレーション
    19,980税込21,978
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15 AN/SNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15 AN/SN接液部用。G15 AN/SNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2713セット内容640025Oリング(4個)、640130Oリング(4個)、773277ダイアフラム(2個)、773422ボール(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)60騒音値(dB)77.5吐出量(L/min)60最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)60000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)3600使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15MH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15MH

    ヤマダコーポレーション
    13,980税込15,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15 AH/SHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15 AH/SH接液部用。G15 AH/SHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1131セット内容640025Oリング(4個)、640130Oリング(4個)、773316ダイアフラム(2個)、773374ボール(4個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)58騒音値(dB)77.5吐出量(L/min)58最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)58000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)3480使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-5FVT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-5FVT

    ヤマダコーポレーション
    23,980税込26,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-5FVTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-5FVT接液部用。NDP-5FVTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1092セット内容771093ダイアフラム(2個)、643003Oリング(4個)、643015Oリング(6個)、771094フラットバルブ(4個)、771132キャップ・ディスクマワシ(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)6使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)11騒音値(dB)80吐出量(L/min)11最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)11000吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)660使用可能粘度(mPa・s)液比重/100
  • 接液部リペアーパーツキット LK-5FPT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-5FPT

    ヤマダコーポレーション
    23,980税込26,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-5FPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-5FPT接液部用。NDP-5FPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2635セット内容771093ダイアフラム(2個)、643003Oリング(4個)、643015Oリング(6個)、771094フラットバルブ(4個)、771132キャップ・ディスクマワシ(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)6使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)11騒音値(dB)80吐出量(L/min)11最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)11000吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)660使用可能粘度(mPa・s)液比重/100
  • 接液部リペアーパーツキット LK-5FDT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-5FDT

    ヤマダコーポレーション
    23,980税込26,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-5FDTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-5FDT接液部用。NDP-5FDTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2616セット内容771093ダイアフラム(2個)、643003Oリング(4個)、643015Oリング(6個)、771094フラットバルブ(4個)、771132キャップ・ディスクマワシ(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリアセタール樹脂(POM)呼び径(mm)6使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)11騒音値(dB)80吐出量(L/min)11最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)11000吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)660使用可能粘度(mPa・s)液比重/100
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BVS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BVS

    ヤマダコーポレーション
    99,980税込109,978
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BVSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BVS接液部用。NDP-50/P50 BVSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2633セット内容771976ダイアフラム(2個)、772100バルブシート(4個)、773173ボール(4個)、772063Oリング(4個)、643139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BVH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BVH

    ヤマダコーポレーション
    109,800税込120,780
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BVHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BVH接液部用。NDP-50/P50 BVHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1126セット内容771703ダイアフラム(2個)、772100バルブシート(4個)、773143ボール(4個)、772063Oリング(4個)、643139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BVE ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BVE

    ヤマダコーポレーション
    99,980税込109,978
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BVEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BVE接液部用。NDP-50/P50 BVEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2621セット内容771856ダイアフラム(2個)、772100バルブシート(4個)、770633ボール(4個)、684122Oリング(4個)、685448Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BPS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BPS

    ヤマダコーポレーション
    51,980税込57,178
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BPS接液部用。NDP-50/P50 BPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2646セット内容771976ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、773173ボール(4個)、684122Oリング(4個)、685448Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BPN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BPN

    ヤマダコーポレーション
    59,980税込65,978
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BPN接液部用。NDP-50/P50 BPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1123セット内容771702ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770630ボール(4個)、640069Oリング(4個)、640139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BPHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BPHT

    ヤマダコーポレーション
    119,800税込131,780
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BPHT接液部用。NDP-50/P50 BPHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2645セット内容771703ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770693ボール(4個)、640069Oリング(4個)、640139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BPH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BPH

    ヤマダコーポレーション
    57,980税込63,778
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BPH接液部用。NDP-50/P50 BPHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1143セット内容771703ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、773143ボール(4個)、640069Oリング(4個)、640139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BPE ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BPE

    ヤマダコーポレーション
    57,980税込63,778
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BPE接液部用。NDP-50/P50 BPEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2693セット内容771856ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770633ボール(4個)、684122Oリング(4個)、685448Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BPC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BPC

    ヤマダコーポレーション
    59,980税込65,978
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BPC接液部用。NDP-50/P50 BPCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2704セット内容771855ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770627ボール(4個)、640069Oリング(4個)、640139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BMS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BMS

    ヤマダコーポレーション
    36,980税込40,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAS/BSS/BFSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50 BAS/BSS/BFS接液部用。NDP-50 BAS/BSS/BFSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2625セット内容771976ダイアフラム(2個)、772004バルブシート(4個)、773173ボール(4個)、684122Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BMN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BMN

    ヤマダコーポレーション
    45,980税込50,578
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAN/BSN/BFNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50 BAN/BSN/BFN接液部用。NDP-50 BAN/BSN/BFNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2710セット内容771702ダイアフラム(2個)、771995バルブシート(4個)、770630ボール(4個)、640069Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BMHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BMHT

    ヤマダコーポレーション
    96,980税込106,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAHT/BSHT/BFHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50 BAHT/BSHT/BFHT接液部用。NDP-50 BAHT/BSHT/BFHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1097セット内容771703ダイアフラム(2個)、771794バルブシート(4個)、770693ボール(4個)、640069Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BMH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BMH

    ヤマダコーポレーション
    39,980税込43,978
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAH/BSH/BFHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50 BAH/BSH/BFH接液部用。NDP-50 BAH/BSH/BFHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2634セット内容771703ダイアフラム(2個)、771794バルブシート(4個)、773143ボール(4個)、640069Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BME ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BME

    ヤマダコーポレーション
    44,980税込49,478
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAE/BSE/BFEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50 BAE/BSE/BFE接液部用。NDP-50 BAE/BSE/BFEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2699セット内容771856ダイアフラム(2個)、771949バルブシート(4個)、770633ボール(4個)、684122Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BMC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BMC

    ヤマダコーポレーション
    45,980税込50,578
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAC/BSC/BFCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50 BAC/BSC/BFC接液部用。NDP-50 BAC/BSC/BFCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2712セット内容771855ダイアフラム(2個)、771957バルブシート(4個)、770627ボール(4個)、640069Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
ダイヤフラムポンプ