絞り込み
吐出量(L/min)
  • 40(1)
使用液
  • オイル(4)
  • ガソリン(1)
  • 水道水(2)
  • 海水(1)
  • 淡水(1)
  • 灯油(4)
  • 軽油(4)
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • ヤマダコーポレーション(145)
  • 明治機械製作所(5)
  • 日発ジャブスコ(4)
  • エイチツー(4)
  • サタコ(3)
  • アズワン(2)
  • アネスト岩田(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • DELLMECO(2)
  • FSC藤原産業(2)
  • 日東工器(1)
  • タカトテクニカ(1)
  • グルンドフォスポンプ(1)
  • ECHO(エコー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
40(1)
  • 手動式 ハンドダイヤフラムポンプ 非常用ポンプ HDO1-20P AQUASYSTEM(アクアシステム)

    手動式 ハンドダイヤフラムポンプ 非常用ポンプ HDO1-20P

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ハンドルは90°ごとに取り替え可能です。分解、組立が簡単です。日常的な水の移送から災害時の水の確保まで使える現場は様々。吸水8m(呼水不要)押上8mの性能。電源のない場所でも使用可能。高粘度液体や廃油も使用可能
    用途雨水、川の水を利用した畑の水やりに。アウトドアやキャンプ場で水の確保に。緊急時プールの水の利用の際に。各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ。機械設備や各種施設のメンテナンス用。船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品。家庭での雨水利用システム。廃食油回収。災害時の給水・排水ポンプ。工場等の施設での緊急廃液用ポンプ。建築・土木工事用ポンプ付属品ホースバンド:1点仕様押上揚程:8mトラスコ品番456-2929セット内容アルミハンドル:1点材質本体:POM、パッキン:NBR(補強布入)形状接続部:ニップル式接続口径25揚程(m)8フランジタイプニップル式Φ25使用流体水・海水・灯油・軽油・オイル吸込全揚程(m)8吐出量(mL/ストローク)400使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動接続口径(Φmm)25
  • ハンドダイヤフラムポンプ20(アルミ製) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドダイヤフラムポンプ20(アルミ製)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源のない場所や非常時の燃料や水の移送に。ハンドルは水平90°ごとに取り替え可能
    使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)8(押上)8(吸込)使用流体水、灯油、軽油、オイル材質(ポンプ本体)AL使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式材質(パッキン)NBR(補強布入)
  • ハンドダイヤフラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドダイヤフラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。立ったままでも吸水・送水できるので、長時間使用しても疲れません。少しの力でたくさん汲み出せます。(バケツ1杯約15秒)呼水不要の吸込8m、押し上げ5m。
    用途災害時の給水・排水に。水や泥水、油や廃液などの移送に。使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)/8(吸込)フランジタイプネジ式ホース長さ(m)3、5使用流体水、灯油、軽油、オイル材質(ポンプ本体)AL材質(ハンドル)AL使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式材質(パッキン)NBR(補強布入)
  • エア式ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    259,800税込285,780
    1台
    11日以内出荷
    高粘度オイルや引火性液体も高所や遠距離へ移送可能です。従来のポンプで対応するのが難しかった粘度(4000cPまで)の液体でも使用可能です。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能です。
    用途高粘度オイルや引火性液体の移送に。最大吐出量(L/min)(1cP時)40空気消費量(L/min)250最大揚程(m)吸込:2、押上:30ノズルボールバルブノズル使用液オイル・ガソリン・灯油・軽油寸法(内径Φmm×長さLm)吐出側ホース:耐油ゴムホース(15×2)、吸入側ホース:15×2使用可能粘度(cP)4000材質(ダイヤフラム)TPC-ET材質(接液部)本体:AL/Bs供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.5駆動源エア式
ダイヤフラムポンプ