絞り込み
ブランド
ストリッパーとは、電線(ワイヤ)まわりの被覆部分を切り落とす工具のことを言います。中の芯を傷つけることなく脱皮することが可能です。用途によって刃を替え、また、刃を組み合わせることで、単純な脱皮をはじめ二段脱皮や中間脱皮など、さまざまな脱皮作業に対応することができます。キャプタイヤケーブルやVA線など用途はさまざまです。空圧を利用して駆動させるストリッパーは、大がかりな設備なしで、卓上で効率のよい脱皮作業を実現できます。

ナイル 卓上ストリッパ本体CST120
室本鉄工¥519,800税込¥571,7801台50日以内出荷ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。付属品フットバルブ(FB70S)、ホーストラスコ品番466-0200全長(mm)490質量(kg)43使用空気圧力(MPa)0.5~0.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)490×490×283空気消費量(cm3/回)8000ホース取付口G3/8脱皮能力外径30mm、長さ100mm
ナイル 卓上ストリッパ本体CST100
室本鉄工¥349,800税込¥384,7801台50日以内出荷ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。付属品フットバルブ(FB70S)、ホーストラスコ品番466-0196全長(mm)420質量(kg)13.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)318×420×169空気消費量(cm3/回)3000ホース取付口G1/4脱皮能力外径15mm、長さ100mm