絞り込み
色
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(5)
厚さ(mm)
  • 0.55(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 0.95(1)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
長さ(mm)
  • 1000
  • 435(4)
  • 455(7)
  • 745(11)
  • 845(5)
  • 1010(4)
  • 2000(13)
  • 2400(7)
  • 2420(8)
  • 2730(38)
  • 3000(11)
  • 3900(6)
  • 3950(4)
  • 4000(25)
  • 5000(8)
  • 6000(7)
  • 7000(7)
  • 8000(7)
  • 9000(7)
  • 10000(9)
幅(mm)
  • 500(5)
  • 900(1)
  • 910(2)
  • 920(2)
  • 1000(1)
  • 1020(1)
  • 1200(1)
ブランド
  • シンコール(8)
  • ユニックス[建築金物](5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
壁材・腰壁とは、建物の壁の仕上げに使用する建材。素材やデザイン、色味など種類が豊富で、室内のインテリアや使用目的に合わせて選ぶことができます。汚れやすい部屋なら防汚加工、音が気になるなら防音性の高いものを選ぶのがおすすめです。腰壁は床から腰高程度までの壁に施す壁材のことで、主に木材を使用。汚れや傷の付きやすい壁下部を守り、かつ壁のデザインのアクセントとして使用されます。両面テープや接着剤で取り付けられるタイプなら施工も簡単です。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グリーン
グリーン(1)
ブラック
ブラック(1)
ベージュ
ベージュ(2)
ホワイト
ホワイト(5)
  • 吸音メラミンフォーム ユニックス[建築金物]

    吸音メラミンフォーム

    ユニックス[建築金物]
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1枚
    3日以内出荷
    吸音メラミンフォーム「アコウスティセル」は軟質フォーム吸音材同様に切る、抜くと言った加工が非常にしやすい吸音フォームです。人体に影響する刺激臭や、空気中に待って体内への混入のもなく安心して使用できる製品です。軟質ウレタンフォームと異なり、加水分解をしません。切断細片等の飛散が無いので、目や咽喉への悪影響、肌への刺激等もなく快適に加工作業が可能です。また施工後の飛散等の心配もありません。難燃性もUL-94、V-0、HF-1に合格しています。高い耐熱性を有しており、常用温度150℃での使用に耐えられます(保証値では御座いません)。
    用途屋内や機械内部の反響音防止対策。仕様●25%圧縮硬さ:8.5kPA●熱伝導率(20mm/厚.23℃):0.035W/mk●難燃性(UL-94):V-0、HF-1合格長さ(mm)1000幅(mm)500密度9.0kg/m3引張強度(kPa)149伸び0.24
  • 不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]

    不燃吸音板ポアル

    ユニックス[建築金物]
    ¥9,598税込¥10,558
    1枚
    3日以内出荷
    高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※BS-1はアコウスティセル等の使用により、良い吸音率が得られます。
    用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らないその他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し厚さ(mm)1.3質量(kg/m2)2試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし
  • マグマジックN2 シンコール

    マグマジックN2

    シンコール
    ¥6,890税込¥7,579
    1枚(1m)
    10日以内出荷
    壁紙の上からマグネットが使える下地材ピンレスで安心!ピン・画びょうではなくマグネットを使用するので、万が一踏んでもケガをする危険性をぐっと軽減。穴が開かずきれい!掲示物をマグネットで固定できるので、ピン固定のように壁紙を傷つけたり、穴を開ける心配がありません。レイアウト自由!マグマジック上であれば、どの位置にでも貼り付けられるので、さまざまなアイテムを自由なレイアウトでくっつけられます。壁紙の上から使える!石膏ボードなどの下地と壁紙の間に挟んで施工するので、お気に入りの壁紙に直接マグネットアイテムをつけられます。保持力の異なる2タイプ!軟性がありカッターでカットできるシートタイプ(N2)と冷蔵庫表面と同じ素材の化粧鋼板タイプ(SP)をご用意しています。LDKに:お好みの壁紙を上から貼れるので、壁紙のデザインを楽しみながらマグネットが使えます。家族みんなが揃う場所に掲示スペースがあればスケジュール管理にも便利です。玄関に:出かけるときに使うものは玄関を定位置に。カギや帽子など、見せる収納でおしゃれに飾って楽しむことができますこども部屋に:成長に合わせて使い方を変えられる子供部屋に。 収納の移動も簡単なので、成長に合わせた高さやレイアウトに調節できます。病院に:掲示板として活用できます。事務所内はもちろん、お客様の目に触れる受付スペースにもお勧めです。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の10~25%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約8枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
    種別カット可(ハサミ、カッターなど)、曲面可(R600まで)、非防火材質PVCフィルム/鉄粉シート/基布(不織布)幅(mm)900厚さ(mm)0.9質量(kg)約2.6(m2)色表:ベージュト/裏:不織布種類特殊壁紙下地(アイアンシート)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
  • 不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]

    不燃吸音板ポアル

    ユニックス[建築金物]
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    3日以内出荷
    高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※THとはThicknessの略称で、エキスパンドメタルを厚くして剛性を向上させたものです。従って、BS-1THはBS-1と同等の吸音特性を有し、剛性を必要とする場所および曲げ加工を必要とする場合に用います。※BS-1THはアコウスティセル等の使用により、良い吸音率が得られます。
    用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らないその他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し厚さ(mm)1.5質量(kg/m2)2.7試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし
  • 不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]

    不燃吸音板ポアル

    ユニックス[建築金物]
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    3日以内出荷
    高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※THとはThicknessの略称で、エキスパンドメタルを厚くして剛性を向上させたものです。従って、CS-1THはCS-1と同等の吸音特性を有し、剛性を必要とする場所および曲げ加工を必要とする場合に用います。
    用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らないその他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し厚さ(mm)1.8質量(kg/m2)3.2試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし
  • 不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]

    不燃吸音板ポアル

    ユニックス[建築金物]
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    3日以内出荷
    高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。
    用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様●WeatherMeter試験2000Hr:異常なし●水和性(排水性):20℃にて2時間後80%乾燥●水和性(透過性):水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らない●耐水試験500Hr流水:異常なし厚さ(mm)1.6質量(kg/m2)2.6特性耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し
  • エースシート シンコール

    エースシート

    シンコール
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚(1m)
    10日以内出荷
    吸盤シートで何度でも貼り付けられるホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。スチール面、ガラス面などに好きなかたちにカットして伝言板に。新感覚のメモ書きに。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約3%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約2枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
    種別非防火材質ホワイトボードフィルム/鉄粉シート/吸盤シート幅(mm)1000厚さ(mm)1質量(kg)約1.6(m2)色ホワイト種類吸着ホワイトボードシートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
  • マグネ黒板シート シンコール

    マグネ黒板シート

    シンコール
    ¥9,798税込¥10,778
    1枚(1m)
    10日以内出荷
    マグネットで金属下地に貼りつく黒板シート。チョークで書き消しができ、マグネットも使用可能。店舗のメニューなどに。不燃マグボードとの併用に。ブラックボード用マーカーは使用できません。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約15~20%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約14枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
    種別非防火材質黒板シート/マグネシート幅(mm)920厚さ(mm)0.8質量(kg)約2.4(m2)色グリーン種類黒板シートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
  • 黒板ウォール シンコール

    黒板ウォール

    シンコール
    ¥18,980税込¥20,878
    1枚(1m)
    10日以内出荷
    接着剤で貼りつける黒板シート。チョークで書き消しができ、マグネットも使用可能。壁面を黒板として活用できます。ブラックボード用マーカーは使用できません。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約7~10%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約7枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
    種別非防火材質黒板コーティング/PETフィルム/鉄粉シート/基布(不織布)幅(mm)910厚さ(mm)0.95質量(kg)約2.4(m2)色ブラック種類糊付け黒板シートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
  • マグネ映写シート シンコール

    マグネ映写シート

    シンコール
    ¥24,980税込¥27,478
    1枚(1m)
    10日以内出荷
    映像の投影にも適した、マグネットで金属下地に貼りつくホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。マグネットなので取り外しができ、必要なときだけ使えます。不燃マグボードとの併用に。プレゼンテーションにも最適です。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約10%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約8枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
    種別非防火材質ホワイトボードシート/マグネシート幅(mm)920厚さ(mm)0.55質量(kg)約1.5(m2)色ホワイト種類映写ホワイトボードシートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
  • お絵描きスクリーン シンコール

    お絵描きスクリーン

    シンコール
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1枚(1m)
    当日出荷から10日以内出荷
    映像の投影にも適した、接着剤で貼りつけるホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。壁面に施工できてスペースを有効活用。書き消しと映写に特化したシートです。プレゼンテーションにも最適です。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約3%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約4枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
    種別非防火材質書き消し可能なスクリーン/鉄粉シート/基布幅(mm)1200厚さ(mm)0.7質量(kg)約1.6(m2)色ホワイト種類映写ホワイトボードシートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
  • マグネホワイトシート シンコール

    マグネホワイトシート

    シンコール
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚(1m)
    10日以内出荷
    マグネットで金属下地に貼りつくホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。金属下地に貼り付けるマグネットタイプのホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーでかき消しができ、マグネットも使用可能。マグネットなので取り外しができ、必要なときだけ使えます。不燃マグボードとの併用に。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の15~20%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約8枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
    種別非防火材質ホワイトボードシート/マグネシート幅(mm)1020厚さ(mm)0.8質量(kg)約2.8(m2)色ホワイト種類ホワイトボードシートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
  • お絵かきウォール シンコール

    お絵かきウォール

    シンコール
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚(1m)
    10日以内出荷
    接着剤で貼りつけるホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。接着剤で貼り付けるのでいろいろな下地に施工可能。壁面をホワイトボードとして使用できます。リビングに。低い位置はお絵かきしながら学べるスペースに。高い位置は家族のスケジュールや伝言を共有するコミュニケーションツールに。教育施設に。保育園に使えばお絵かきやマグネットで遊べるスペースに。学校等では脚付きのホワイトボードを置かずに、お絵かきウォールを壁一面に施工して省スペース化に。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約7~10%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約7枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
    種別非防火材質PET/PVCフィルム/鉄粉シート/基布(不織布)幅(mm)910厚さ(mm)0.9質量(kg)約2.5(m2)種類糊付けホワイトボードシートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外

『下地材』には他にこんなカテゴリがあります

壁材・腰壁